原液(希釈不要)
ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。食品添加物由来の酸性塗布液なので厨房や食品機器にご利用頂けます。
用途さび、汚れ取り
色ピンク
タイプもらいさび・汚れ取り食品機器用
形状ペースト状
対応材質ステンレス
主な用途サビ落とし
危険物の類別非危険物
繰り返し・詰め替え対応
原液(希釈不要)
ステンレスに発生した錆をクレンザー(研磨剤)を使用せずに除去することが可能です。もらいさびやシミ、汚れなど、ステンレス製屋根からビルの外装、モニュメントなどあらゆる製品に使用できる強力型酸性塗布液です。
用途一般的なもらいさび・汚れ取り
形状ペースト
色緑
危険物の類別非危険物
特性強力
不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。
用途不動態化増強型焼け取り用
液色橙色
奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型(ウルトラ不動態)。
ピカ素NEOブライト-ACの改良型。
交流で3割スピードアップ。(メーカー比)
タイプ中性
有害物は一切含まず、有毒ガスも発生しません。鏡面仕様の製品にも適用できます。
用途溶接ヒュームやもらいサビ、指紋汚れなどを手軽に洗浄して、出荷前のお化粧用に。ステンレス製各種屋根、ケミカルタンカー、モニュメントの汚れ取りに。あらゆるステンレス製品のお手入れに。
色-
タイプヒューム・軽いさび取り
形状ぬれタオル状
質量(kg)1.4
トラスコ品番281-7870
対応材質ステンレス
主な用途サビ落とし
1箱(50枚)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型の中性電解液です。
六価クロム撲滅対策、HL材・鏡面材へ好適、水拭き仕上可、中和処理不要
廃液処理が容易な普及品。
用途焼け取り不動態増強型
液色ルビーレッド
悪臭を伴わず、作業環境がよい。
毒劇物及びPRTR法に該当しないステンレス溶接焼け取り、研磨電解液。
交流、直流回路を備えた他社製電源器でも使用可。
タイプ弱酸性
交流専用電解液の特性を最大限発揮
溶接焼け取りスピードは30%アップ(メーカー比)
焼け取り時、鏡面材への白ボケを極限まで抑制
焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成
人と環境に配慮した安全無害な中性電解液
適合機種エレクトロシャイナーシリーズ/スーパーシャイナーシリーズ/ウルトラシャイナーシリーズのブライト回路(焼け取り)
タイプ中性
液色黄
液性中性塩電解液
従来の洗剤では取れなかったもらいさびやシミ、指紋などの汚れ取り用洗浄剤です。
用途ガンコなさび・汚れ取りに
形状カプセル
色青
危険物の類別非危険物
1本(200g)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
漬けておくだけでみるみるサビが取れる。ウェスに染み込ませて拭けば、サビ、汚れ(手垢・靴痕)除去は勿論、酸洗後の液だれや電解焼け取り後のムラ解消にも最適!出荷前の酸洗浄(焼けは取れない)に使用すれば、鉄粉や汚れが取れて、錆びにくくなる効果大!処理後は水洗して仕上げて、すっきりピカピカ!
有害物を含まない中性電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。
用途ステンレス電解焼け取り用電解液。
SUS300系ステンレス(SUS)のさび取り、汚れ取り、商品についた指紋取り、なぜかついた安全靴の靴跡、溶接ヒューム取りに最適な中性塗布液(スプレー)で、ステンレス製(SUS)の一般機械(器械)や機器向けの、「軽いもらいさび(もらいサビ・軽いもらい錆び)」・汚れ取り剤で、ステンレス素材(SUS)に優しく、さびに対して強力に作用する特徴ある塗布液です。
用途さび取り、汚れ取り、指紋取り、靴跡、溶接ヒューム等の取り
種別洗浄液(中性液)
薬液を染み込ませたタオル式ワイパーで、軽いさび取り、溶接ヒュームの拭き取り、酸洗ムラのぼかしなど、気軽に拭くだけの簡単処理。出荷前のお化粧直しに最適で、ご使用後のワイパーを水切りすれば、拭き取りワイパーとしても使える丈夫な不織布です。
使用中に悪臭や有害ガスなどの発生もなく、抜群の研磨力を誇る。鏡面材、HL材に好適。
6価クロム撲滅型の不動態増強型。
ステンレス(SUS)溶接焼け取り、食品機器やステンレス(SUS)製の原子力設備機器(機械)のサビ除去や設備メンテナンス用の電解液です。
100Eタイプは「アルカリ金属無配合」を特徴としたステンレス製品のエレクトロニクス設備機械のサビ除去や設備メンテナンス用になります。
用途ステンレス用
SUS300系ステンレス(SUS)のさび取り、汚れ取り、商品についた指紋取り、なぜかついた安全靴の靴跡、溶接ヒューム取りに最適な中性塗布液(スプレー)で、ステンレス製(SUS)の一般機械(器械)や機器向けの、「軽いもらいさび(もらいサビ・軽いもらい錆び)」・汚れ取り剤で、ステンレス素材(SUS)に優しく、さびに対して強力に作用する特徴ある塗布液です。
用途さび取り、汚れ取り、指紋取り、靴跡、溶接ヒューム等の取り
種別洗浄液(中性液)
研磨、焼け取りに使用します。ステンレス用弱酸性電解液です。鏡面材、ヘアーライン材に好適です。
用途ステンレス用
トラスコ品番203-7921
種別酸性電解液
色濃青色
1缶(18L)
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
ヘアライン(HL)、白ボケ、鏡面白ボケ、HL白ボケ、溶接焼け取り白ボケ軽減とヘアライン(HL)や鏡面に適したステンレス(SUS)表面の焼け取り後の洗浄性を大幅に向上させた電解液です。仕上がり、溶接焼け取りスピードはNEO#ブライトACSと同等です。ウルトラ不動態化を誇る電解液で両立し特性を最大限に発揮する配合になっています。ステンレス(SUS)ヘアライン(HL)表面、鏡面の焼け取り後に発生しやすい『白ボケ』を極限まで抑制。水洗性の向上が特徴で焼け取り後の水洗性に優れた配合の焼け取り電解液です。焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成。溶接焼け取りスピードは「ピカ素NEO#ブライトACS」同等。(メーカー比)。SUS316Lなどの炭素量の低い(ローカーボン)ステンレス(SUS)の溶接焼け取りも最適です。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。SUS430のTIG溶接の裏焼けもお勧めします。
用途ステンレス用
性能優先性:スピード優先、不動態化処理
種別中性塩電解液(高速交流専用不動態化処理用)
備考SUS430のティグ(Tig)溶接の裏焼けもお奨め。
分類産業分類:タンク・容器/一般/化学プラント
仕様・用途液類:ウルトラ不動態化、焼け取り用電解液(中性液)
適応No1・HOT材、2B材、HL材・鏡面材、SUS430、マルテンサイト系、フェライト系、オーステナイト系
電気回路交流波形/特殊波形
メーカー製ステンレス(SUS)焼け取り電源器(機)の性能(焼け取りと不動態化)をフルに発揮する、焼け取り電源器(機)の機能「特殊波形」との組合せで、焼け取り電解液の特性を最大限に発揮する配合。
ステンレス(SUS)溶接焼け取りスピードは十従来の「ピカ素NEO#100」に比べ40%向上。(メーカー比)
ステンレス(SUS)鏡面の焼け取りに発生しやすい『白ボケ』を極限まで抑制。
焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ”ウルトラ不動態皮膜(特許)の形成。
人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液
電解液【ピカ素NEO#150】は、6価クロム撲滅型の不動態増強型(ウルトラ不動態)、頑固焼け用の強力型。水洗性抜群。
用途ステンレス用
トラスコ品番203-4779
種別中性塩電解液
色青色
1缶(18L)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
オーステナイト系ステンレス鋼の応力腐食割れ(SCC)防止に「特効」な新元素配合のステンレス(SUS)焼け取り電解液です。稼働中のプラント機器類の保守、点検(亀裂割れ、腐食割れ)に【ピカ素#SUS S・C・C(SCC)】中性塩電解ステンレス溶接焼け取り法で、焼け取りと同時にできる「ウルトラ不動態皮膜」形成で、応力腐食割れや耐塩素孔食性に優れ、亀裂割れ、腐食割れ、応力割れなどの改善に特効の元素を配合し延命効果で驚くほど改善がみられます。
用途ステンレス用
種別中性塩電解液
色エメラルドグリーン
ステンレスの2B材・#400級磨き材・ヘアーライン材などの軽いさびや、洗剤では取れないガンコな汚れ取り用です。光沢を抑て素材の特性を活かす仕上がりがマイルドな液と、光沢を出すスーパータイプのセットが特徴です。
用途メンテナンス・鏡面補修用
種類研磨剤
素材No1・HOT材、2B材、HL材・鏡面材、SUS200系、SUS430 、マルテンサイト系 、フェライト系 、オーステナイト系 、ニッケル系(ハステロイ) 、二相ステンレス、チタン、アルミ、銅・銅合金
ステンレス(SUS)焼け取り電源器の性能をフルに発揮する、焼け取り電源器の機能「特殊波形」との組合せで、焼け取り電解液の特性を最大限に発揮します。ステンレス(SUS)溶接焼け取りスピードは十従来の「ピカ素NEO#100」に比べ約40%向上しています。ステンレス(SUS)鏡面の焼け取りに発生しやすい「白ボケ」を極限まで抑制します。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせるウルトラ不動態皮膜(特許)の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性電解液です。6価クロム撲滅型の不動態増強型(ウルトラ不動態)、頑固焼け用の強力型で水洗性抜群です。
用途ステンレス用
ステンレスの2B材・#400級磨き材・ヘアーライン材などの軽いさびや、洗剤では取れないガンコな汚れ取り用です。光沢を抑て素材の特性を活かす仕上がりがマイルドな液と、光沢を出すスーパータイプのセットが特徴です。
用途メンテナンス・鏡面補修用
種類研磨剤
素材No1・HOT材、2B材、HL材・鏡面材、SUS200系、SUS430 、マルテンサイト系 、フェライト系 、オーステナイト系 、ニッケル系(ハステロイ) 、二相ステンレス、チタン、アルミ、銅・銅合金
厚板の溶接焼けも、スーパー#D&Fによる電解処理で簡単に除去出来ます。従来に比べ、臭いも著しく低減しました。
用途ステンレス用
色無色
種別中性塩電解液
鉄鋼材のさび取り・さび防止に有効な薬液を染み込ませたタオル式ワイパーで拭き取り処理した後、乾いた布などでしっかり薬液を拭き取ってください。鉄鋼材表面に短期防錆皮膜が形成されます。ご使用後のワイパーを水洗し水切りすれば、拭き取りワイパーとしても使える丈夫な不織布を採用しております。
用途錆取り・さび取り・サビ取り さび防止 防錆皮膜形成
仕様優先性:錆・油汚れ取り錆・油汚れ取り
種別洗浄剤(ワイパー薬液含浸タイプ)
材質鉄鋼
分類一般、鉄骨・橋梁鉄骨
液性酸性電解液用
防錆力短期(防錆皮膜)
対象鉄鋼材 鋼材 鉄板 鋳鉄 鋼管 H型鋼 C型鋼 ガス管/一般構造用圧延鋼材 溶接構造用圧延鋼材/機械構造用炭素鋼 クロムモリブデン鋼鋼材/SS400 SM400
入数10枚入/50枚入
これまで電解研磨ができなかった、マルテンサイト、フェライト系ステンレス鋼の鏡面化が可能です。オーステナイト、析出硬化、二相系など様々なステンレスの電解研磨にも対応しています。スピーディな溶接焼け取りは従来通り可能です。作業中の液保持力改善により省コスト化、生産性の向上が期待できます。
用途ステンレス用
種別酸性電解液
色黄色
バフ研磨後のバフかす取りに最適です。電気分解方式で素早くバフかすを取り除くと同時に、処理面をウルトラ不動態化する画期的処理法です。
用途ステンレス用
トラスコ品番205-2582
種別中性塩電解液
色淡黄色
1缶(4L)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
ステンレスのサビ及び頑固な手あか、靴あか取りに。従来のピカ素#SUS300ワイパーに使用しているさび取り液とワイパーを必要な時にお客様に混合していただくようにした商品です。酸洗後の液ダレや電解焼け取り後のムラ解消に。処理面を湿らすように繰り返しワイパーがけします。処理後は水洗いか水拭き仕上げでOKです。1枚で約5m?処理できます。
危険物の類別非危険物
1箱(20枚)
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
有害物を含まない中性塩電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。
用途ステンレス用。
危険物の類別非危険物
鏡面材、ヘアライン材の焼け取りウルトラ不動態化!「交流回路」との組合せで、特性の本領発揮。仕上がり重視型電解液。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ウルトラ不動態皮膜の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。電解作業中の電解液の汚れや臭気を改善します。結晶化防止の新処方で冬場も安心です。水洗性抜群です。
用途ステンレス用。ウルトラ不動態化 。焼け取り用電解液(中性液)
材質HL材・鏡面材、オーステナイト系、二相ステンレス
電気回路交流波形、特殊波形、クリーナー回路
ピカ素#SUS300Sは、SUS300系ステンレス(SUS)の酸性塗布液で、ステンレス製(SUS)の一般食品機械や食品機器向けの、錆びやもらい錆び、汚れシミ、指紋などの汚れ取りで塗布タイプです。
1缶(18L)
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
2B材、HOT材の焼け取りウルトラ不動態化!「特殊回路」との組合せで、特性の本領発揮。スピード重視型電解液。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ウルトラ不動態皮膜の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。電解作業中の電解液の汚れや臭気を改善します。結晶化防止の新処方で冬場も安心です。水洗性抜群です。
用途ステンレス用。ウルトラ不動態化 。焼け取り用電解液(中性液)
材質No1・HOT材、2B材、 オーステナイト系 、二相ステンレス
電気回路交流波形、特殊波形、クリーナー回路
鏡面材の加工中生じるくもり、ステンレスのシミ、汚れをやさしく研磨して本来の輝きを復元でき、手軽に鏡面補修ができる。
電解研磨や鏡面研磨の研磨能力は鏡面の綺麗さは勿論、スピードも加わり作業効率を大幅に改善する事が可能です。電解研磨、鏡面研磨、EP研磨作業中に悪臭や有害ガス等の発生も無く、抜群の研磨力を誇り、「酸素系不動態皮膜」(自己再生皮膜)形成に好適です。また、鏡面材、HL材にも好適です。ピカ素#SUSシャインシリーズでの電解溶解力は一番やわらかい(やさしい)のが、ピカ素#SUSシャインUとなります。
用途焼け取り研磨用電解液(酸性液)、ステンレス用
仕様優先性:スピード優先 、きつい焼け
適合No1・HOT材、2B材、 HL材・鏡面材、 SUS200系 、SUS430 、マルテンサイト系 、フェライト系 、オーステナイト系 、ニッケル系(ハステロイ) 、二相ステンレス 、析出硬化系ステンレス
種別酸性電解液/一般用(オーステナイト系)
電気回路交流波形 /直流波形
・シンク(流し台)の素材として使われる高クロム(Cr)フェライト系ステンレス(SUS)鋼にとって最も大切で重要なのは、『不動態皮膜』の耐食性(つよさ)であり、メーカーでは創業から「ステンレスにより耐食性(つよさ)と輝きを」をモットーに、シンク(流し台)の素材で使われる高クロム(Cr)フェライト系ステンレス(SUS)素材加工に伴うステンレスワゴンや、シンク(流し台)、消毒盤台などの機器や機械の溶接焼け取りと、ウルトラ不動態のステンレス(SUS)表面改質を伴う溶接焼け取り電解液【ピカ素NEO#ニューフェライト】を用いることにより、シンク(流し台)の素材として使われる高クロム(Cr)フェライト系ステンレス(SUS)鋼表層に、『ウルトラ不動態皮膜』を形成する特許技術で、『ワンランク上質の表面へ改質』する金属表面改質処理技術で、お客様の商品に付加価値を提供する中性塩電解液【ピカ素NEO#ニューフェライト】です。
6価クロム撲滅型の不動態増強型。ステンレス(SUS)溶接焼け取り、食品機器やステンレス(SUS)製の原子力設備機器(機械)のサビ除去や設備メンテナンス用の電解液です。100Eタイプは『アルカリ金属無配合』を特徴としたステンレス製品のエレクトロニクス設備機械のサビ除去や設備メンテナンス用になります。人と環境に配慮した安全無害な中性電解液です。頑固焼け用の強力型で水溶性抜群です。
錆取り、汚れ取り、油汚れ、マジックインキなどを、強力に取り除く配合電解液。ステンレス焼け取り電解液としてもお使い頂けます。
関連キーワード
1
2
次へ