10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交流専用電解液の特性を最大限発揮 溶接焼け取りスピードは30%アップ(メーカー比) 焼け取り時、鏡面材への白ボケを極限まで抑制 焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成 人と環境に配慮した安全無害な中性電解液
適合機種エレクトロシャイナーシリーズ/スーパーシャイナーシリーズ/ウルトラシャイナーシリーズのブライト回路(焼け取り) タイプ中性 液色 液性中性塩電解液
1本(1L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。
用途不動態化増強型焼け取り用 液色橙色
1本(1L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス、鉄、亜鉛、銅などアルミを除くあらゆる金属のさび・汚れ取り除去剤。処理後は水洗か水拭き仕上げ。
1缶(4L)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1パック(10袋)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケミカル山本焼け取り用浸漬液
従来から専ら使用されてきた極めて危険な硝フッ酸に代わり、比較的安全にフェライト系ステンレスの高温焼けや、レーザー切断面の頑固な焼け取りを可能にした焼け取り剤です。クロム・鉛・カドミウム・水銀等の有害金属は一切含有しません。ステンレスに対して極めて有害な塩化物や硫化物などは配合していません。
用途フェライト系ステンレス用 材質No1・HOT材/2B材/HL材・鏡面材/SUS200系/ SUS430/マルテンサイト系/フェライト系/ オーステナイト系/ ニッケル系(ハステロイ) /二相ステンレス/ 析出硬化系ステンレス 内容量(L)18
1缶(18L)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型の中性電解液です。 六価クロム撲滅対策、HL材・鏡面材へ好適、水拭き仕上可、中和処理不要 廃液処理が容易な普及品。
用途焼け取り不動態増強型 液色ルビーレッド
1本(1L)ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鏡面材、ヘアライン材の焼け取りウルトラ不動態化!「交流回路」との組合せで、特性の本領発揮。仕上がり重視型電解液。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ウルトラ不動態皮膜の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。電解作業中の電解液の汚れや臭気を改善します。結晶化防止の新処方で冬場も安心です。水洗性抜群です。
用途ステンレス用。ウルトラ不動態化 。焼け取り用電解液(中性液) 材質HL材・鏡面材、オーステナイト系、二相ステンレス 電気回路交流波形、特殊波形、クリーナー回路
1本(1L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2B材、HOT材の焼け取りウルトラ不動態化!「特殊回路」との組合せで、特性の本領発揮。スピード重視型電解液。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ウルトラ不動態皮膜の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。電解作業中の電解液の汚れや臭気を改善します。結晶化防止の新処方で冬場も安心です。水洗性抜群です。
用途ステンレス用。ウルトラ不動態化 。焼け取り用電解液(中性液) 材質No1・HOT材、2B材、 オーステナイト系 、二相ステンレス 電気回路交流波形、特殊波形、クリーナー回路
1本(1L)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケミカル山本ピカ素#SUSシャインS
研磨、焼け取りに使用します。ステンレス用弱酸性電解液です。鏡面材、ヘアーライン材に好適です。
用途ステンレス用 トラスコ品番203-7921 種別酸性電解液 濃青色
1缶(18L)
159,800 税込175,780
翌々日出荷

ステンレス、銅、真鍮製品などのあらゆる金属のさびを溶かします。(アルミニウムは除く)。取り扱い易いスポイド瓶入りで、専用のワイパーが付属しています。従来の酸液による危険や、真鍮磨きのような労力はいりません。[ふき取り液]と[ペースト]の相乗効果により、さび取りと研磨効果は抜群。金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。若干の臭気がありますが、安全無害の中性液です。
用途ステンレスのもらいさび、汚れや銅、真鍮のガンコな汚れや溶接焼け取り用ペーストです。 種別研磨剤 容量(mL)200(ペースト)300(ふきとり液) pH値6.8~7.4 液性中性 危険物の類別非危険物
1箱
9,498 税込10,448
翌々日出荷