誰にでも手軽にテストできる6価クロム有無の判別試薬セット。
危険物の類別非危険物
1セット
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
もらい錆の原因になるステンレス表面の付着鉄分を簡単に検知可能。もらい錆発生防止に有効。
危険物の類別非危険物
6価クロム撲滅型の不動態増強型。
ステンレス(SUS)溶接焼け取り、食品機器やステンレス(SUS)製の原子力設備機器(機械)のサビ除去や設備メンテナンス用の電解液です。
100Eタイプは「アルカリ金属無配合」を特徴としたステンレス製品のエレクトロニクス設備機械のサビ除去や設備メンテナンス用になります。
用途ステンレス用
軽量で最大27Aのハイパワーです。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態被膜形成)など、万能型です。用途に適した電解液が分かる親切表示です。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組込み。W用とUni用の2種類の電極グリップが使用可能です。
用途焼け取りとウルトラ不動態化、電解研磨、サビ、万能汚れ取り、バフかす取りとウルトラ不動態化、ダル仕上げと不動態化
質量(kg)4.7
入力電圧(V)100&200
出力電流(A)最大27
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
6価クロム撲滅型の不動態増強型。ステンレス(SUS)溶接焼け取り、食品機器やステンレス(SUS)製の原子力設備機器(機械)のサビ除去や設備メンテナンス用の電解液です。100Eタイプは『アルカリ金属無配合』を特徴としたステンレス製品のエレクトロニクス設備機械のサビ除去や設備メンテナンス用になります。人と環境に配慮した安全無害な中性電解液です。頑固焼け用の強力型で水溶性抜群です。
小型・軽量な筐体に最大43Aのハイパワー。WX用とUni用の2種類の電極グリップが差し替えなしで使用可能です。スパークを抑える仕上がり重視の過電流対策組込。粉塵と湿気対策により故障激減。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態被膜形成)など万能型です。焼け取り条件のワンタッチ登録、呼び出しが可能で作業効率アップします。特殊波形の採用で、6価クロムの発生を完全防止します。用途に適した電解液が分かる親切表示。
入力電圧(V)100&200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×365×185
最大出力電流(A)43
1式
¥549,800
税込¥604,780
翌々日出荷
ステンレス(SUS)焼け取り電源器の性能をフルに発揮する、焼け取り電源器の機能「特殊波形」との組合せで、焼け取り電解液の特性を最大限に発揮します。ステンレス(SUS)溶接焼け取りスピードは十従来の「ピカ素NEO#100」に比べ約40%向上しています。ステンレス(SUS)鏡面の焼け取りに発生しやすい「白ボケ」を極限まで抑制します。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせるウルトラ不動態皮膜(特許)の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性電解液です。6価クロム撲滅型の不動態増強型(ウルトラ不動態)、頑固焼け用の強力型で水洗性抜群です。
用途ステンレス用
メーカー製ステンレス(SUS)焼け取り電源器(機)の性能(焼け取りと不動態化)をフルに発揮する、焼け取り電源器(機)の機能「特殊波形」との組合せで、焼け取り電解液の特性を最大限に発揮する配合。
ステンレス(SUS)溶接焼け取りスピードは十従来の「ピカ素NEO#100」に比べ40%向上。(メーカー比)
ステンレス(SUS)鏡面の焼け取りに発生しやすい『白ボケ』を極限まで抑制。
焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ”ウルトラ不動態皮膜(特許)の形成。
人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液
電解液【ピカ素NEO#150】は、6価クロム撲滅型の不動態増強型(ウルトラ不動態)、頑固焼け用の強力型。水洗性抜群。
用途ステンレス用
トラスコ品番203-4779
種別中性塩電解液
色青色
1缶(18L)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ステンレス溶接焼け取り・研磨・不働態化処理用電源器です。超小型、軽量、着脱式バッテリー採用しております。最大出力12A・、出力調整機能搭載しております。フル充電から約20分~40分の作業が可能です。(使用条件により変動します)。2時間でフル充電完了(付属の急速充電器使用時)。焼け取り、研磨、ウルトラ不働態化、マーキング、全ての機能を搭載しております。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上り重視の過電流対策済みです。
仕様入力(V):充電器:AC100~240
寸法(mm)W100×D330×H180(取っ手含む)
質量(kg)2.8
出力(W)300相当(最大12A)
1式
¥409,800
税込¥450,780
4日以内出荷
最大105Aの圧倒的パワーです。大型電極による高速処理が可能です。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態皮膜形成)など、万能型です。2人同時使用が可能です。特殊波形の採用で、6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上がり重視の過電流対策組込み製品です。
用途焼け取りとウルトラ不動態化、焼け取り・研磨、サビ、万能汚れ取り、バフかす取りとウルトラ不動態化、ダル仕上げと不動態化
質量(kg)16
入力電圧(V)単相200
出力電流(A)最大105
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
7日以内出荷
関連キーワード