23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京発条製作所丸線コイルばね LR
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
1パック(20個)ほか
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下
1パック(10個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

材質ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼 タイプJIS丸線圧縮コイルバネ 使用温度範囲(℃)100以下
1ケース(20個)
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 フック形状逆丸フック
1パック(10個)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプ ばね定数(N/mm)1.4 自由長(mm)20 外径(mm)3 内径(mm)2 ばねの種類強力ばね
1個
119 税込131
翌々日出荷

強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね 種類高たわみ用
1個
特価
229 税込252
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.7 自由長(mm)50.8 初張力(N)3.5 総巻数(巻)14.5 外径(mm)16 入数(個)2 線径(mm)1.4 使用荷重(N)32 使用長さ(mm)91.2
1セット(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.59 自由長(mm)64.6 初張力(N)4.7 総巻数(巻)27.5 外径(mm)14 入数(個)2 線径(mm)1.4 使用荷重(N)35 使用長さ(mm)116.5
1セット(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.48 自由長(mm)102.2 初張力(N)6.6 総巻数(巻)57.5 外径(mm)12 入数(個)2 線径(mm)1.4 使用荷重(N)41 使用長さ(mm)175
1セット(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.1 自由長(mm)46.4 初張力(N)4.7 総巻数(巻)14.5 外径(mm)14 入数(個)2 線径(mm)1.4 使用荷重(N)35 使用長さ(mm)74.1
1セット(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.26 自由長(mm)87.2 初張力(N)3.5 総巻数(巻)40.5 外径(mm)16 入数(個)2 線径(mm)1.4 使用荷重(N)32 使用長さ(mm)198.6
1セット(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.18 自由長(mm)111 初張力(N)3.5 総巻数(巻)57.5 外径(mm)16 入数(個)2 線径(mm)1.4 使用荷重(N)32 使用長さ(mm)268.8
1セット(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.28 自由長(mm)106.6 初張力(N)4.7 総巻数(巻)57.5 外径(mm)14 入数(個)2 線径(mm)1.4 使用荷重(N)35 使用長さ(mm)214.4
1セット(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.4 自由長(mm)5 総巻数(巻)5 外径(mm)3.5 内径(mm)2.8 入数(個)20 線径(mm)0.35 使用荷重(N)2.9 使用たわみ(mm)2.1
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.82 自由長(mm)53.4 初張力(N)4.7 総巻数(巻)19.5 外径(mm)14 入数(個)2 線径(mm)1.4 使用荷重(N)35 使用長さ(mm)90.4
1セット(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.84 自由長(mm)42 初張力(N)6.6 総巻数(巻)14.5 外径(mm)12 入数(個)2 線径(mm)1.4 使用荷重(N)41 使用長さ(mm)61
1セット(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.99 自由長(mm)60.2 初張力(N)6.6 総巻数(巻)27.5 外径(mm)12 入数(個)2 線径(mm)1.4 使用荷重(N)41 使用長さ(mm)95.4
1セット(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.38 自由長(mm)49 初張力(N)6.6 総巻数(巻)19.5 外径(mm)12 入数(個)2 線径(mm)1.4 使用荷重(N)41 使用長さ(mm)74.2
1セット(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.67 自由長(mm)78.4 初張力(N)6.6 総巻数(巻)40.5 外径(mm)12 入数(個)2 線径(mm)1.4 使用荷重(N)41 使用長さ(mm)129.9
1セット(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.4 自由長(mm)82.8 初張力(N)4.7 総巻数(巻)40.5 外径(mm)14 入数(個)2 線径(mm)1.4 使用荷重(N)35 使用長さ(mm)158.9
1セット(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.38 自由長(mm)69 初張力(N)3.5 総巻数(巻)27.5 外径(mm)16 入数(個)2 線径(mm)1.4 使用荷重(N)32 使用長さ(mm)144.9
1セット(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.53 自由長(mm)57.8 初張力(N)3.5 総巻数(巻)19.5 外径(mm)16 入数(個)2 線径(mm)1.4 使用荷重(N)32 使用長さ(mm)111.8
1セット(2個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼 ライトブルー タイプTUタイプ 種類高たわみ用 ばね定数(N/mm)1.4 自由長(mm)175 外径(mm)17 内径(mm)10.5 ばねの種類強力ばね
1個
869 税込956
4日以内出荷

関連カテゴリ