4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.08 自由長(mm)20.7 初張力(N)0.23 総巻数(巻)27.5 外径(mm)5 入数(個)20 線径(mm)0.4 使用荷重(N)2.9 使用長さ(mm)54.1
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 フック形状逆丸フック
1パック(20個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

東京発条製作所ISO規格ばね TJB
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJB63は、オリジナル規格です。
1個
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。
黄色 ばね定数(N/mm)10.3 ばねの種類強力ばね ロット径Dd(Φmm)5 穴径DH(Φmm)10 自由長Lo(mm)89
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

関連カテゴリ