2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.05 自由長(mm)10 初張力(N)0.05 総巻数(巻)14.5 外径(mm)3.5 入数(個)20 線径(mm)0.23 使用荷重(N)0.78 使用長さ(mm)26.1
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 フック形状逆丸フック
1パック(10個)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • lb-47