手動巻取式です。RoHS指令適合製品です。コードガイド・ゴムブーツ・クリップを利用して車載時のドラム空まわりを防止できます。タンクローリーメーカーのアースリールと互換性があります。
用途静電気による爆発・火災事故の防止。タンクローリー・特装車輌など・燃料施設、薬品工場、化学プラントなどでの防爆対策。
特性アース付
定格電流(A)(アースクリップ)50
板厚(mm)(取付ブラケット)4.5
巻取形式手動巻き
RoHS指令(10物質対応)対応
ばねによる自動巻取式です。ラチェット機構付だから必要に応じワイヤを引き出せます。
用途静電気の除去。タンクローリー・バルクローリー電設工事車輌・レントゲン車・危険物輸送コンテナ・危険物タンク・穀物タンク。
特性アース付
質量(kg)3.5
芯数(C)(ワイヤー)1
定格電流(A)(アースクリップ)50
板厚(mm)(取付ブラケット)4.5
電線長さ(m)10
ワイヤー仕上外径Φ3(ナイロンコーティング)導体Φ2.5(ステンレス鋼線2.8sq相当)
巻取形式自動巻き
特性アース付
トラスコ品番481-2174
質量(kg)2.7
電線長さ(m)10
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
特性アース付
トラスコ品番481-2158
質量(kg)5.3
巻取形式自動巻き
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
特性アース付
トラスコ品番851-3623
質量(kg)3.2
電線長さ(m)20
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
特性アース付
トラスコ品番851-3624
質量(kg)3.2
電線長さ(m)20
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
特性アース付
トラスコ品番851-3621
質量(kg)2
電線長さ(m)35
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
特性アース付
トラスコ品番481-2166
質量(kg)5.3
巻取形式自動巻き
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
特性アース付
トラスコ品番851-3622
質量(kg)2.5
電線長さ(m)55
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
本体は衝撃に強い金属製です。
オープンドラムによりメンテナンスが簡単です。
ばねによる自動巻取りで引出し・巻取りがスムーズです。
用途製鉄・鋳物工場等でのエアー・水、供給
ホース長さ(m)20
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×17.5
仕様【ホース】ゴムブレード入
トラスコ品番722-0511
材質リール本体:金属、ホース:ゴム
質量(kg)24
最高使用圧力(MPa)1.47
取付金具(二次側)ホース先端切り放し
取付金具(一次側)竹の子Φ11
1個
¥119,800
税込¥131,780
20日以内出荷
関連キーワード