工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
シートの長さが最長6mのロングストローク。
シート収納は便利な自動巻き。
強力なネオジム磁石付きで鉄部へ簡単取付け可能。
ゆっくり巻き取る安全機構付き。
シートロック機構付き。
衝撃に強いタフな構造。
幅(mm)60
材質(本体)ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
高性能反射シートを採用していますので、夜間での視認性が抜群です。
蛍光反射シートで7mのロングストロークです。
強力なネオジム磁石で鉄面に簡単に取付けができます。
急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。
増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
セット内容壁付けブラケット1個、壁付けホルダー1個、本体固定用ねじ2個
材質/仕上シート:軟質塩化ビニール、本体:AES樹脂、ステンレス
質量(g)480
長さ(m)7
シート幅(mm)50
シート厚さ(mm)0.3
本体2個使いで継ぎ目なしの1本シート
強力ネオジム磁石4個付き
増し締めハンドル搭載
シートロック機構付き
シート長さ(m)12
シート幅(mm)60
仕様マグネット付き(ネオジム磁石)、屋外防雨型
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約680
材質(シート)ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×143
シート厚さ(mm)0.2
シート幅120mmでシート長5mを確保
増し締めハンドル搭載でシートのたるみを軽減
ゆっくり巻取り機構付きで安全面に配慮
強力ネオジム磁石で鉄部に簡単取り付け
強力磁石でも取り外しやすいホルダー形状を採用
シート長さ(m)5
シート幅(mm)120
仕様マグネット付き(ネオジム磁石)、屋外防雨型
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約520
材質(シート)ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×66×203
シート厚さ(mm)0.2
Reelexバリアリールのコロナウィルス対策用品。
2m間隔の「ソーシャルディスタンス」表示付き自動巻きサインリールです。
コーンアタッチメント付きで、三角コーンで使用可能!
強力ネオジム磁石付きで、鉄面に簡単取付け可能で撤去も簡単に行えます!
【ゆっくり巻取り機構】付きで、シートが手から離れてもゆっくりと収納される安全機構付き。引き出したシートを固定できるシートロックも装備し、より安全な操作性を実現!
屋外・屋内仕様可能
仕様屋外防雨型
付属品専用コーンアタッチメント×2、なべタッピンネジ×2、なべ小ねじ×1
材質本体:ABS樹脂、マグネット付き(ネオジム磁石)/シート:ポリエチレン/コーンアタッチメント:ポリプロピレン
質量(g)約340
シート幅(mm)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×63×126、コーンアタッチメント:101×97×83
表示色緑・黒
シート長さ(m)6
表示内容2m 距離をとって並びましょう こちらでお待ちください
シート厚さ(mm)0.2
アズワン品番64-3809-46
1セット(2個)
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
関連キーワード