コーンアタッチメントを使用して、シートの連結やシートの張出し向きの変更が可能です。
バリアリールLong専用のコーンアタッチメントです。三角コーンと一体感のあるデザインです。
仕様マグネットタイプ、コーンタイプ兼用
付属品バリアリールLong専用アタッチメント1個
トラスコ品番759-5026
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)60
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
最長10mシートで広い間口の区画が可能です。付属のコーンアタッチメントを使って、三角コーンに取り付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
セット内容コーンアタッチメント2個、キャッチアタッチメント1個、本体固定用ねじ2個、アタッチメント接続用ねじ2個、コーン固定用ねじ1個
材質/仕上シート:ポリエチレン、本体:AES樹脂、ステンレス
質量(g)550
タイプコーンタイプ(マグネット無し)
長さ(m)10
ストローク(m)シート:10
シート幅(mm)50
シート厚さ(mm)0.2
使用場所屋外使用可
最長6mベルトで広い間口の区画が可能です。付属のコーンアタッチメントを使って、三角コーンに取り付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
シート幅(mm)50
ベルト幅W×長さL(mm)50×6
シート厚さ(mm)0.5
材質ベルト:ナイロン本体:AES樹脂、ステンレス
付属品コーンアタッチメント2個、キャッチアタッチメント1個、本体固定用ねじ2個、アタッチメント接続用ねじ2個、コーン固定用ねじ1個
市販の三角コーンを利用してメッセージ表示ができます。表示面がホワイトボードシートなので、マーカーペンで自由に書き消しができます。マグネットが取り付けできます。
用途工事名や作業内容の情報掲示に
仕様注水式ボード(注水量約3.6L)
トラスコ品番161-1163
材質/仕上ボード;ポリエチレン、表示部:塩ビ+PETコーティング
質量(kg)3
取付方式マグネット
ボード厚さ(mm)30mm
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
簡単設置、親切表示、便利機能付!
市販の三角コーンに簡単取り付け
大きな表示で視認性が抜群(4ヶ国語表記)
注水式ボードで倒れにくい
チェーンフック付き
持ち運びに便利な取手付き
材質本体:ポリエチレン(PE)、表示ボード:発泡ポリプロピレン
仕様片面表示
付属品チェーンフック付き(左右2ヶ所)
寸法(mm)横650×縦350×厚さ1
質量(kg)約3.0(満水時約7.0)
色黄色
容量(L)4(注水式)
関連キーワード