市販の三角コーンを利用してメッセージ表示ができます。表示面がホワイトボードシートなので、マーカーペンで自由に書き消しができます。マグネットが取り付けできます。
用途工事名や作業内容の情報掲示に
仕様注水式ボード(注水量約3.6L)
トラスコ品番161-1163
材質/仕上ボード;ポリエチレン、表示部:塩ビ+PETコーティング
質量(kg)3
取付方式マグネット
ボード厚さ(mm)30mm
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
簡単設置、親切表示、便利機能付!
市販の三角コーンに簡単取り付け
大きな表示で視認性が抜群(4ヶ国語表記)
注水式ボードで倒れにくい
チェーンフック付き
持ち運びに便利な取手付き
材質本体:ポリエチレン(PE)、表示ボード:発泡ポリプロピレン
仕様片面表示
付属品チェーンフック付き(左右2ヶ所)
寸法(mm)横650×縦350×厚さ1
質量(kg)約3.0(満水時約7.0)
色黄色
容量(L)4(注水式)
最長10mシートで広い間口の区画が可能です。付属のコーンアタッチメントを使って、三角コーンに取り付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
セット内容コーンアタッチメント2個、キャッチアタッチメント1個、本体固定用ねじ2個、アタッチメント接続用ねじ2個、コーン固定用ねじ1個
材質/仕上シート:ポリエチレン、本体:AES樹脂、ステンレス
質量(g)550
タイプコーンタイプ(マグネット無し)
長さ(m)10
ストローク(m)シート:10
シート幅(mm)50
シート厚さ(mm)0.2
使用場所屋外使用可
最長6mベルトで広い間口の区画が可能です。付属のコーンアタッチメントを使って、三角コーンに取り付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
シート幅(mm)50
ベルト幅W×長さL(mm)50×6
シート厚さ(mm)0.5
材質ベルト:ナイロン本体:AES樹脂、ステンレス
付属品コーンアタッチメント2個、キャッチアタッチメント1個、本体固定用ねじ2個、アタッチメント接続用ねじ2個、コーン固定用ねじ1個
Reelexバリアリールのコロナウィルス対策用品。
2m間隔の「ソーシャルディスタンス」表示付き自動巻きサインリールです。
コーンアタッチメント付きで、三角コーンで使用可能!
強力ネオジム磁石付きで、鉄面に簡単取付け可能で撤去も簡単に行えます!
【ゆっくり巻取り機構】付きで、シートが手から離れてもゆっくりと収納される安全機構付き。引き出したシートを固定できるシートロックも装備し、より安全な操作性を実現!
屋外・屋内仕様可能
仕様屋外防雨型
付属品専用コーンアタッチメント×2、なべタッピンネジ×2、なべ小ねじ×1
材質本体:ABS樹脂、マグネット付き(ネオジム磁石)/シート:ポリエチレン/コーンアタッチメント:ポリプロピレン
質量(g)約340
シート幅(mm)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×63×126、コーンアタッチメント:101×97×83
表示色緑・黒
シート長さ(m)6
表示内容2m 距離をとって並びましょう こちらでお待ちください
シート厚さ(mm)0.2
アズワン品番64-3809-46
1セット(2個)
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
関連キーワード