工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
シートの長さが最長6mのロングストローク。
シート収納は便利な自動巻き。
強力なネオジム磁石付きで鉄部へ簡単取付け可能。
ゆっくり巻き取る安全機構付き。
シートロック機構付き。
衝撃に強いタフな構造。
幅(mm)60
材質(本体)ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
シートの長さが最長6mのロングストローク。シート収納は便利な自動巻き。
付属のコーンアタッチメントを使ってコーンとアタッチメントの着脱が簡単。
ゆっくり巻き取る安全機構付き。シートロック機構付き。衝撃に強いタフな構造。
色黄色×黒
長さ(m)6
幅(mm)60
セット内容バリアリールLong本体(マグネット無し)/BRS-AT5 2個
厚さ(mm)0.2
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)本体:約320、アタッチメント:約60
材質(シート)ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
本体2個使いで継ぎ目なしの1本シート
強力ネオジム磁石4個付き
増し締めハンドル搭載
シートロック機構付き
シート長さ(m)12
シート幅(mm)60
仕様マグネット付き(ネオジム磁石)、屋外防雨型
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約680
材質(シート)ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×143
シート厚さ(mm)0.2
シートの張り出し長さは最大6mのロングストロークです。
シートが誤って外れてもゆっくり巻き取る安全機構付です。
バリアリールLongマグネットタイプとバリアリール専用屋外対応スタンドが2本セットになっています。
一般的なベルトパーテーションの高さで、様々なシーンで活躍します。
用途工事、作業場所での立入規制に。
危険区域などへの進入防止に。
工場、発電所、駐車場、ビル設備の点検・修理及び清掃等での立入り制限、区分けに。
材質/仕上シート:ポリエチレン(PE)、リールケース:ABS樹脂
質量(kg)18.2
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
シートが切断していない場合、バリアリールLong交換用シートを使ってシート交換が可能です。
幅(mm)60
適合マグネットタイプ、コーンタイプ
材質(シート)ポリエチレン(PE)
材質(ホルダー)ABS樹脂
シートが切断していない場合、バリアリール交換用シートを使ってユーザー様でシートの交換が可能です。
用途バリアリールの交換用シート。
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
質量(g)100
材質シート:軟質塩化ビニール、ホルダー:ABS樹脂、フック:ステンレス
ストローク(m)(最大)5
幅(mm)60
シート幅(mm)60
質量(g)90
シート厚さ(mm)0.3
シートが切断していない場合、バリアリールLong交換用シートを使ってシート交換が可能です。
質量(g)100
ストローク(m)シート:6
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
関連キーワード