Reelex バリアリールMAX (マグネットタイプ)中発販売当日出荷
最長10mシートで広い間口の区画が可能です。マグネットで鉄面に簡単に取付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。セット内容壁付けブラケット1個、壁付けホルダー1個、本体固定用ねじ2個材質/仕上シート:ポリエチレン、本体:AES樹脂、ステンレス質量(g)490タイプマグネットタイプ長さ(m)10ストローク(m)シート:10シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外使用可