「注水 ウエイト」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
注水式ウエイトは安定感があり、取っ手付きで移動も簡単です。
フックを引っ掛けるポールが無い場所に施工不要で設置ができます。
伸縮式ポールなので、移動時や保管時にコンパクトになります。
回転式ヘッドにより、あらゆる方向からの連結が可能です。
用途バリネオの受け側専用のキャッチ
仕様屋外使用可
材質ポール、ウエイト:ポリエチレン
幅(mm)300
質量(kg)1.3
高さ(mm)975(伸長時)
満水容量(L)約9(※注水ウエイト付)
本体ポールには7.5mのプラチェーンを内蔵しています。ステンレスポールを採用し、耐久性を向上させています。注水不要で安定感のあるゴムウエイトを採用しています。
用途工場、各種施設、駐車場などでの立入規制・安全対策に。
高さ(mm)1050
色ポール:黄
チェーン長(m)7.5
幅(mm)380
ポール径(Φmm)60
適合チェーン線径(Φmm)6
全高(mm)ポール:1050
質量(kg)9
材質ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、台座:再生ゴム、チェーン:ポリエチレン
台座径(Φmm)380
取扱説明書(1.82MB)
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
関連キーワード