工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。
シートの長さが最長6mのロングストローク。
シート収納は便利な自動巻き。
強力なネオジム磁石付きで鉄部へ簡単取付け可能。
ゆっくり巻き取る安全機構付き。
シートロック機構付き。
衝撃に強いタフな構造。
幅(mm)60
材質(本体)ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
本体2個使いで継ぎ目なしの1本シート
強力ネオジム磁石4個付き
増し締めハンドル搭載
シートロック機構付き
シート長さ(m)12
シート幅(mm)60
仕様マグネット付き(ネオジム磁石)、屋外防雨型
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約680
材質(シート)ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×143
シート厚さ(mm)0.2
手の中に納まる業界最小のコンパクトさ。
軽量150gで持ち運びがラクラク。
シートの収納は便利な自動巻き。
強力なネオジム磁石で鉄部に簡単取付可能。
シートロック機構付き。
長さ(m)2.7
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
質量(g)約150
材質(ベルト)塩化ビニール
手の中に納まる業界最小のコンパクトさ。
シートの収納は便利な自動巻き。
強力なネオジム磁石で鉄部に簡単取付可能。
シートロック機構付き。
質感の高いナイロン製ベルト仕様。
長さ(m)1.6
幅(mm)50
厚さ(mm)0.5
質量(g)約170
材質(ベルト)ナイロン
シート幅120mmでシート長5mを確保
増し締めハンドル搭載でシートのたるみを軽減
ゆっくり巻取り機構付きで安全面に配慮
強力ネオジム磁石で鉄部に簡単取り付け
強力磁石でも取り外しやすいホルダー形状を採用
シート長さ(m)5
シート幅(mm)120
仕様マグネット付き(ネオジム磁石)、屋外防雨型
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約520
材質(シート)ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×66×203
シート厚さ(mm)0.2
高性能反射シートを採用していますので、夜間での視認性が抜群です。
蛍光反射シートで7mのロングストロークです。
強力なネオジム磁石で鉄面に簡単に取付けができます。
急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。
増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
セット内容壁付けブラケット1個、壁付けホルダー1個、本体固定用ねじ2個
材質/仕上シート:軟質塩化ビニール、本体:AES樹脂、ステンレス
質量(g)480
長さ(m)7
シート幅(mm)50
シート厚さ(mm)0.3
強力なネオジム磁石付で鉄部へ簡単に取り付けできます。
衝撃に強い構造で、タフなデザインです。
シートの張り出しは最大6mのロングストロークです。
張り出したシートをロックするシートロック機構付です。
シートが誤って外れてもゆっくり巻き取る安全機構付です。
用途工場、変電所、駐車場、ビル設備の点検・修理および清掃などでの立入り制限、区分け、工場、発電所、駐車場、ビル設備の点検・修理および清掃などでの立入り制限、区分けに
シート幅(mm)60
材質シートポリエチレン(PE)、リールケースABS樹脂
高さ(mm)126
質量(g)340
ストローク(m)シート:6
シート厚さ(mm)0.2
Reelexバリアリールのコロナウィルス対策用品。
2m間隔の「ソーシャルディスタンス」表示付き自動巻きサインリールです。
コーンアタッチメント付きで、三角コーンで使用可能!
強力ネオジム磁石付きで、鉄面に簡単取付け可能で撤去も簡単に行えます!
【ゆっくり巻取り機構】付きで、シートが手から離れてもゆっくりと収納される安全機構付き。引き出したシートを固定できるシートロックも装備し、より安全な操作性を実現!
屋外・屋内仕様可能
仕様屋外防雨型
付属品専用コーンアタッチメント×2、なべタッピンネジ×2、なべ小ねじ×1
材質本体:ABS樹脂、マグネット付き(ネオジム磁石)/シート:ポリエチレン/コーンアタッチメント:ポリプロピレン
質量(g)約340
シート幅(mm)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×63×126、コーンアタッチメント:101×97×83
表示色緑・黒
シート長さ(m)6
表示内容2m 距離をとって並びましょう こちらでお待ちください
シート厚さ(mm)0.2
アズワン品番64-3809-46
1セット(2個)
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
関連キーワード