7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2個セットなので荷台作業灯、フォグランプとして便利です。
用途荷台作業灯、フォグランプ 付属品ステー1個、ボルト長短各1個、ナット1個 材質アルミ合金 電圧(V)(対応)12~24 全光束(Lm)2000 定格出力(W)72×2 コード長さ(cm)22 作業温度範囲(℃)-40~80 LED使用数(個)2 防水保護等級IP67
1セット(2個)
3,898 税込4,288
欠品中

霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ タイプH8/H11/H16 出力(W)42 全光束(Lm)3200 発光色イエロー 色温度(K)6500
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ タイプHB3/HB4 出力(W)42 全光束(Lm)3200 発光色イエロー 色温度(K)6500
1セット
4,298 税込4,728
6日以内出荷

霧、雨、雪に強いイエロー光。200系ハイエース専用タイプです。
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ タイプPSX26W 出力(W)40 全光束(Lm)4000 発光色イエロー 色温度(K)3000
1セット
6,698 税込7,368
欠品中

ホワイトとイエロー2色簡単切替。防水キャップのある車でも無加工で取付可能
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ タイプHB3/HB4 出力(W)36 全光束(Lm)4000 発光色白/黄 色温度(K)6000(白色)/3000(黄色) 防水保護等級IP65
1セット
6,798 税込7,478
6日以内出荷

ホワイトとイエロー2色簡単切替。防水キャップのある車でも無加工で取付可能
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ タイプH8/H11/H16 出力(W)36 全光束(Lm)4000 発光色白/黄 色温度(K)6000(白色)/3000(黄色) 防水保護等級IP65
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

超高効率ハイパワーハロゲンバルブ
用途自動車ヘッドライト/フォグライト専用 仕様メーカー比クラス消費電流表示(W):120 適合12V国産車専用 型式H11 タイプH4 消費電力(W)60 定格電圧(V)12 口金その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)