電源はヒューズ交換のみで簡単接続(3タイプヒューズ電源付)
用途高輝度LED使用で昼間でも視認性を良くするデイライト
適合12V国産車専用
消費電流(A)0.18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×41×15
ヒューズ平潟・ミニ平潟・低背型
電源コード(cm)+295、-145
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)18(9×2)
指定箇所で切断可。
用途デイライト。スモールランプ。ドアライト。ステップライト。間接照明。
電源(V)12
コード長さ(mm)180
本体長さ(mm)300
LED使用数(個)15
本体幅(mm)8
関連キーワード