BASS搭載 迫力の重低音再生可能 車でも部屋でも使えるUSB電源タイプ
仕様USB充電器:最大出力1.8A
付属品Φ3.5mmAUXケーブル マイクロUSB充電ケーブル DC12V車専用ソケット
寸法(mm)W115×65
質量(g)約135(本体、台座部)
ケーブル長(m)Φ3.5mmケーブル:約1.0
入力Φ3.5mmステレオミニジャック
最大出力3W(最大4W)×2
スピーカーΦ54mm×2
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数帯域(Hz)30~20000
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92
RoHS指令(10物質対応)対応
小型スピーカーですので、いろいろな設置場所を選べます
用途据え置きタイプの2WAYスピーカー
適合カーオーディオ専用
コード長さ(m)スピーカー:4
本体質量(g)900
再生周波数帯域(Hz)80~18000
最大入力(W)50
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×75×80
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。
据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。
軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質ABS樹脂、スチール
最大出力(W)80
定格出力(W)45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×67
周波数特性75~1800Hz
適合車種DC12V車専用
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スリムタイプですので、いろいろな取り付け場所を選べます
用途スリムスティックタイプの2WAYスピーカー
適合カーオーディオ専用
コード長さ(m)スピーカー:5
本体質量(g)約110
再生周波数帯域(Hz)300~15000
音圧レベル(dB)83
最大入力(W)60
定格入力(W)15
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×35×42
1セット
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
関連キーワード