カテゴリ
- カー用品(21)
- 自動車補修部品(15)
- バッテリー・電装(9)
- バイク部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- BRAITH(ブレイス)
- POSH Faith(189)
- エレコム(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- ミルウォーキーツール(6)
- KYO-EI(5)
- コミネ(5)
- オーム電機(4)
- ワイズギア(4)
- サンワサプライ(3)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(3)
- ロジクール(3)
- ダルトン(3)
- omron(オムロン)(2)
- JIT(2)
- With(ウィズ)(2)
- コスケム(2)
- サンワダイレクト(2)
- スミス(SMITH LTD.)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
「ith」の検索結果
特価

2WAYスピーカー
BRAITH(ブレイス)(13件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1セット(2個)当日出荷純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ音圧レベル(dB)92RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトホーン カーボン
BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷本体はアグレッシブなカーボンプリントボディー。用途自動車用ホーンタイプ【サウンド】ヨーロピアン周波数(Hz)【高音】480、【低音】400電流(A)8(4×2)電圧(V)12音圧レベル(dB)110RoHS指令(10物質対応)対応
BZパワー アースキット
BRAITH(ブレイス)(14件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)長さ(m)アーシング線:4ボルト数M6:4個ケーブル1本ナットM6:5個端子数6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個分配数1個RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)8
LEDヘッドライト バイク用
BRAITH(ブレイス)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷DC12V車専用。H4/HS1専用。ファンレスバルブ用途バイク用LEDヘッドライトバルブバルブ型式H4/HS1電圧(V)DC12消費電力(W)22全光束(Lm)1600(Hi/Lo)色温度(K)6500
スーパーキャルホイールカバー
BRAITH(ブレイス)(18件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット(4枚)当日出荷から7日以内出荷CALルック調のピカピカメッキホイールカバーの1台分セット!フェンダーからはみ出しにくい形状です。用途ホイールのドレスアップに材質ABS樹脂色クロームメッキ
ウェッジソケット
BRAITH(ブレイス)(18件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ちょっとした所のライトアップや間接照明、ウインカーやテールライトの加工等アイディア次第でイロイロ使える。用途穴をあけて差し込むだけで照明が増設出来ます。ガラス球形式T10RoHS指令(10物質対応)対応
ブローショットミニ ホーン
BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷超極小、超最軽量! 本格ヨーロピアンサウンド。材質アルミ色ブラック周波数(Hz)(Hi)500±20、(Lo)420±20寸法(cm)厚み約6、高さ約9、横約7.3音圧レベル(dB)105RoHS指令(10物質対応)対応
BRAITH ソケット
BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、本体の横方向角度調整が可能。用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます。付属品両面テープ適合12V国産車専用出力USB:5V/1A+2.1A消費電流(A)8電源コード(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応
BZパワー デイライト
BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷から6日以内出荷電源はヒューズ交換のみで簡単接続(3タイプヒューズ電源付)用途高輝度LED使用で昼間でも視認性を良くするデイライト適合12V国産車専用消費電流(A)0.18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×41×15ヒューズ平潟・ミニ平潟・低背型電源コード(cm)+295、-145RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)18(9×2)
BZパワー サンダーアップ
BRAITH(ブレイス)(22件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷バッテリーに繋ぐだけの超簡単取付タイプ用途発生するパルス波でバッテリー内部のサルフェーションを除去し電気系の潜在能力を引き出します適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)定格作動電圧(V)13.2以上RoHS指令(10物質対応)対応純度(%)銅線:99.9動作停止電圧12.6V以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×97
BRAITH ウォークスルーコンソール
BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個欠品中純正アームレストに対応したローダウン設計、ソリッド感あるシンプルブラックボディーとクロムメッキ仕様、使い勝手が良いドリンクホルダー&テーブルと大小の小物収納スペース。用途ウォークスルースペースに置くだけで、ドリンクホルダー&テーブル・小物収納・ティッシュケース収納スペースができあがります。適合ウォークスルー車専用高さ(mm)260奥行(mm)530横幅(mm)175本体質量(kg)4フタスライド式ホルダードリンク・携帯・その他小物収納ホルダー6個&テーブル収納容量(L)大:5.5、小:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
BZパワー アースキット
BRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷4本カット済アーシング線は端子も取付済で設置作業が簡単にできます用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)長さ(cm)アーシング線:50/60/80/120ボルト数M6:4個ケーブル4本 ( 50cm/60cm/80cm/120cm 各1 )ナットM6:5個分配数1個RoHS指令(10物質対応)対応線径(sq)4
グレアー HIDバーナー
BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷純正HID交換用バーナー用途D4S/D4R専用適合12V国産車専用型式D4C(D4S/D4R)電圧(V)12消費電力(W)35RoHS指令(10物質対応)対応
BZウェーブ スピーカー
BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷スリムタイプですので、いろいろな取り付け場所を選べます用途スリムスティックタイプの2WAYスピーカー適合カーオーディオ専用コード長さ(m)スピーカー:5本体質量(g)約110再生周波数帯域(Hz)300~15000音圧レベル(dB)83最大入力(W)60定格入力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×35×42
BZウェーブ スピーカー
BRAITH(ブレイス)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット当日出荷小型スピーカーですので、いろいろな設置場所を選べます用途据え置きタイプの2WAYスピーカー適合カーオーディオ専用コード長さ(m)スピーカー:4本体質量(g)900再生周波数帯域(Hz)80~18000最大入力(W)50RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×75×80
LEDサイドテープ30
BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ウィンカーに接続すると点滅に合わせてLED光が流れます、ポジション等に接続すると一度LED光が流れ全てのLEDが点灯します、テープカットは不可。用途自動車用イルミネーションLEDサイドテープテープ幅(mm)8消費電力(W)1.35テープ厚さ(mm)2.4LED色アンバー光束(Lm)30テープ長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)15
ケイトラアームレストBK
BRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷サイズ(mm)W150×D250×H390mmRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種軽トラ全般に適合します。ハイゼットトラック(カーゴ、ジャンボ、MT車不可、ミニキャブ不可) スズキ キャリーなど
スーパーLEDキャンバスT10
BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷ワーニングライトキャンセラー内蔵。+-無極性(+-を迷わず接続可)正面に光拡散レンズ付。用途T10ポジションランプ他。仕様SMD(数):6×2寸法(mm)33×12ΦタイプT10口金その他消費電力(mA)180色温度(K)6000明るさ(Lm)160RoHS指令(10物質対応)対応
BZウェーブ スピーカー
BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷超小型なので取付が簡単、ダッシュボードやドアに設置できます用途高音域を広げ臨場感をアップさせるチュンナップドームツィーター適合カーオーディオ専用コード長さ(m)スピーカー:3本体質量(g)120再生周波数帯域(Hz)5000~20000最大入力(W)80RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×47×48
ハイエースアームレスト
BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷メーカートヨタサイズ(mm)W340×D460×H190RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種ハイエースTRH2##/KDH2##系(2004年8月~)マイナーチェンジ後2015年~
エブリーバン アームレストNEW
BRAITH(ブレイス)(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷サイズ(mm)W上部300W下部215×D140×H325RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種エブリバン新型DA17(2015年2月~)