特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,386件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクイジーゴム ライナテックス 450mm ケルヒャースクイジーゴム ライナテックス 450mmケルヒャー
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
床材への優れた適応性を備えた、破れにくいLinatexスクイジーゴムセットは、特に凹凸のある床に適しており、良好な拭き取りと吸引結果を提供します。
ディスクパッド 508mm 標準 赤 5枚入り ケルヒャーディスクパッド 508mm 標準 赤 5枚入りケルヒャー
18,980税込20,878
1セット(5枚)
欠品中
BD製品用ディスクパッド。赤、508mm、標準~ソフト
スクイジーゴム、 耐油性、穴あき、560 mm ケルヒャースクイジーゴム、 耐油性、穴あき、560 mmケルヒャー
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
溝付き、耐油性のポリウレタン製です。560 mm。
Oリング 13.3X2.4 ケルヒャーOリング 13.3X2.4ケルヒャー
139税込153
1個
7日以内出荷
ホースニップル HDS 4/7 U専用Oリング
スチームノズル 400 ノズルサイズ 050 ケルヒャースチームノズル 400 ノズルサイズ 050ケルヒャー(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
業務用高圧洗浄機用スチームノズル。ノズルチップ型40度、ノズルサイズ050。適応機種(標準装備):HDS 8/9 C、HDS 8/15 C
Oリング ケルヒャーOリングケルヒャー
139税込153
1個
7日以内出荷
ホースニップル Oリング、高圧洗浄機用
スペアパーツセット ケルヒャースペアパーツセットケルヒャー
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
スペアパーツキット。ノズルサイズ040。サイクロンジェットノズル4.114-041.0、4.763-252.0用。Easy!Loc対応、非対応品共通。
カップリング ホース側 15mm ケルヒャーカップリング ホース側 15mmケルヒャー
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
プラスチック製のワンタッチカップリング。水道ホース側(本体側と併用)。内径15mm用。ホース同士の接続には使用不可
ダイレクト コネクター50mm ケルヒャーダイレクト コネクター50mmケルヒャー
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
長さ50mm。ノズルチップ固定ホルダー(5.401-210.0)付き。
適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B接続ねじM22×1.5
サーフェスクリーナー ノズルセット 650-850L/h ケルヒャーサーフェスクリーナー ノズルセット 650-850L/hケルヒャー
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
サーフェスクリーナー用ノズルセット(洗浄用ノズル2個入り)。適応吐出水量:650-850L/h。
適合機種HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、サーフェスクリーナー FR 30 P、サーフェスクリーナー FR 30 Me、サーフェスクリーナー FR 50 Me接続ねじM22×1.5吐出水量(L/h)650 / 850
スプレーランス AVS 1050mm ケルヒャースプレーランス AVS 1050mmケルヒャー
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
長さ1,050mm、AVSスプレーランス(360度回転式)
適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5ハンドル回転式最大圧力(bar)(作動)300
低振動サイクロンジェットノズルEASY!Lock 050 ケルヒャー低振動サイクロンジェットノズルEASY!Lock 050ケルヒャー
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機のための低振動サイクロンジェットノズル。ノズルサイズ:050
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/20 G温度(℃)85接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル50最大圧力(bar)(許容)300
3ジェットノズル EASY!Lock 055 ケルヒャー3ジェットノズル EASY!Lock 055ケルヒャー
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の3ジェットノズル。ノズルサイズ055。高圧0°、高圧25°、低圧40°(洗剤塗布用)。
適合機種HD 9/17 MX (60Hz)温度(℃)80ノズル55噴射角度【洗浄剤】低圧40°= 3パターン噴射可能【高圧】0°/25°最大圧力(bar)(許容)300接続口EASY!Lock 簡単接続
延長高圧ホース 155℃, 315k, 10M ケルヒャー延長高圧ホース 155℃, 315k, 10Mケルヒャー
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。標準モデル。長さ10m 、内径 8mm、耐熱温度 155℃、耐圧 315bar(31.5MPa)
仕様ID 8適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)315
高圧ホース片側組み込みロングライフ EASY!Lock20m ケルヒャー高圧ホース片側組み込みロングライフ EASY!Lock20mケルヒャー
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の高圧ホース(ホースリール組み込み用)。ロングライフ。ホース長さ20m、内径8mm、耐熱温度は最大155℃、耐圧400bar。ねじれ防止機能付き。
仕様ID 8適合機種HDC Classic、HDC Standard、HD 10/22 SX長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ1 × EASY!Lock / 1 × AVSホースリール接続最大圧力(bar)(許容)400
延長高圧ホース155℃,400/20M,LL ケルヒャー延長高圧ホース155℃,400/20M,LLケルヒャー
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用の延長用ホース。ロングライフ (ホース長さ20m、内径8mm、耐熱温度155℃、耐圧400bar)
仕様ID 8適合機種HDC Classic、HDC Standard、タンククリーニングノズル HKF 30/14-E、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B長さ(m)20温度(℃)最大155接続ねじ2 × M22×1.5最大圧力(bar)(許容)400
ターボフロアツール DN 35/32 ケルヒャーターボフロアツール DN 35/32ケルヒャー
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ノズル内のブラシがゴミをかき出し、絡まったゴミもしっかり吸い取ります。
用途掃除機の先端に取り付けるのノズルです。ブラシで強力にゴミを掻き出し、吸引します。適合機種CV 38/1、LVS 1/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1 Bp、T 15/1、T 7/1 Classic、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus
業務用 ドライクリーナー T 15/1 ケルヒャー業務用 ドライクリーナー T 15/1ケルヒャー
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
50dB(A)の静音設計により営業時間中でも稼働音を気にすることなく使用できます。15Lの大容量タンクを採用し、廃棄頻度を抑え、作業効率の向上に貢献します。電源コードはリール巻取り式を採用。後片付け作業を容易にします。また着脱式であるため、万一の断線時にはコードの交換のみで対応可能です。別売りで排気部HEPAフィルターあり。
用途ホテル、事務所、店舗などの清掃に最適 ・フローリング ・カーペットフロア ・日中清掃仕様真空度 (mbar/kPa):174 / 17.4付属品サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(帯電防止、風量調整弁付き)、伸縮式サクションパイプ(615 mm, 1007 mm)、フロアノズル、ハンドノズル、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(1個)、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット材質コンテナ:再生プラスチック質量(kg)(アクセサリーを含まない) 6.9容量(L)コンテナ:15電源(V)100 / 50 - 60Hz定格性能 :500W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×410電源コード(m)10騒音レベル(dB(A))50吸引風量(L/s)37
LVS用スポンジフィルター ケルヒャーLVS用スポンジフィルターケルヒャー
799税込879
1個
5日以内出荷
業務用ステッククリーナー LVS 本体のモーターを保護するためのスポンジフィルターです。軽量かつ安価な製品です。
適合機種LVS 1/1 Bp、LVS 1/1 Bp バリューセット、LVS 1/1 Bp プロ向けセット質量(kg)0.1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)52×52×62
メラミンパッド 356mm 2枚入り ケルヒャーメラミンパッド 356mm 2枚入りケルヒャー
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
マイクロファイバーパッド 356mm 白 1箱5枚入り ケルヒャーマイクロファイバーパッド 356mm 白 1箱5枚入りケルヒャー
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
ローラーパッド105mm レモンイエロー 油汚れ用 ケルヒャーローラーパッド105mm レモンイエロー 油汚れ用ケルヒャー
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
スクイジーゴム Linatex 850mm ケルヒャースクイジーゴム Linatex 850mmケルヒャー
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
サーボプレスユニット 750-1100L/h ケルヒャーサーボプレスユニット 750-1100L/hケルヒャー
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
3ジェットノズル 045 (ノズルサイズ) ケルヒャー3ジェットノズル 045 (ノズルサイズ)ケルヒャー
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
マイクロファイバークロス、黄、40x40cm、5枚入 ケルヒャーマイクロファイバークロス、黄、40x40cm、5枚入ケルヒャー
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
マイクロファイバークロス、青、40x40cm、5枚入 ケルヒャーマイクロファイバークロス、青、40x40cm、5枚入ケルヒャー
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
サクションホース(帯電防止) ケルヒャーサクションホース(帯電防止)ケルヒャー
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
サクシヨンホース 4M (NT) ケルヒャーサクシヨンホース 4M (NT)ケルヒャー
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
対応機種NT 27/1・NT 48/1・NT 25/1・NT 35/1 Ap・NT 35/1 Tact 帯電防止・NT 45/1・NT 55/1 Tact・NT 65/2 Tact2・NT 35/1 Tact H※仕様変更後(シリアルNo.100000番台)のNT 65/2 Tact2に旧固定ノズルを使用する際は、アダプター5031-4360が必要です
合成繊維フィルターバッグ 5枚入り ケルヒャー合成繊維フィルターバッグ 5枚入りケルヒャー
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
適合機種NT 45/1、NT 55/1
スポンジフィルター ケルヒャースポンジフィルターケルヒャー
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
メインブラシ標準 KM 90/60 ケルヒャーメインブラシ標準 KM 90/60ケルヒャー
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
ガラス用マイクロファイバークロス、40x40cm(5枚入り) ケルヒャーガラス用マイクロファイバークロス、40x40cm(5枚入り)ケルヒャー
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
高圧ホース ケルヒャー高圧ホースケルヒャー
49,980税込54,978
1本(20m)
4日以内出荷
適合機種HDC Classic、HDC Standard、Rotary cleaner head M63E長さ(m)20接続ねじ2×M22×1.5耐熱温度(℃)MAX155最高許容圧力(MPa)22梱包質量(g)740内径(mm)10
フィルターバスケット ケルヒャーフィルターバスケットケルヒャー
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
耐久性に優れた不織布製のメインフィルターバスケットです。このバスケットは30度のお湯で簡単に手洗いができ、繰り返し使えます。
適合機種T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp入数1
ハンドヘルド専用デッキクリーナー PS 20 ケルヒャーハンドヘルド専用デッキクリーナー PS 20ケルヒャー
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
ハンドヘルド専用 デッキクリーナー PS 20は、延長ランス2本、先端のブラシが付いています。先端のブラシは水ハネを防ぐことができ、90度に回転できるので狭い場所の掃除にも適しています。 また、延長ランスがあるので、高い場所や手の届きにくい場所の掃除にも最適です。KHBシリーズおよびOC5 Handyのみでご利用いただけます。
用途ベランダ、テラス、浴室、庭先、外壁清掃ほか適合機種KHB 5、 KHB 6,OC 5ハンディ質量(kg)0.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)729×198×768
エコフィルター ケルヒャーエコフィルターケルヒャー
17,980税込19,778
1個
当日出荷
水洗い可能です。ダストクラスM(除去率99.9%)PES繊維素材製です。
寸法(mm)長さ300×幅140×高さ70質量(kg)0.3
高圧洗浄機 HDS 4/7 U ケルヒャー高圧洗浄機 HDS 4/7 Uケルヒャー
449,800税込494,780
1台
3日以内出荷
HDS 4/7 U (50Hz)はコンパクトなケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。100V電源で使用可能です。大型タイヤ付で、段差の移動も楽に行えます。場所を取らない縦置き型のため収納性にも優れています。また、移動の際は、バンタイプの車で持ち運べます。面倒な設定が不要の使いやすい設計です。100V対応なので、汎用性にも優れます。本体には電源コードとノズルを収納するホルダーが付いているので、コンパクトに収納できます。ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用し、高い耐久性と効率の良い低燃費を実現しました。また、シリンダーヘッドは高い耐久性を誇る真ちゅう製です。本体も移動や衝撃に耐えられる頑丈な設計です。パワーノズルは従来品と比べ洗浄力40%アップを実現。均一な水圧を可能にし、洗いムラがなく短時間に洗浄が行えます。
用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/屋外エリアの洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄アンスラサイトグレー周波数(Hz)50電源(V)100(1Ph)温度(℃)65(max)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×620×990モーター出力(kW)1.4本体質量(kg)69.2(アクセサリーを含む)常用吐出圧力(MPa)7燃料タンク容量(L)6.5高圧ホース(m)10燃料消費量(kg/h)2.5吐出水量(L/h)400
ユニバーサル充電器+18V&36V ケルヒャーユニバーサル充電器+18V&36Vケルヒャー
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
18V、36V両方のケルヒャーリチウムイオンバッテリーを急速充電できます。(6000mAタイプ)
仕様充電時電流(A):max. 6質量(kg)1アンスラサイトグレー電源充電器用:100 - 240 / 50 - 60(V/Hz)電源コード(m)1.2バッテリー18/36 Vバッテリープラットフォーム充電時間(分)【急速]】18 V / 3.0Ahバッテリーパワープラスバッテリー:40 (80 %) / 63 (100 %)、 36 V / 6.0Ahバッテリーパワープラスバッテリー:45 (80 %) / 76 (100 %)、 36 V / 7.5Ahバッテリーパワープラスバッテリー:58 (80 %) / 92 (100 %)、 18 V / 5.0Ahバッテリーパワーバッテリー:39 (80 %) / 63 (100 %)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)220×170×100
バッテリー36/75x2個、充電器1個 ケルヒャーバッテリー36/75x2個、充電器1個ケルヒャー
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
バッテリーパワープラス 36/75(2.445-043.0)2個、急速充電器(2.445-049.0)1個がセットになったお得な商品です。
適合機種HD 4/11 C Bp、KIRA CV 50、T 9/1 Bpセット内容36 V / 7.5 Ahバッテリー(2個)、急速充電器(1個)電流(A)充電時:6電源充電器用:100 - 240 / 50 - 60(V/Hz)電源コード(m)1.2充電時間(分)58: 81 min (80 %)