カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(7)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(32)
- オフィスサプライ(309)
- オフィス家具/清掃用品(1,370)
- 作業工具/電動・空圧工具(22)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
- メカニカル部品/機構部品(15)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(3)
- 自動車用品(13)
- トラック用品(1)
- バイク用品(91,278)
- 自転車用品(74)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(3)
- 農業資材・園芸用品(12)
- 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)
- ケルヒャー
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,897)
- MAZDA(マツダ)(216,520)
- Panasonic(パナソニック)(28,766)
- RS PRO(34,789)
- SMC(201,274)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,982)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,558)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,282)
- ミツビシ(138,001)
- メディアカバーマーケット(41,483)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(98)
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(7)
商品レビュー
- 以上(3,673)
- 以上(3,844)
- 以上(3,867)
- 以上(3,884)
価格
- 1,500円以下(36,505)
- 1,500-10,000円(34,929)
- 10,000-50,000円(16,670)
- 50,000-100,000円(3,298)
- 100,000円以上(1,784)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ヤマルーブ ギアオイル
YAMAHA(ヤマハ)(395件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本(1L)当日出荷極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。用途ミッションギア潤滑用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス
ケルヒャー(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室最高許容圧力(MPa)10電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホースセット[別売]/自吸用フィルター[別売])高圧ホース(m)10本体質量(kg)12.7セット内容・バリオスプレーランス・サイクロンジェットノズル・トリガーガン・高圧ホース 10 m・洗浄剤タンク・本体側カップリング幅(mm)289色イエロー高さ(mm)542タイプ静音タイプ消費電力(W)1300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542モーター出力(kW)1.3機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納最大吐出量(L/h)360給水温度(℃)40
オートルーブスーパーオイル
YAMAHA(ヤマハ)(369件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1缶(1L)ほか当日出荷低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
高圧洗浄機 K 2 サイレント
ケルヒャー(5件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷K 2 クラス最高のパフォーマンスなのに、体感音は約半分の静かさ。静音且つ、軽量タイプ。最高許容圧力(MPa)10電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)8本体質量(kg)5.8セット内容トリガーガン、高圧ホース8m、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フォームノズル幅(mm)293色イエロー高さ(mm)303タイプ静音タイプ周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×293×303電源コード(m)5騒音値(dB)63機能クイックコネクト接続(本体)、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、付属品は本体背面に収納消費電力(kW)1.25防水性IPX5最大吐出量(L/h)360給水温度(℃)40
モバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact(ハンディエア)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷サッと取り出せ、思い立ったらすぐに洗浄できる利便性と、移動場所でも清掃できる手軽さに、コンパクトに折りたため場所を取らない携帯性を備えたモバイル高圧洗浄機です。バッテリー内蔵式で、付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん水源も気にせずどこでも洗浄作業が行えます。【携帯性に優れた手のひらサイズ】。折りたたむと手のひらサイズに収納可能。持ち運びに便利で外出先で大活躍。【4in1ノズルと洗浄剤ノズル付】。付属アクセサリーの4in1ノズルで使用場所や用途によって最適な水流パターンを選択可能。洗浄剤ノズル付きで泡洗浄にも対応。【簡単・手軽なコードレス洗浄】。充電式バッテリーと自吸ホース・ペットボトルアダプター付属で、どこでも持ち運んで洗浄可能。また、USB充電可能です。【スポーツ・アウトドア、外出先での汚れ落としに】。屋外での泥汚れに、いつでも、サッと取り出し、ぱっと使えばみるみる汚れが落ちる、驚きの爽快感。今まで放っておいた泥汚れがきれいになります。用途ベランダ、網戸、テラス、浴槽や浴室の清掃。自転車、アウトドア用品の水洗い清掃。付属品4-in-1 マルチジェット、サクションホース、洗浄剤ボトル、ボトルアダプター質量(kg)0.8色黄色高さ(mm)186電圧(V)7.2圧力【吐出圧力】中圧寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×71×186使用時間(分)【一回の充電】12(標準モード)、30(ecoefficiency モード)バッテリーリチウムイオンバッテリー吐出水量(L/h)150最高許容圧力(MPa)1.5充電時間(時間)3(標準充電アダプター)
サスペンション&フォークオイル
YAMAHA(ヤマハ)(253件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1缶(1L)当日出荷低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
乾湿バキュームクリーナー フリースバッグ(4枚入り)’(WD 2 Plus、WD 3 S用)
ケルヒャー(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱当日出荷従来の紙パックより集じん力・耐久性が高いので、交換のスパンが長く、コストパフォーマンスに優れています。 紙パック(5枚組)(6.959-130.0)の後継品です。 乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus、WD 3 S、WD 3に適合します。 カーペットクリーナーSE 4001とSE 4002に適合します。 耐久性が高い素材なので、あらゆるゴミの回収に対応します。 優れた防塵性と最適な吸引力を実現する三層合成繊維素材。適合機種WD2Plus/WD3/WD3S質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×200×12
ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ)
YAMAHA(ヤマハ)(171件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(500mL)当日出荷メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
OC 5 ハンディ
ケルヒャー(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷電源がなくてもパワフルなコードレス式の洗浄機。豊富なアクセサリーが利用可能で、幅広く活用できます。付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん、水源も気にせず、どこでも洗浄が可能です。バッテリーはUSB接続で充電でき、付属のノズルは 5-in-1 で多彩な洗浄が行えます。また洗浄剤タンクも付属していて、しっかり泡洗車できます。簡単な自動車洗車からベランダ、網戸、自転車の清掃など普段汚れが気になるとことを、さっと取り出して洗浄できます。用途ベランダ、網戸、テラス、浴槽や浴室の清掃。自転車、アウトドア用品の水洗い清掃。質量(kg)本体質量:0.76 / バッテリーパック質量:0.4電源外付けリチウムイオン電池 18V 2.0Ah連続使用時間(分)(満充電時)最大約23 ※低圧・フォームモード使用最高許容圧力(MPa)2.4充電時間(時間)5.5標準装備品洗浄剤タンク、5 in 1ノズル、5m 自吸用ホース(ホースクリップ付)、 バッテリーパック 18V/2.0Ah、ペットボトルアダプター、充電USBケーブル(ACアダプターなし)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)228×71×195最大吐出量(L/h)150 (自吸時)
3m 水道ホースセット
ケルヒャー(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷高圧洗浄機用の水道ホースセットです。耐圧で15mm水道ホース付きなので、高圧洗浄機を使用する際のお水の供給や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続も、ワンタッチで簡単です。ホース長さ(m)3
高圧洗浄機 K 2 Little Premium
ケルヒャー(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。用途自転車/小型車/網戸最高許容圧力(MPa)max. 8電源(V)単相100給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])高圧ホース(m)6質量(kg)3.7(アクセサリーを含まない)付属品・トリガーガン: G 120 Q・1ジェットノズル・サイクロンジェットノズル・高圧ホース: 6 m・本体側カップリング幅(mm)197色イエロー高さ(mm)264周波数(Hz)50/60消費電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納吐出水量(L/h)400RoHS指令(10物質対応)対応給水温度(℃)40
OC 5 ハンディ用バッテリーパック 18V 2.0Ah
ケルヒャー(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷ケルヒャーOC 5 Handy 用のバッテリーパックです。防水性能は、IPX5 となります。適合機種OC 5 Handy電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×60本体質量(kg)0.4バッテリーリチウムイオン充電時間5.5時間バッテリー容量(mAh)2000防水性IPX5
ヤマルーブスタンダードプラス (MA2)
YAMAHA(ヤマハ)(74件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(1L)当日出荷モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。 コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
パイプクリーニングホース 7.5m
ケルヒャー(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。用途・パイプの清掃。・雨どいの清掃。・排水溝の清掃適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機質量(kg)0.7色黒長さ(m)7.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
ヤマルーブ ブルーSC
YAMAHA(ヤマハ)(54件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(1L)ほか当日出荷から7日以内出荷高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。 摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。用途スクーター用 低フリクションオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
高圧洗浄機アクセサリー 自吸用ホース
ケルヒャー(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷逆止弁付きの自吸用ホース(3m)です。タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)。適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
高圧洗浄機用カップリング
ケルヒャー¥769税込¥8461個当日出荷高圧洗浄機に水道ホースを取り付ける際に使用するカップリング。オス型の黒いカップリングとなります。トラスコ品番794-1625適合機種HD4/8、HD7/15、HD7/10、HDS4/7U、HD1050幅(mm)38高さ(mm)32奥行(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ヤマルーブ ブレーキフルード BF-4
YAMAHA(ヤマハ)(37件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷高沸点、防錆性、安定性、ゴム劣化防止性に優れ、(DOT4/BF-4)規格に合格した非鉱油系の高品質ブレーキフルードです。トリブチルアミンを含まない商品です。
オートルーブスーパーRS(化学合成)
YAMAHA(ヤマハ)(198件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781缶(1L)当日出荷高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル 潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。 高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。 レーシングオイルではありません。 このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー
YAMAHA(ヤマハ)(184件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(100mL)ほか当日出荷有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。 ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。 3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。 軽量カップ付 本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。 すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。 エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。 新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。 O2センサーや触媒を痛めることはありません。付属品計量カップ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
高圧洗浄機アクセサリー フィルター
ケルヒャー(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。 ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
高圧洗浄機 K 2 Upright
ケルヒャー¥21,980税込¥24,1781個当日出荷大型のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽な高圧洗浄機。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2つのノズルが付属し、さらに本体の洗浄剤吸引ホースから別売りの洗浄剤を吸引・塗布する事で、ひどい汚れも効果的に落とせます。最大許容圧力は9MPaで、洗車からお庭・ベランダ掃除、ご自宅の外壁清掃など幅広くご利用いただけます。用途・ガーデニング用品 ・テラス ・軽自動車や普通乗用車 ・バイクやスクーター ・自転車最高許容圧力(MPa)max. 9電源(V)単相 100給水方式水道直結式(水道ホース[別売])高圧ホース(m)8質量(kg)4.9(アクセサリーを含まない)付属品製品本体、トリガーガン G 120 Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(8m)、本体側カップリング色黄色高さ(mm)790消費電力(W)1250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×285×790モーター出力(W)1250最大吐出量(L/h)390
ガスケット(583 OIL PIPE 90430-08119
YAMAHA(ヤマハ)(36件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷サイズM8主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
マルチクリーナー OC 3 フォルダブル
ケルヒャー¥19,980税込¥21,9781台当日出荷準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に圧力低圧最大吐出水量(L/min)2電源(V)6バッテリーリチウムイオン給水方式自吸式(タンク)ホース長さ(m)1.8質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない)付属品・充電器: 5V / 2A USB-C cable + アダプター(1pc.ずつ)・リチウムイオンバッテリー・フラットジェットノズル幅(mm)298色黒高さ(mm)271タンク容量(L)8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン充電時間(時間)2.25使用ホース低圧フレキシブルホースRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間最大15分稼働時間(時間)2.25
オイル シール(12X22X5-371) 93102-12106
YAMAHA(ヤマハ)(26件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷主な適合純正品番93101-12004主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。 100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。付属品USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)0~40電源USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。対応OSWindows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降接続方式USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×46×226最大消費電力(W)2.5インターフェース外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)指向性単一指向性×3
ワッシャ プレート 90202-05187
YAMAHA(ヤマハ)(27件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷主な適合純正品番90202-06010主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。色ブラックアズワン品番64-8867-71
手押しスイーパー S 4
ケルヒャー(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷人間工学に基づいて設計されたケルヒャーのスイーパー S 4は、効率よく広い範囲のゴミを回収します。普段の掃き掃除の他にも、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など、いろいろな用途に活躍します。 メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51cmあり、1時間あたり最大1800m2の範囲を掃除することができます。 メインブラシはタイヤと連動しているため、ハンドルを押して歩くことでゴミが効率よくダストコンテナに運ばれます。また、工具不要で取り付けられるサイドブラシは、長いブラシが隅や角のゴミもしっかりかき集めます。 清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。さらにゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。 収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。持ち運びもハンドルを持って楽に移動できます。用途舗装道路、通路、中庭、ガレージの入り口、家の周りの小道やエリアの清掃 ガレージや地下室の清掃 オールシーズンのありとあらゆるゴミ材質(本体)プラスチック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×600×940本体質量(kg)9.8(アクセサリー除く)材質(フレーム)プラスチックダストコンテナ容量(L)20清掃能力(m2/h)1800(サイドブラシ1個使用時)作業幅(mm)510(サイドブラシ使用時)
ヤマルーブ スポーツ (MA2)
YAMAHA(ヤマハ)(43件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本(1L)ほか当日出荷から9日以内出荷価格と性能のバランスに優れ、排気量や車種を問わないオイル。 ストリートからロングツーリングまであらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
O-リング(583 OIL DRAIN 93210-07135
YAMAHA(ヤマハ)(27件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷●内径6.8×線径2.5主な適合純正品番93210-07896主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
温水高圧洗浄機専用 スケール除去剤 RM 110 ASF(1L)(6.295-932.0)
ケルヒャー(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷温水高圧洗浄機のヒートコイルパイプ内のスケール付着防止に適します。 すすの発生、振動の防止に適しています。仕様温水高圧洗浄機用トラスコ品番819-5231幅(mm)85質量(kg)1.13高さ(mm)235タイプPH9品名RM110 1L スケール抑制剤奥行(mm)85容量(L)1
ガスケット 90430-06014
YAMAHA(ヤマハ)(15件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷主な適合純正品番90430-06817主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら