特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,377件中 801~840件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Easy Lock対応です。
トラスコ品番859-4375 適合機種HD200V・エンジン機種対応 品名サーフェスクリーナー FRV 30 2018年トラスコ掲載ページ9 0093
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

Easy Lock対応です。
トラスコ品番859-4364 適合機種HD4/8、HDS4/7、HD6/12G、6/15G、HDS801B 質量(g)61 品名ノズルキット 500~600L/h 2018年トラスコ掲載ページ9 0094
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


モーターを保護するフィルターです。 ポリエステル製のフィルターですので、水洗いが可能です。 高圧洗浄機で洗浄が可能です。
用途モーターへのゴミの進入を防止するために使用されます、フィルターはポリエステル製で水洗い可能です 仕様スイーパーKM75-40W G/Bp 用アクセサリー トラスコ品番794-0882 適合機種KM 75/40 W G 幅(mm)340 高さ(mm)100 奥行(mm)340
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

ケルヒャー多目的ノズル
先端にブラシがついており多目的にご使用頂けます。
トラスコ品番794-2079 適合機種Tシリーズ共通 幅(mm)100 高さ(mm)44 質量(g)145 奥行(mm)370
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷

高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。 こびりついた汚れにも効果的です。
適合機種BR40/10、BR40/25 幅(mm)110
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケルヒャーローラーブラシ
高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロック等の凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。 こびりついた汚れにも効果的です。
1本ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケルヒャーハンドノズル
洗浄剤を吹き付けて、バキューム機能で吸引します。
トラスコ品番793-9701 適合機種PUZZI8/1、PUZZI10/1 幅(mm)350 高さ(mm)90 奥行(mm)110
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

カーペットのゴミを強力吸引します。 車内清掃せまい隙間も適したアクセサリーです。
トラスコ品番793-9141 適合機種全機種使用可 幅(mm)2200 高さ(mm)65 質量(g)450 奥行(mm)300
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

特許取得のパワーノズルの圧倒的な洗浄力です。
用途機種によりノズル径が異なります 寸法(mm)16×15×15 質量(g)11
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗いムラがなく効率よく洗浄が行えます。
用途特許取得のパワーノズルの圧倒的な洗浄力 幅(mm)90 奥行(mm)125
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガンとノズルの間にあるアクセサリー長さを調節する際に取換え頂けます。
適合機種HD728B、HD801B、HDS801B以外全て使用可 幅(mm)145 高さ(mm)55
1個ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホコリや黒ずみなどの日常的な軽度の汚れ、油分の少ない汚れに効果的です。
仕様高圧洗浄機用洗浄剤 トラスコ品番794-1196 幅(mm)120 質量(kg)2.7 高さ(mm)290 タイプ弱アルカリ性 奥行(mm)120
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ケルヒャーFRV 30
専用のノズルが必要となります。(別売) マシンに応じてノズル径の選定が必要となります。
用途通常ノズルの10倍洗浄スピードです。ドレイン機能で離れた排水口へ排水を送ることにより汚水の滞留を防止します トラスコ品番793-9116 適合機種プラスチック製(HD用) 幅(mm)190 高さ(mm)575 奥行(mm)400
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

ガソリンエンジンタイプの搭乗式バキュームスイーパーです。 最新のフィルター技術で、倉庫や工場、店舗など幅広くご利用いただけます。 操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。 操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。
清掃能力(m2/h)(理論値)8000 作業幅(mm)700、(サイドラインブラシ1個使用時)1000、(サイドラインブラシ2個使用時)1300 ダストコンテナ容量(L)100 本体質量(kg)340 仕様運転・パワー(kW):6.7、筒形フィルター、手動フィルターチリ落とし機能、自動チリ落とし機能、自走式、静水圧、メインブラシ調節可能、吸引力調整可能、粗ゴミフラップ、巻き上げ式、前進・後進可能、バキューム機能付き、屋外用途、作業時間カウンター、掃き掃除機能、タイヤ 能力(登板)18% 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2006×1005×1343 エンジンタイプガソリンエンジン エンジンメーカーホンダ フィルター面積(m2)6 走行速度(km/h)8
1台
3,498,000 税込3,847,800
4日以内出荷

自走式のバキュームスイーパーです。 ゴミの掃き込みはオーバースロー方式(巻き上げ方式)を採用し、ダストコンテナの90%を使用できます。 ゴミの廃棄回数が少なくて済み、効率の良い作業を可能にします。 操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。 操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。
清掃能力(m2/h)(理論値)3375 作業幅(mm)550、(サイドラインブラシ1個使用時)750 ダストコンテナ容量(L)40 本体質量(kg)84 出力(W)3300 能力(登板)15% 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×780×1180 エンジンタイプガソリンエンジン エンジンメーカーホンダ フィルター面積(m2)1.8 アズワン品番65-2356-27 走行速度(km/h)4.5
1台
799,800 税込879,780
5日以内出荷


ケルヒャー散水シリーズのスパイラルホースセット 万能口金(大)付です。 ベランダや玄関などでの使用に便利です。10mの伸縮自在なホースがコイル状になっているので巻取りが不要です。 ホースとマルチスプレーガンがセットになっています。
ホース長さ(m)10 仕様ストレート、扇状、ジョウロ、霧状 カバーなし 質量(kg)0.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×100×100 キャスターなし ホース寸法(内径×外径)(mm)9×11、マルチスプレーガン、水道ホース側カップリング(逆止弁付き)、水道ホース側カップリング(逆止弁なし)、蛇口側カップリング(3/4インチネジ用蛇口)、万能口金(大)
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

散水用のスプリンクラーです。旋回アームが可動し、最大320平方メートル長方形領域に散水ができます。レバー操作で、4つの散水角度(全範囲、小範囲、左範囲、右範囲)を選べます。また、ダイヤル機能を使って、止水や散水量を調節できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)546×160か88
1個
9,690 税込10,659
4日以内出荷

散水用回転式スプリンクラーです。3本のアームが回転することで、円形状に広範囲に水を撒くことができます。散水範囲は半径6.5m(直径13m)です。
水量(L/min)15.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×248×100
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ケルヒャースプレーノズル
シンプルで使いやすい散水用スプレーノズルです。植物の水やり等に最適です。先端部分を回すことで、直噴丸く広い範囲の散水に調整することができます。また、レバーで水量の調節もできます。
シャワー種類2種類(円すい状の水流、直噴) 仕様円すい状の水流、直噴 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×42×97
1個
2,698 税込2,968
11日以内出荷

清掃幅が170mmのコンパクトサイズで幅の狭い窓のお掃除に便利です(標準装備品のワイパーヘッドは280mmです)
適合機種WV50、WV50plus、WV75
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ケルヒャー 窓用バキュームクリーナーに標準装備されたスプレーボトルに取り付けて使用します。 ガラス等に散布した洗浄剤をワイプパッドで伸ばし、汚れを浮き立たせます。マイクロファイバー素材。
適合機種WV50、WV50plus、WV75、WV75plus ホワイト 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×275×30 本体質量(g)44
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷


1.783-222.0 床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0) ケルヒャー 動画あり
コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます。軽量ボディーなので、思い立った時にすぐ床洗浄ができます。コンパクト設計で高い移動性と収納性を誇ります。操作がシンプルなので、作業者を選ばずだれでも簡単に床洗浄ができます。タンクやブラシの脱着は、ワンタッチで行えます。高さわずか7cmのボディーヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。
付属品ローラーブラシ、スクイジー トラスコ品番452-3202 質量(kg)11 電源(V)単相100 消費電力(W)650 回転数(min-1[r.p.m])1450 タンク容量(L)4 圧力(kg/cm2)(ブラシ面)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×1180 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB) 製品カタログ:ケルヒャー床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB) 作業能力(m2/h)200
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷

乾湿両用クリーナー用フロアノズルの交換用ブラシ。幅400mm
1個
899 税込989
7日以内出荷

サクションホース。パイプ径40mm。長さ16m。コネクター付
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

スチームクリーナー用ステンレスブラシ。3個入
1セット(3個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

接続スリーブ。 内径 61mm。業務用掃除機用アクセサリー。内径の異なるホース同士は接続不可。
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

サクションホース。パイプ径40mm。長さ10m。コネクター付
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

ドライクリーナー用ベンディングパイプ。NEWクリップシステム対応ベンディングパイプ。クロムメッキメタル製。内径40mm。砂、少量の金属切粉など、比較的堅い粉じん用。NT接続コーン径40mm(5.407-006.0)が必要です。
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

産業用バキュームクリーナー用の切り屑バスケット。IVR-L 65/12-1 Tc用。
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

業務用掃除機用のステンレス製コーナーノズル。長さ 370mm。内径61mm
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

業務用掃除機用サクションホース。クリップシステム非対応、ベンディングパイプなし。本体側差し込みコネクター付。4m。内径35mm
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ケルヒャー三角ノズル
主に床の狭い隙間を洗浄するためのノズル。スチームバキュームクリーナー用。適合機種:SGV 8/5
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

カーペットリンスクリーナーのPuzzi用ハンドノズルです。ノズル幅110mm。
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷