24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケルヒャー乾湿両用掃除機のすきまノズルです。ノズルの長さが350mmと、通常のすきまノズルより長く、家の隅や家具、車内清掃などでの狭いすき間の清掃に便利です。ケルヒャーの家庭用乾湿両用掃除機の全機種に適合します。
適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×40×40 パイプ径(Φmm)35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

スチームクリーナー用のすきまブラシが4個入ったセットです。窓や浴室ドアのサッシ、タイル目地、キッチンの水回りやコンロの隙間など、掃除しづらい直線的な隙間の掃除に最適です。ブラシの形状は隙間掃除用に調整されており、洗剤などの化学薬品を使用せずに汚れを取ることができます。
用途狭い隙間や隅、その他の手の届きにくい場所 適合機種SC 1 MINI、SC 2 EasyFix W、SC 2 EasyFix プレミアム、SC 3 EasyFix W、SC 4 Deluxe、SG 4/4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×8×58
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

NT30/1AP 乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap (1.148-228.0) ケルヒャー 動画あり
30リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。 付属品サクションホース(2.5m)、サクションパイプ(0.5m)×2個、フィルターバッグ(合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、エコフィルター(紙)、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター 質量(kg)11.8 電源(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560 電源コード(m)7.5 パイプ径(Φmm)35 ダストコンテナ容量(L)30 モーター出力(W)1300 騒音レベル(dB(A))70 吸水量(L)(ダストコンテナ)15 真空度(hPa)254 アズワン品番64-3181-93 関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 AP, NT 40/1 AP(0.98MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB) 吸引風量(L/s)74
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

1.148-328.0 乾湿両用掃除機 NT 40/1 Ap (1.148-328.0) ケルヒャー 動画あり
40リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。 付属品サクションホース(2.5m)、サクションパイプ(0.5m)×2個、フィルターバッグ(合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、エコフィルター(紙)、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター 質量(kg)12.4 電源(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×630 電源コード(m)7.5 騒音値(dB)70 パイプ径(Φmm)35 ダストコンテナ容量(L)40 モーター出力(W)1300 吸水量(L)(ダストコンテナ)23 真空度(hPa)254 アズワン品番64-3181-94 関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 AP, NT 40/1 AP(0.98MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB) 吸引風量(L/s)74
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

1.428-624.0 乾湿両用掃除機 NT 48/1 (1.428-624.0) ケルヒャー 動画あり
NT 48/1はハイパワーのケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーです。 ハイパワーでありながら、軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なアクセサリーが特徴。大容量タイプ。 構造がシンプルで使いやすく作業者を選びません。 またアクセサリーホルダーが付いているので収納が簡単にできます。 軽量なプラスチックボディなので、作業や移動が楽に行えます。サビやへこみの心配もありません。 本体下部はバンパーの役割を果たす、丈夫な設計です。 ケルヒャーの掃除機用オプションアクセサリーは多種多様です。汚れの場所や、状況に応じて最適なアクセサリーを選ぶことができます。 タンクは大容量の48リットルを誇ります。 液体の場合は35リットルを回収できますので、小型機に比べて排水回数が少なくて済みます。 また、排水ホースを装備しているので本体を傾けずに楽に排水が行えます。
ダストコンテナ容量(L)48 仕様セーフティークラスⅡ セット内容サクションホース(2.5m)、パイプ(0.5m×2)、フィルターバッグ(紙)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、筒形フィルター、排水ホース、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター 材質樹脂 周波数(Hz)50~60 消費電力(W)1150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×390×770 本体質量(kg)11 パイプ径(Φmm)35 吸引風量67(L/sec) 騒音レベル(dB(A))72 真空度(kPa)(mbar)174/20 関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 48/1(1.02MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

1.428-551.0 乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic
エコ商品
ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic は機能を重視した、シンプルでコストパフォーマンスに優れたモデルです。高い吸引力で、乾いたゴミから、湿ったゴミ、液体などを強力に回収します。アクセサリーホルダーは本体背面に4か所、上面に2か所あり、優れた収納性を誇ります。本体ボディはステンレス製を採用し、タフなボディは業務用のハードユースに対応します。また本体バンパー付きで、対象物も保護します。 様々な用途に対応するオプションアクセサリーもご用意しており、汚れの状況や清掃場所に応じて最適なアクセサリーをお選びいただけます。(※NT 20/1 Me Classicのアクセサリーは専用品です。他のケルヒャー掃除機用アクセサリーとの互換性はありません)
付属品サクションホース: 2 m, ベンディングパイプ含む・サクションパイプ: 2 個, 480 mm, 樹脂製・フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維・乾湿両用フロアノズル: 360mm・すきまノズル・筒型フィルター: PES・ステンレス製コンテナ 材質コンテナ:ステンレス製 質量(kg)7.4(アクセサリーを含まない)、梱包質量:10.2 容量(L)コンテナ容量:19 規格真空度 (mbar):173 電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375 x 360 x 520 電源コード(m)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic(2.13MB) 吸引風量(L/s)36
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

3.137-225.0 乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS ケルヒャー 動画あり
100Vで強い吸引力がある乾湿両用のバキュームクリーナーです。自動フィルタチリ落とし機能があり、フィルタのメンテナンス時間を削減します。帯電防止仕様であり、紛体吸引に最適です。微細粉塵にも対応したHEPAフィルターを装備しており、回収した粉塵が漏れないセーフティフィルターバッグを使用します。
付属品サクションホース:2.5m 帯電防止ベンディングパイプ付、サクションパイプ:1個 505mm ステンレス製、フィルターバッグ:1個 合成繊維、乾湿両用フロアノズル:360mm 標準、すきまノズル、エコフィルター:PES 材質コンテナ:樹脂 周波数(Hz)50/60 容量(L)31 電源(V)100 電源コード(m)7 騒音値(dB)69 パイプ径(Φmm)35 pH1 機能自動停止、帯電防止システム、チリ落とし:自動フィルタチリ落とし機能、衝撃緩衝バンパー、セイフティークラス:I、ストッパー付キャスター 真空度(kPa)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS(1.12MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB) 入力電力(W)最大1300 吸引風量(L/s)74
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

1.528-129.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0) ケルヒャー 動画あり
外部電源のない場所で、ウェットおよびドライアプリケーションに活用できます。コンパクトなバッテリータイプで、吸引力はケーブルタイプに匹敵します。タンク容量を保ちつつ、チリ落とし機能を搭載したドライ用エコフィルター付きです。 ウェット用(汚水回収)には別売 エコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可)をご利用ください。 水もゴミも一気に回収でき、電源コードの扱いは不要。 後片付けの時間、延長コードはもう必要ありません。 他社機と比較しても圧倒的な吸引力、乾湿両用クリーナーの利便性をコードレスで 同クラスのコード付き掃除機と同等の吸引力を実現。他社コードレス機と比較しても圧倒的です。清掃機器や電動工具業界で初となる業務用の吸引力を実現したコードレス 乾湿両用クリーナーです。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 コードレスに加え、倒れにくい構造がより高い機動力を生み、生産性を向上します。移動時はパイプをハンドルや本体に固定し片手で持ち運べます。 モーター破損要因のフィルター目詰まりを、簡単に掃除できる手動ちり落とし機能を搭載。また、フィルターは濡れにくい構造で、お手入れが簡単です。 強力な36Vのケルヒャーバッテリーパワープラス7.5Ah容量のバッテリー ッテリーを汚れや湿気から保護します。表示ウィンドウ付き。バッテリー乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp: 手動式チリ落とし機能 手動式チリ落とし機能により、吸引力を維持できます。 集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱いしやすい構造です。 軽量でコンパクトなサイズ:機械は簡単かつ便利に輸送および保管できます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途電源のない場所の清掃に 頻繁に使用するエリアの清掃に 仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(7.5Ah)、使用時間(一回の充電):最大31分(7.5Ah)/最大24分(6.0Ah)、充電時間(急速充電アダプター)58分/81分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz 付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1.9m(ベンディングパイプ含む)、サクションパイプ:2個、0.5m、35mm、樹脂製、フィルターバッグ:合成繊維、乾湿両用フロアノズル:300mm、すきまノズル、自動停止、エコフィルター:紙、セイフティークラス:III 材質コンテナ:樹脂製 質量(kg)7 電源(V)36 シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×372×499 集塵容量(L)22 ホース長さ(m)1.9 騒音値(dB)70 バッテリー36V バッテリープラットフォーム 吸水量(L)10 真空度(kPa)15.2 定格入力(W)最大575 アズワン品番65-2356-78 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp(2.31MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB) 吸引風量(L/s)57
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

細い隙間などを清掃する際に使用するI字型のノズルです。
仕様プラスチック製、ID35mm、長さ250mm トラスコ品番794-2117 適合機種NTシリーズ共通 幅(mm)40 高さ(mm)40 質量(g)44 奥行(mm)250
1個
789 税込868
当日出荷

カーペットのゴミを強力吸引します。 車内清掃せまい隙間も適したアクセサリーです。
トラスコ品番793-9141 適合機種全機種使用可 幅(mm)2200 高さ(mm)65 質量(g)450 奥行(mm)300
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

NT 20/1 Me Classic専用コーナーノズル。長さ340mm。ソファや家具のすきまなど細かなところの掃除におすすめ。
適合機種NT 20/1 Me Classic 長さ(mm)340 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×40×40 パイプサイズ【パイプ径】ID 35
1個
799 税込879
4日以内出荷

1.513-283.0 スチームクリーナー SC 4 Deluxe ケルヒャー 動画あり
ケルヒャーが持つすべての技術を投入したストレスフリーのハイエンドスチームクリーナー SC 4 Deluxe。頑固な汚れもすっきりと落とす、約100度の高圧スチーム、吐出圧力最大0.35MPaを発揮し、家じゅうの隅から隅までしっかり汚れを落とします。加熱するボイラーと給油タンクが分離しているため、ボイラータイプなのに使用中の水の継ぎ足しが可能。掃除を中断せず続けられます。タンクの取り外しも可能。搭載のLEDライトで過熱状態をお知らせする機能や、スチーム強度を3段階で選べる電源ダイヤルなど使いやすさを追求したモデルです。16種類の豊富なアクセサリーが標準付属ですので、手の届かないすきまや過度の掃除もオプションで簡単に掃除ができます。
用途床の掃除、蛇口掃除、シンク清掃、タイルの壁掃除、窓、鏡、ガラス家具掃除、換気フード掃除、コンロ掃除、タイルのジョイント部分などの清掃 仕様【ヒートアップタイム】4分 その他【試験結果】バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 付属品使い捨てクロス: 2 Piece(s)、イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 2 Piece(s)、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 Piece(s)、ビッグブラシ用カバー: 1 Piece(s)、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 Piece(s)、ノズルヘッド、ハンドブラシ、スチームターボブラシ、ブラシ(黒): 2 Piece(s)、ブラシ(黄): 2 Piece(s)、ブラシ(真ちゅう製): 2 Piece(s)、ビッグブラシ、すきまブラシ、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本、カーペットグライダー 質量(kg)5.6(アクセサリーを含まない) 出力(W)【加熱】1500 容量(L)【ボイラー】0.5 電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60 タンク容量(L)1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×265×300 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)【最大スチーム】0.35 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)(給水タンク満水で清掃できる面積)approx. 130
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

内径35mm、乾湿両用掃除機(NTシリーズ)用の車用ストレートノズルです。エルゴノミックデザインで清掃幅100mmとコンパクト。ストレートでフラットなノズル形状により、シートの下、隙間、足元など、車内の狭い場所の掃除に適します。
適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品) 幅(mm)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×105×36 パイプ径(Φmm)ID 35 入数1
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1.081-532.0 カーペットリンスクリーナー SE 3 ケルヒャー 動画あり
布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート 仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能 付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース 質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3 電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60 タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260 電源コード(m)3.6 入力電力(W)500 作動範囲5.8m
1個
26,980 税込29,678
欠品中

マシンの入れないトイレや狭い隙間の清掃に適しています。 ケルヒャーのモップはホームベースキットと併用することで、適合するマシンであれば取り付けて持ち運びすることが可能です。
仕様●情報:洗浄水ボトル0.66L アズワン品番67-5809-94
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷

ハンドヘルド専用フレキシブル可変ノズル360°は、ノズルの向きを自由に変えることが出来るため、狭くて洗浄しにくい車のフェンダーの内側など、届きにくい場所でも簡単に洗浄できます。この商品はモバイル洗浄機のKHBシリーズもしくはOC5ハンディ専用のため、高圧洗浄機K2~K5 には適合しません。
用途自動車のフェンダー内側やボディ下面ほか、狭い隙間など届きにくい所の清掃に最適です。 適合機種KHB 5、KHB 6、OC5ハンディ 質量(kg)0.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)512×59×43
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

ケルヒャーフレキシブルランス, 1050 mm
エコ商品
フレキシブルランスは、柔軟性があり、手の届きにくい狭い場所や隙間でもご利用可能です。 ランスは曲げることが可能で、通常のランスでは届かない場所でもご利用いただけます。 EASY!Lock簡単接続に対応しています。 。 最大作動圧力:(bar):210。 長さ:(mm):1050。 温度:(℃):最大:150。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量:(kg):2.5。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品) 長さ(mm)1050 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 RoHS指令(10物質対応)対応 動作圧(bar)最大:210
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

1.198-306.0 乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット ケルヒャー 動画あり
コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。 付属のバッテリーパワー18Vはリアルタイムテクノロジーを搭載し、常時バッテリー状態をディスプレイで表示します。連続使用時間は約10分。 筒型フィルターは、乾いたゴミも濡れたゴミも交換不要で、手を汚さずとても便利です。 アクセサリーはいずれも車内清掃に最適で、隅々までしっかり掃除できます。もちろん室内の清掃でも活躍します。アクセサリーは本体と一緒に収納可能、取り出しやすく、かさばりません。 ブロア機能は車内のホコリや落ち葉を簡単に吹き飛ばします。 バッテリープラットフォームにより、付属のバッテリパワーは他のケルヒャーバッテリーパワー18V製品と共用可能です。また予備のバッテリーパワー18Vがあれば連続使用ができるので、掃除を中断するストレスがなくなります。 バッテリーパワー18V 持ち運び自由なコードレスタイプ。 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能です。 コンパクト&軽量 持ち運び自由でいろいろな場所の掃除が可能です。 片手で持ち運べる軽量・コンパクト設計です。 乾いたゴミも液体もこれ一台でお掃除 液体も乾いたゴミもフィルター交換の必要がありません。
ダストコンテナ容量(L)7 付属品サクションホース1.2m、35mm、バッテリー、バッテリーパワー18V2.5Ah、充電アダプター、充電アダプター18V、すきまノズル、スモールノズル、紙パック1個 材質ダストコンテナ:樹脂製 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×279×312 本体質量(kg)3.1(アクセサリー除く) 出力電流(A)0.5 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)18 定格入力電力230W 充電電圧(V)アダプター:100(50/60Hz) 充電時間(時間)5 アズワン品番64-9300-19 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

1.783-234.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp (1.783-234.0) ケルヒャー 動画あり
最小・最軽量となるコンパクトなハンディタイプのバッテリー式床洗浄機です。バッテリータイプのため、電源の確保が難しい現場や、人の出入りが多い場所や時間帯でも、清掃中に足を引っ掛けたりする心配がなく、必要な時に、手軽に床洗浄作業が行えます。 選ばれたクリーニング性能 片手でラクラク操作できる画期的な床洗浄機 高圧洗浄機・掃除機のバッテリーモデルと互換性を持つ新バッテリーにリニューアル 公共施設や店舗など、お客様の足や椅子・テーブルにコードを引っ掛ける心配がないため安全に作業できます。また、電源の確保や差し替えの必要が無く、場所を選ばず手軽に床洗浄が可能です。 ブラシやスクイジー・タンクなどを工具を使わず着脱できるため、メンテナンス時間を短縮します。清掃から後片付けまで、トータルの作業時間を短縮します。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 新開発のバッテリーパワープラス バッテリーは、36V電圧の製品で共通使用が可能になります。今後ケルヒャー バッテリーユニバースとして、バッテリーを共有できる新製品を展開予定です。 高速ローラーブラシ:手動洗浄の10倍の接触圧。ローラーブラシは、構造化された表面や隙間もきれいにします。ローラーは前方への移動を補助し、簡単に掃除できます。 すぐに乾く:柔らかいサクションリップが水分を後方と前方に取り除きます。集中的な清掃のために、フットペダルを介して吸引をオフにすることができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途コンビニや店舗の床洗浄に、レストランやファストフード店の床洗浄に 仕様清掃幅:300mm、吸引幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、実用清掃能力:150m2/h、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大35分、ブラシ回転数:1270rpm、ブラシ面圧100g/cm2、使用水量:1L/min 付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、移動用キャスター、2タンク方式、ローラーブラシ、スクイジー(2本) 質量(kg)13 シリーズケルヒャー タンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:4L/4L 騒音値(dB)72.4 バッテリー36V バッテリープラットフォーム 駆動方式バッテリー アズワン品番65-2356-77 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp(1.35MB)
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

1.394-276.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp (1.394-276.0) ケルヒャー 動画あり
超軽量、耐衝撃性、吸音性に優れたEPP素材(発泡ポリプロピレン)を使用した世界初のバッテリー式コードレスタイプの背負式掃除機です。業界最高水準の吸引性能と長時間バッテリー。キャニスター式では掃除しづらいところでも難なく作業できます。 世界初、超軽量素材EPPを採用した背負式クリーナー コンテナ容量比で業界最軽量級※メーカー調べ 驚くほどの吸引力 ケルヒャーの業務用技術で実現 机や椅子、袖机などがある一般的なオフィスで、コードレス背負式クリーナーとコード式キャニスター掃除機で清掃時間を比較したところ、コードの差し替えや、清掃中にコードや本体の誘導が必要ないコードレス背負式クリーナーの方が、圧倒的に早く清掃を終えることができました。 擬似ゴミ(砂、クリップ、紙ゴミの混合物)280gを使用した吸引実験を実施。メーカー製品3回の平均タイムは他社2製品の平均タイムの半分以下と、圧倒的な吸引力が実証されました。 発泡ポリプロピレン(EPP)は96%が空気と非常に軽量です。耐久性、耐衝撃性に優れ、万が一の落下や衝突を緩和し、対象物を傷つけません。吸音性で静かです。 登山家の「重い荷物は上に」という荷造りの基本を参考にバッテリーを上部に配置。バッテリーの重心と肩までの距離を短くすると、重心が安定して軽く感じられます。 超軽量EPP素材使用 人間工学に基づいた作業を可能にします。 持ち運びしやすいです。 耐衝撃性、耐久性に優れます。 超軽量 環境に優しい100%リサイクル可能素材です(廃棄については自治体の指示に従ってください)。 長時間使用でも疲れない背負部構造 腰元のリモコンで簡単に操作できます。 サクションホースは右利き、左利きどちらにも接続可能です。 ブラシレスモーター:高い耐久性、長期間の使用を可能にし生産性向上に寄与します。 エコモード使用時は電力消費量と騒音が減り、バッテリ稼働時間は長くなります。 ケルヒャーバッテリーユニバース(36V)対応品:バッテリーは他の製品と共通でご使用頂けます。生産性向上と作業の安全性に寄与します。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途飛行機、バス、電車内の清掃に最適です。 ホテル、レストラン、小売店、映画館、劇場の清掃に最適です。 オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に便利です。 仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(6.0 Ah)/200m2(7.5 Ah)、使用時間(一回の充電):eco!efficiencyモード/最大50分(6.0 Ah)、パワーモード/最大22分(6.0Ah)、eco!efficiencyモード/最大64分(7.5Ah)、パワーモード/最大30分(7.5Ah)、充電時間(急速充電アダプター):44分/68分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz 付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1 m(ベンディングパイプ含む)、樹脂製、サクションパイプ:2個、0.43m、樹脂製、フィルターバッグ:1個、合成繊維、フロアノズル、スモールノズル、すきまノズル、セイフティークラス:II 質量(kg)2.8 電源(V)36 シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×320×510 定格消費電力(W)500 集塵容量(L)5 ホース長さ(m)1 騒音値(dB)65 バッテリー36V バッテリープラットフォーム 真空度(kPa)22.3 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp(1.4MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB) 吸引風量(L/s)40
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

モバイル高圧洗浄機KHB5専用5-in-1マルチジェット MJ 24は、1つで5通りの洗浄と散水モードに切り替え可能な多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができるので、さまざまな用途に活躍します。 ノズルの先端部分を回すだけで、適切なモードを簡単に選択できます。 5-in-1 ノズル:1つのノズルで5通りの洗浄や散水モードを搭載。 時短効果:用途に合わせてノズルを交換する必要がありません。 洗浄と散水のオールインワン:洗浄も散水も、1つのノズルで簡単に切り替えできます。 直噴:すき間、狭い隙間、細かい部分の洗浄。 フラットジェット:床面やガーデン道具などの洗浄に。 リンスジェット:土などを洗い流したい時に。 ミスト:霧状の水で植物の散水や、ホコリや花粉を落としたい時に。 散水:植物への水やりに。 クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。ドクリーナー専用の多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができます。 ノズルの先端部分を回すだけで簡単に調整できます。
用途ガーデン家具 自転車 ガーデン用品 おもちゃ/乗用おもちゃ/キックスケーター 植木鉢の洗浄に ほこりや花粉を葉から落とす 植物への水やり 適合機種KHB 5 バッテリーセット 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×58×60 本体質量(kg)0.2
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケルヒャーハンドノズル
ケルヒャー業務用掃除機のハンドノズル。パイプ内径35mm。ノズル幅 120mm、プラスチック製。
適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、CV 30/1 Plus、CV 30/2 Bp、HV 1/1 Bp、T 9/1 Bp、ノズルキット:隙間ノズル、室内装ノズル、吸引ブラシ、ID 35 材質樹脂 パイプサイズID 35 ノズル幅(mm)120 入数1
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

2.863-350.0 イージーフィックス フロアノズルセット Y ケルヒャー 動画あり
「イージーフィックス フロアノズル」はマイクロファイバー製のクロスが付属したフロアノズルセットです。クロスの取り付けは簡単に行え、床掃除がはかどるアクセサリーです。クロスは面ファスナーで取り付けがワンタッチで行え、クロスについているタグを引っ張ると、汚れたクロスを触れずに取り外すことが可能です。 フロアノズル幅は27cmで小回りが利き、トイレなどの狭いすき間も楽に掃除ができます。パイプを左右に倒すと狭い家具の下もしっかり清掃できます。
適合機種SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 3 EasyFix W、 SC 4 Deluxe 質量(kg)0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×115×100
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

カーペット用アップライト ドライ クリーナーです。従来品に比べ様々な点が改良されました。電源スイッチを手元に配置し操作性が向上。ローラーブラシは手で交換できるので、お手入れが簡単になりました。電源コードは別売りとなります(10m延長コード黒、一つ口 品番3.137-214.0)。 回転するブラシが繊維奥からゴミをかき出し吸引、掃除機よりも高い回収力 ハンドルのグリップ感を向上し、手元スイッチで楽な姿勢で清掃が可能です。 また、本体上部の持ち手により、簡単に持ち運びが可能です。 ブラシの取り出しや装着作業は工具いらず。 手だけで作業が完結します。 電源コード破損時にスピーディーに取り換えることができます。※延長コードは別売りアクセサリー ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用。家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転 してモーターの故障を防ぎます。 マシンの届かない部屋の隅々も、吸引ホースを 本体から外して効果的に掃除できます。ハンドルが自在に動くので、家具の下など狭い場所に も対応します。 手動変更:ローラーブラシの面圧調整機能により、さまざまなカーペットに対応します。 特別な工具無しで、簡単に取り換え可能:工具不要のローラーブラシ交換 着脱式延長コード ローラーブラシ保護機構によりブラシ部への過負荷を防ぎ、より長くご利用頂けます。
用途ホテルのカーペット清掃に、ラグジュアリースペースの清掃に 仕様清掃幅:30cm、パイプ径:ID35 付属品すきまノズル、スモールノズル、サクションパイプ、サクションホース、フィルターバッグ:1 個、合成繊維、フィルターサイン、ハンドル(高さ調節可能)、ローラーブラシ:1個、フィルターフォーム:1個 質量(kg)7.9 電源(V)100 シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×310×1215 定格消費電力(W)1150 集塵容量(L)5.5 電源コード(m)0.1 ホース長さ(m)0.47 騒音値(dB)67 電源周波数(Hz)50/60 真空度(kPa)20.7 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus(1.5MB) 吸引風量(L/s)48
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷