縦型なので設備場所を選ばす、持ち運びにも便利です。
3ジェットノズル付です(吐水の角度が3種類(0°、25°、40°)選べます)。
仕様冷水タイプ
質量(kg)19
電源単相100V
コード長さ(m)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925
給水方式水道直結タイプ
200V電源で使用可能なケルヒャーの業務用の冷水高圧洗浄機です。 200V仕様ながら、コンパクトかつパワフルな洗浄力が特徴。新トリガーガンで「握らない」洗浄。一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の洗浄作業に最適です。
用途厨房・工場・店舗・車など多用途の清掃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×455×700
常用吐出圧力(MPa)15
電源コード(m)5
最高給水温度(℃)60
関連キーワード