モバイル高圧洗浄機KHB5専用のデッキクリーナーです。水ハネを防ぎながら洗浄でき、ブラシの先端を回転できるので狭い場所や階段、ベランダ等のお掃除にも最適です。
2つのノズルを搭載:付属ノズルと比べて清掃幅が広く、より効率的に洗浄できます。
コンパクト設計:届きにくい場所のお掃除にも最適です。
延長ランス2本:洗浄場所や用途に合わせて使用できるので、お掃除の幅が広がります。
用途テラスの洗浄
ベランダの洗浄
階段の洗浄
玄関まわりの洗浄
ガーデン用品の洗浄
適合機種KHB 5 バッテリーセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)729×198×768
本体質量(kg)0.7
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軽い汚れ用。車やシャッターなど凸凹した場所の洗浄に便利です。
用途車両の洗浄/サンルームの洗浄/バイクや自転車の洗浄/トレーラーの洗浄/ガーデン用品の洗浄/ガーデン小物の洗浄
適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI
質量(kg)0.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×82×184
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
モバイル高圧洗浄機KHB5専用5-in-1マルチジェット MJ 24は、1つで5通りの洗浄と散水モードに切り替え可能な多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができるので、さまざまな用途に活躍します。 ノズルの先端部分を回すだけで、適切なモードを簡単に選択できます。
5-in-1 ノズル:1つのノズルで5通りの洗浄や散水モードを搭載。
時短効果:用途に合わせてノズルを交換する必要がありません。
洗浄と散水のオールインワン:洗浄も散水も、1つのノズルで簡単に切り替えできます。
直噴:すき間、狭い隙間、細かい部分の洗浄。
フラットジェット:床面やガーデン道具などの洗浄に。
リンスジェット:土などを洗い流したい時に。
ミスト:霧状の水で植物の散水や、ホコリや花粉を落としたい時に。
散水:植物への水やりに。
クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。ドクリーナー専用の多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができます。 ノズルの先端部分を回すだけで簡単に調整できます。
用途ガーデン家具
自転車
ガーデン用品
おもちゃ/乗用おもちゃ/キックスケーター
植木鉢の洗浄に
ほこりや花粉を葉から落とす
植物への水やり
適合機種KHB 5 バッテリーセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×58×60
本体質量(kg)0.2
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に
付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル
質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない)
タンク容量(L)8
圧力低圧
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271
ホース長さ(m)1.8
機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)2.25
使用ホース低圧フレキシブルホース
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間最大15
最大吐出水量(L/min)2
1台
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
高圧の水を回転させながら噴射し、頑固な汚れを強力に落とすサイクロンジェットノズルです。このノズルはKHBシリーズおよび、OC 5 ハンディでご利用いただけます。高圧洗浄機K1~K5には適合しません。ご利用の際には別売りの専用ランス(2.644-173.0)が必要です。
用途ベランダ清掃、ガーデン/テラス/バルコニー用家具清掃、ガーデニング用品清掃、庭のおもちゃ清掃、バイクやスクーターの清掃、自動車ホイール洗浄など
適合機種KHB 6 バッテリーセット、OC 5 Handy
質量(kg)0.1
接続クイックコネクトアダプター
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)106×42×44
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
関連キーワード