4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OC 3およびOC 3フォルダブル用のウォッシュブラシです。頑固な汚れも確実に浮き上がらせ、洗い流すことが出来ます。高圧ジェットと柔らかな毛の組み合わせにより、デリケートな表面も、優しく、優れた洗浄効果を発揮します。自転車、子供用のおもちゃ、キャンプ用品などを素早く、手軽に洗浄できます。
用途自転車洗浄、キャンプ用品、靴、スポーツ用品、庭・テラス・バルコニー洗浄、子供のおもちゃ 質量(kg)0.2 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×75×184
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

マルチクリーナー OC 3専用のスプラッシュガードは、洗浄時の水ハネを防ぐことができるので、洗浄中も汚れずにより快適に洗浄ができます。 接続方法も簡単で、トリガーガンにはめるだけで使用できます。 標準装備ノズル(フラットジェットノズル)だけでなく、別売りの直噴ノズルを使用する際にもご使用いただけます。 マルチクリーナー OC 3専用のため、高圧洗浄機 K 2~K 7、KHBには適合しません。
用途自転車/ガーデニング用品(シャベルなど)/ベビーカー・バギー/テント・キャンプ用品/靴・ハイキングブーツ/おもちゃ・乗用おもちゃ・キックスケーター/網戸 適合機種OC 3 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×100×100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

OC3、OC3フォルダブルに使用可能な多用途4-in-1マルチノズル。スポット、フラット、ミスト、ジェットストリームの4種類のノズルを装着し、様々な用途に対応します。ノズルヘッドを捻って回すだけで、簡単にノズルを切り替えることが可能です。
用途自転車清掃、キャンプ用品清掃、ペットの汚れ落とし、スポーツ用品、ベビーカー、園芸用品と機械、庭・テラス・バルコニーの清掃 質量(kg)0.1 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)119×59×59
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

1.599-302.0 マルチクリーナー OC 3 フォルダブル ケルヒャー 動画あり
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に 付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル 質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない) タンク容量(L)8 圧力低圧 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271 ホース長さ(m)1.8 機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)2.25 使用ホース低圧フレキシブルホース RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間最大15 最大吐出水量(L/min)2
1台
19,880 税込21,868
当日出荷