8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケルヒャークロス5枚組
スチームクリーナー用クロス5枚セットです。フロアノズル、フロアブラシ、どちらにも取り付け可能です。高品質なコットン製の床掃除用クロスです。
適合機種SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 3 EasyFix W、 SG 4/4 質量(kg)0.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×270×5
1セット(5枚)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1.512-611.0 スチームクリーナー SC 2 EasyFix W ケルヒャー 動画あり
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ 付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本 質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない) 電源(V)100(50/60Hz) タンク容量(L)1(ボイラー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260 最高吐出圧(MPa)0.32 電源コード(m)4 機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可 ヒートタイム6.5分 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積) 効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 加熱能力(W)1500
1台
23,880 税込26,268
当日出荷

1.513-283.0 スチームクリーナー SC 4 Deluxe ケルヒャー 動画あり
ケルヒャーが持つすべての技術を投入したストレスフリーのハイエンドスチームクリーナー SC 4 Deluxe。頑固な汚れもすっきりと落とす、約100度の高圧スチーム、吐出圧力最大0.35MPaを発揮し、家じゅうの隅から隅までしっかり汚れを落とします。加熱するボイラーと給油タンクが分離しているため、ボイラータイプなのに使用中の水の継ぎ足しが可能。掃除を中断せず続けられます。タンクの取り外しも可能。搭載のLEDライトで過熱状態をお知らせする機能や、スチーム強度を3段階で選べる電源ダイヤルなど使いやすさを追求したモデルです。16種類の豊富なアクセサリーが標準付属ですので、手の届かないすきまや過度の掃除もオプションで簡単に掃除ができます。
用途床の掃除、蛇口掃除、シンク清掃、タイルの壁掃除、窓、鏡、ガラス家具掃除、換気フード掃除、コンロ掃除、タイルのジョイント部分などの清掃 仕様【ヒートアップタイム】4分 その他【試験結果】バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 付属品使い捨てクロス: 2 Piece(s)、イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 2 Piece(s)、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 Piece(s)、ビッグブラシ用カバー: 1 Piece(s)、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 Piece(s)、ノズルヘッド、ハンドブラシ、スチームターボブラシ、ブラシ(黒): 2 Piece(s)、ブラシ(黄): 2 Piece(s)、ブラシ(真ちゅう製): 2 Piece(s)、ビッグブラシ、すきまブラシ、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本、カーペットグライダー 質量(kg)5.6(アクセサリーを含まない) 出力(W)【加熱】1500 容量(L)【ボイラー】0.5 電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60 タンク容量(L)1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×265×300 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)【最大スチーム】0.35 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)(給水タンク満水で清掃できる面積)approx. 130
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

床洗浄機 BR 30/1 C Bp用のマイクロファイバーローラー2本セット。クロスファイバー製クロスは床などの汚れ除去に優れた洗浄結果が得られます。また最大60度での洗濯機洗いにも適しています。
適合機種BR 30/1 C Bp 質量(kg)0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×60×60
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

太陽電池モジュール洗浄システム iSolar のための伸縮ランスです。グラスファイバー製で、長さ2mから7mまで伸縮可能。大きな太陽電池の洗浄時に威力を発揮します。
用途太陽電池パネルの清掃 適合機種iSolar専用 長さ(m)長さ2から7まで伸縮可能
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

床洗浄機 BR 30/1 C Bpでご利用いただけるマイクロファイバーストーンローラー2本セット(ナイロン毛混合)です。クロスファイバー製クロスは床などの汚れ除去に優れた洗浄結果が得られます。また最大60度での洗濯機洗いにも適しています。統合された剛毛により、頑固な汚れを簡単に落とせます。
用途大理石やテラコッタなどの敏感な天然石の床には適していません。石やセラミック製の丈夫な硬い床の掃除に。抵抗力のある硬い床の頑固な汚れを取り除きます。構造化された床や接合部の清掃にも. 適合機種BR 30/1 C Bp 質量(kg)0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×60×60
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

延長パイプのノズル(先端部分)に交換して使用するアクセサリーです。4つのノズルで高所を効率的に高圧洗浄できます。 洗浄対象物に合わせて2種類のフレームを取り替えながら使用できます。 ブラシタイプは、洗浄時の水ハネを防ぎながら外壁などの洗浄ができます。 高所の窓ガラスなど、デリケートな対象物を洗浄する際にはクロスタイプを使用します。 クロスは面ファスナー式で着脱可能なので、洗濯し繰り返し使用できます。
用途家の外壁/ガラスの温室/窓ガラス 適合機種延長パイプ 3.7m 材質ポリエステル70%、ポリアミド30% 質量(kg)0.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×338×160
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

スチームクリーナーイージーフィックス フロアノズル専用のカーペット掃除用アクセサリーです。フロアノズルにセットするだけで、クロスがヨレたり引っ掛かったりすることなく、簡単にカーペット掃除ができます。
適合機種フロアクリーナー FC 3d
1個
2,198 税込2,418
当日出荷