汚水を回収する際に使用する交換用ゴムです。
用途交換用スクイジーゴム2枚入
トラスコ品番314-6830
適合機種BR・BD40/25C
幅(mm)130
高さ(mm)15
奥行(mm)850
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
BR40/10用:耐油性です。
トラスコ品番181-3060
アズワン品番64-6756-36
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
スクイジーセットです。
仕様●仕様:BR30/4C(Bp)用・標準300mm●情報:ストレートスクイジー
アズワン品番67-5808-46
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
スクイジーゴムです。
スクイジーゴムです。
仕様●仕様:耐油性ゴム/470mm●色:半透明
アズワン品番67-5810-76
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
スクイジーゴムです。
仕様●仕様:耐油性ゴム/1010mm●色:半透明
アズワン品番67-5807-03
1セット(2枚)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
新スクイジーが清掃後の汚水を逃さず回収します。コンパクトボディながら55Lの大容量タンクの床洗浄機です。操作もメンテナンスも簡単です。アルミダイキャスト製品採用による使用時に負荷のかかる部分の耐久性を向上しました。バッテリー、充電器を含む標準セット。新開発のスクイジーでクラス最高(メーカー従来品同クラス製品)の汚水回収力を実現しました。
仕様●汚水タンク容量(L):55●洗浄水タンク容量(L):55●清掃幅(mm):洗浄510/吸引850
トラスコ品番379-0874
幅(mm)610
高さ(mm)1073
奥行(mm)1328
電源(V)バッテリー
電源バッテリー
清掃能力(m2/h)2550
充電時間(時間)12
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
3日以内出荷
乾湿両用クリーナー(NTシリーズ)オプションアクセサリーです。
トラスコ品番794-2036
適合機種6907-4090、6907-4080
幅(mm)50
高さ(mm)13
質量(g)74
奥行(mm)350
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
汚水を回収する際に使用するゴムを本体に取り付ける部品とゴムのセットです。
トラスコ品番181-4613
適合機種BR40/10C
幅(mm)85
高さ(mm)30
奥行(mm)430
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ストレートスクイジー ホイールありです。
ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーに付属しているフロアノズルの交換用ゴムです。
適合本体NT25/1AP、NT35/1AP、NT35/1tact、NT35/1tactTE
幅(mm)300
トラスコ品番794-1811
1セット(2個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
1個
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
1個
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
スクイジーゴムです。
フロアノズルです。
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
1個
¥309,800
税込¥340,780
5日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
最小・最軽量となるコンパクトなハンディタイプのバッテリー式床洗浄機です。バッテリータイプのため、電源の確保が難しい現場や、人の出入りが多い場所や時間帯でも、清掃中に足を引っ掛けたりする心配がなく、必要な時に、手軽に床洗浄作業が行えます。
選ばれたクリーニング性能
片手でラクラク操作できる画期的な床洗浄機
高圧洗浄機・掃除機のバッテリーモデルと互換性を持つ新バッテリーにリニューアル
公共施設や店舗など、お客様の足や椅子・テーブルにコードを引っ掛ける心配がないため安全に作業できます。また、電源の確保や差し替えの必要が無く、場所を選ばず手軽に床洗浄が可能です。
ブラシやスクイジー・タンクなどを工具を使わず着脱できるため、メンテナンス時間を短縮します。清掃から後片付けまで、トータルの作業時間を短縮します。
バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。
新開発のバッテリーパワープラス バッテリーは、36V電圧の製品で共通使用が可能になります。今後ケルヒャー バッテリーユニバースとして、バッテリーを共有できる新製品を展開予定です。
高速ローラーブラシ:手動洗浄の10倍の接触圧。ローラーブラシは、構造化された表面や隙間もきれいにします。ローラーは前方への移動を補助し、簡単に掃除できます。
すぐに乾く:柔らかいサクションリップが水分を後方と前方に取り除きます。集中的な清掃のために、フットペダルを介して吸引をオフにすることができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途コンビニや店舗の床洗浄に、レストランやファストフード店の床洗浄に
仕様清掃幅:300mm、吸引幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、実用清掃能力:150m2/h、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大35分、ブラシ回転数:1270rpm、ブラシ面圧100g/cm2、使用水量:1L/min
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、移動用キャスター、2タンク方式、ローラーブラシ、スクイジー(2本)
質量(kg)13
シリーズケルヒャー
タンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:4L/4L
騒音値(dB)72.4
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
駆動方式バッテリー
アズワン品番65-2356-77
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp(1.35MB)
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1個
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
1個
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
1個
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ