5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WD5以外の乾湿両用バキュームクリーナーで利用な可能な筒形カートリッジフィルターです。主に乾いたゴミの吸引に使うフィルターで防塵性に優れています。従来の筒形フィルター(6.414-552.0)を装着するすべての製品に取り付けることができます。装着はひねって取り付けるだけで、簡単に取り外せます。
適合機種KWD 1、WD 1 バッテリーセット、WD 2 Plus、WD 3 S 質量(kg)0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)122×122×115
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

乾湿両用クリーナーNT27/1とNT48/1に使用いただけます。 濡れたゴミを回収する際はスポンジフィルターに取換えが必要となります。
トラスコ品番794-1552 適合機種NT27/1、NT48/1 幅(mm)160 高さ(mm)140 奥行(mm)160
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

業務用ステッククリーナー LVS 本体のモーターを保護するためのスポンジフィルターです。軽量かつ安価な製品です。
適合機種LVS 1/1 Bp、LVS 1/1 Bp バリューセット、LVS 1/1 Bp プロ向けセット 質量(kg)0.1 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)52×52×62
1個
799 税込879
5日以内出荷

1.517-230.0 スイーパー KM 70/25 C BP 2SB ケルヒャー 動画あり
KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)38.7 容量(L)コンテナ45 / 20 本体質量(kg)32(アクセサリーを含む) 清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980 清掃能力(m2/h)最大:2800 動力駆動力:36V 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB(5.06MB) 作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷