充電式の高圧洗浄機なので、電源が必要ありません。
電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに最適です。
ノズルは、標準モードの1ジェットノズル、ブーストモードのサイクロンジェットノズル付属で、連続使用時間は約14分(標準モード)可能です。
トリガーガンは使用中の洗浄モードが確認できる水圧インジケーターが搭載されており、バッテリーパワー36V5.0Ahも付属しています。
別売の自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。
その他、洗浄剤吸引ホースと別売の洗浄剤を使用し、落としにくい汚れを効率的に洗浄することができます。
バッテリーパワー36V
リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー36Vのケルヒャー製品と共用可能です。 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。
水圧インジケーター搭載トリガーガン
3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。 トリガーガンは水圧インジケーター搭載なので、ノズルや洗浄剤使用時の洗浄モードが手元で確認できます。
ため水を使用可能
自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができるので、水源ない場所でも洗浄ができます。 自吸用ホースは別売です。
セット内容トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース4m、本体側カップリング、バッテリーパワー36V5.0Ah、充電アダプター36V
電源(V)DC36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×303×629
本体質量(kg)4.5
連続使用時間(分)14
バッテリーリチウムイオンバッテリー
高圧ホース(m)4
バッテリー容量(Ah)5
最高許容圧力(MPa)11
最高給水温度(℃)最大40
アズワン品番64-9300-18
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)340
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。
付属のバッテリーパワー18Vはリアルタイムテクノロジーを搭載し、常時バッテリー状態をディスプレイで表示します。連続使用時間は約10分。
筒型フィルターは、乾いたゴミも濡れたゴミも交換不要で、手を汚さずとても便利です。
アクセサリーはいずれも車内清掃に最適で、隅々までしっかり掃除できます。もちろん室内の清掃でも活躍します。アクセサリーは本体と一緒に収納可能、取り出しやすく、かさばりません。
ブロア機能は車内のホコリや落ち葉を簡単に吹き飛ばします。
バッテリープラットフォームにより、付属のバッテリパワーは他のケルヒャーバッテリーパワー18V製品と共用可能です。また予備のバッテリーパワー18Vがあれば連続使用ができるので、掃除を中断するストレスがなくなります。
バッテリーパワー18V
持ち運び自由なコードレスタイプ。 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能です。
コンパクト&軽量
持ち運び自由でいろいろな場所の掃除が可能です。 片手で持ち運べる軽量・コンパクト設計です。
乾いたゴミも液体もこれ一台でお掃除
液体も乾いたゴミもフィルター交換の必要がありません。
ダストコンテナ容量(L)7
付属品サクションホース1.2m、35mm、バッテリー、バッテリーパワー18V2.5Ah、充電アダプター、充電アダプター18V、すきまノズル、スモールノズル、紙パック1個
材質ダストコンテナ:樹脂製
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×279×312
本体質量(kg)3.1(アクセサリー除く)
出力電流(A)0.5
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)18
定格入力電力230W
充電電圧(V)アダプター:100(50/60Hz)
充電時間(時間)5
アズワン品番64-9300-19
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
NT 48/1はハイパワーのケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーです。
ハイパワーでありながら、軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なアクセサリーが特徴。大容量タイプ。
構造がシンプルで使いやすく作業者を選びません。 またアクセサリーホルダーが付いているので収納が簡単にできます。
軽量なプラスチックボディなので、作業や移動が楽に行えます。サビやへこみの心配もありません。 本体下部はバンパーの役割を果たす、丈夫な設計です。
ケルヒャーの掃除機用オプションアクセサリーは多種多様です。汚れの場所や、状況に応じて最適なアクセサリーを選ぶことができます。
タンクは大容量の48リットルを誇ります。 液体の場合は35リットルを回収できますので、小型機に比べて排水回数が少なくて済みます。
また、排水ホースを装備しているので本体を傾けずに楽に排水が行えます。
ダストコンテナ容量(L)48
仕様セーフティークラスⅡ
セット内容サクションホース(2.5m)、パイプ(0.5m×2)、フィルターバッグ(紙)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、筒形フィルター、排水ホース、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター
材質樹脂
周波数(Hz)50~60
消費電力(W)1150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×390×770
本体質量(kg)11
パイプ径(Φmm)35
吸引風量67(L/sec)
騒音レベル(dB(A))72
真空度(kPa)(mbar)174/20
関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 48/1(1.02MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
パワーノズルは、ムラのない強力な水圧を噴射することで、作業効率を高めます。重機や資材にこびり付いた頑固な汚れもパワフルに洗浄します。建築現場や農場など、電源を取れない場所や広い範囲の洗浄作業も可能です。エンジンは信頼性の高いホンダ製を搭載しています。大型タイヤを装備しているので、移動性に優れ、整地されていない現場でも楽に移動できます。フレームは耐腐食性、ポンプは真ちゅう製シリンダーヘッド、ピストンはステンレス製を採用し、厳しい使用環境でも信頼に応えます。オプションのホースリールを使用することで、長い高圧ホースも簡単に収納できます。フレームはエンジンを保護し破損を防ぎます。
用途建設車両および設備のクリーニング/清掃車および設備、または林業での使用/設備の清掃/駐車場などの外部の清掃
仕様常用吐出圧力(bar/MPa):40 - up to 230 / 4 - up to 23
寸法(mm)長さ866×幅722×高さ1146
色アンスラサイトグレー
本体質量(kg)75.5(アクセサリーを含む)
エンジンタイプGX390
エンジンメーカーHonda
吐出水量(L/h)400-930
駆動方式ガソリン
最大圧力(MPa)270bar/27
給水口1
給水温度(℃)60
1台
¥889,800
税込¥978,780
翌々日出荷
パワーノズルは、ムラのない強力な水圧を噴射することで、作業効率を高めます。重機や資材にこびり付いた頑固な汚れもパワフルに洗浄します。建築現場や農場など、電源を取れない場所や広い範囲の洗浄作業も可能です。エンジンは信頼性の高いホンダ製を搭載しています。大型タイヤを装備しているので、移動性に優れ、整地されていない現場でも楽に移動できます。フレームは耐腐食性、ポンプは真ちゅう製シリンダーヘッド、ピストンはステンレス製を採用し、厳しい使用環境でも信頼に応えます。オプションのホースリールを使用することで、長い高圧ホースも簡単に収納できます。フレームはエンジンを保護し破損を防ぎます。
用途建設車両および設備のクリーニング/清掃車および設備、または林業での使用/設備の清掃/駐車場などの外部の清掃
仕様常用吐出圧力(bar/MPa):10 - up to 200 / 1 - 20
寸法(mm)長さ790×幅608×高さ1104
色アンスラサイトグレー
本体質量(kg)57.5(アクセサリーを含む)
エンジンタイプGX270
エンジンメーカーHonda
吐出水量(L/h)200-750
駆動方式ガソリン
最大圧力(MPa)270bar/27
給水口1
給水温度(℃)60
1台
¥609,800
税込¥670,780
翌々日出荷
200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。高圧ホースの収納に便利なホースリール付モデルです。水量900L/h、圧力22MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます。移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090
モーター出力(kW)7.7
常用吐出圧力(MPa)3-22/30-220(bar)
機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:20m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/ホースリール(高圧ホース用)/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/サーボコントロール
高圧ホース(m)15
吐出水量(L/h)450~900
最高許容圧力(MPa)24.2/242(bar)
給水温度(℃)最大60
優れた移動性と収納性、移動が楽でコンパクト 大型タイヤ付で、段差の移動も楽に行えます。場所を取らない縦置き型のため収納性にも優れています。また、移動の際は、バンタイプの車で持ち運べます。
扱いやすいシンプル設計、楽々かんたん操作 面倒な設定が不要の使いやすい設計です。100V対応なので、汎用性にも優れます。本体には電源コードとノズルを収納するホルダーが付いているので、コンパクトに収納できます。
高耐久性・コスト削減、高い耐久性と低燃費を実現 ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用し、高い耐久性と効率の良い低燃費を実現しました。また、シリンダーヘッドは高い耐久性を誇る真ちゅう製です。本体も移動や衝撃に耐えられる頑丈な設計です。
高い洗浄力、ケルヒャー独自のパワーノズル パワーノズルは従来品と比べ洗浄力40%アップを実現。均一な水圧を可能にし、洗いムラがなく短時間に洗浄が行えます。
用途車輛の洗浄に、機械洗浄などに(オプション:INNOツインフォームランス使用)
仕様こちらはボイラーでお湯を沸かして温水を出す温水高圧洗浄機です。連続使用時間は、灯油満タンでの使用可能時間です。
付属品トリガーガン:EASY!ForceAdvanced、高圧ホース:10m、スプレーランス:840mm
シリーズケルヒャー
定格電圧(V)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×620×990
定格電流(A)13.5
ホース長さ(m)10
吐出圧力(MPa)7
連続使用時間(分)130
燃料タンク容量(L)6.5
消費電力(kW)1.4
燃料消費量(kg/h)2.5
吐出水量(L/min)6.67
電源コード有
最高給水温度(℃)30
水温(℃)【最高給水】30、【ボイラー最高加熱】65
優れた洗浄力、作業時間を短縮する高いパフォーマンス 5.9HPの強力なエンジンで欧州の最新廃ガス規制(EU stage V)に適合し、環境にも配慮されています。20MPaの吐出圧力と700L/hの吐出水量を備え、自社開発のパワーノズルはムラのない優れた洗浄力を発揮します。
高い耐久性、実績のある優れた耐久性 丈夫で耐久性のあるセラミックピストンを採用したクランクシャフトポンプを装備。スチールワイヤーメッシュの高圧ホースやステンレス製ノズルチップ、大型の給水フィルターなど、実績のある技術で高い耐久性を実現しています。
疲労軽減設計、人間工学に基づく疲れにくい設計 ケルヒャーのトリガーガンは人間工学と力学をもとに、疲れにくく扱いやすい形に設計されています。ぜひ一度 お使いいただきご体感ください。
卓越した機動性、大型ノンパンクタイヤを標準装備 ノンパンクタイヤが永続的に高い機動性を保証し、パンクによるコストを削減します。コンパクトでスリムな本体は狭い場所での持ち運びや、車での運搬が容易です。
電源不要 外部電源がなくても使用可能。 排気ガス基準EU STAGE Vの要件に準拠しています。 起動させやすいリコイルスタータを装備。
用途農業用機械の頑固な汚れに、電源が確保できない屋外の清掃に
仕様作業可能ユーザー数:1、持ち運びもラクラク:ハイクラス、こちらは電源のないところで利用できるエンジンタイプです。連続使用時間は、ガソリン満タンでの使用可能時間です。
付属品トリガーガン:標準タイプ、高圧ホース:10m、パワーノズル、フィルター
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)878×538×702
本体質量(kg)36.2(アクセサリーを含む)
ホース長さ(m)10
吐出圧力(MPa)20
連続使用時間(分)80
エンジンタイプG210FA
最高許容圧力(MPa)25
吐出水量(L/min)11.67
電源コード無(エンジンのため)
最高給水温度(℃)60
駆動方式ガソリン
水温(℃)【最高給水】60
給水口3/4"
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 高圧洗浄機 HD 7/20 G Classic(1.16MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。水量900L/h、圧力22MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます。移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090
モーター出力(kW)7.7
常用吐出圧力(MPa)3-22/30-220(bar)
機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:10m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/サーボコントロール
高圧ホース(m)10
吐出水量(L/h)450~900
最高許容圧力(MPa)24.2/242(bar)
給水温度(℃)最大60
200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。水量1320L/h、圧力15MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます。移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090
モーター出力(kW)7.7
常用吐出圧力(MPa)3-15/30-150(bar)
機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:10m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/ケミカルインジェクター/サーボコントロール
高圧ホース(m)10
吐出水量(L/h)500~1320
最高許容圧力(MPa)16.5/165(bar)
給水温度(℃)最大60
外部電源のない場所で、ウェットおよびドライアプリケーションに活用できます。コンパクトなバッテリータイプで、吸引力はケーブルタイプに匹敵します。タンク容量を保ちつつ、チリ落とし機能を搭載したドライ用エコフィルター付きです。
ウェット用(汚水回収)には別売 エコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可)をご利用ください。
水もゴミも一気に回収でき、電源コードの扱いは不要。
後片付けの時間、延長コードはもう必要ありません。
他社機と比較しても圧倒的な吸引力、乾湿両用クリーナーの利便性をコードレスで
同クラスのコード付き掃除機と同等の吸引力を実現。他社コードレス機と比較しても圧倒的です。清掃機器や電動工具業界で初となる業務用の吸引力を実現したコードレス 乾湿両用クリーナーです。
バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。
コードレスに加え、倒れにくい構造がより高い機動力を生み、生産性を向上します。移動時はパイプをハンドルや本体に固定し片手で持ち運べます。
モーター破損要因のフィルター目詰まりを、簡単に掃除できる手動ちり落とし機能を搭載。また、フィルターは濡れにくい構造で、お手入れが簡単です。
強力な36Vのケルヒャーバッテリーパワープラス7.5Ah容量のバッテリー
ッテリーを汚れや湿気から保護します。表示ウィンドウ付き。バッテリー乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp: 手動式チリ落とし機能
手動式チリ落とし機能により、吸引力を維持できます。 集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱いしやすい構造です。
軽量でコンパクトなサイズ:機械は簡単かつ便利に輸送および保管できます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途電源のない場所の清掃に
頻繁に使用するエリアの清掃に
仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(7.5Ah)、使用時間(一回の充電):最大31分(7.5Ah)/最大24分(6.0Ah)、充電時間(急速充電アダプター)58分/81分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1.9m(ベンディングパイプ含む)、サクションパイプ:2個、0.5m、35mm、樹脂製、フィルターバッグ:合成繊維、乾湿両用フロアノズル:300mm、すきまノズル、自動停止、エコフィルター:紙、セイフティークラス:III
材質コンテナ:樹脂製
質量(kg)7
電源(V)36
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×372×499
集塵容量(L)22
ホース長さ(m)1.9
騒音値(dB)70
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
吸水量(L)10
真空度(kPa)15.2
定格入力(W)最大575
アズワン品番65-2356-78
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp(2.31MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
吸引風量(L/s)57
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
圧倒的な洗浄力の冷水高圧洗浄機最上位モデル。過酷な作業現場で頼れる高圧洗浄機です。圧力・水量・装備のバランスがとれたスーパークラスです。水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません。水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。
用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工事、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃
付属品高圧ホース10m/スプレーランス1050/パワーノズル/サーボコントロール
圧力【吐出(bar)】常用:50-170【許容(bar)】最大:220
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)607×518×1063
モーター出力(kW)6
本体質量(kg)64.3(アクセサリーを含む)
電源コード(m)5
ノズル50
吐出水量(L/h)500~900
給水口1"
給水温度(℃)60
超軽量、耐衝撃性、吸音性に優れたEPP素材(発泡ポリプロピレン)を使用した世界初のバッテリー式コードレスタイプの背負式掃除機です。業界最高水準の吸引性能と長時間バッテリー。キャニスター式では掃除しづらいところでも難なく作業できます。
世界初、超軽量素材EPPを採用した背負式クリーナー
コンテナ容量比で業界最軽量級※メーカー調べ
驚くほどの吸引力 ケルヒャーの業務用技術で実現
机や椅子、袖机などがある一般的なオフィスで、コードレス背負式クリーナーとコード式キャニスター掃除機で清掃時間を比較したところ、コードの差し替えや、清掃中にコードや本体の誘導が必要ないコードレス背負式クリーナーの方が、圧倒的に早く清掃を終えることができました。
擬似ゴミ(砂、クリップ、紙ゴミの混合物)280gを使用した吸引実験を実施。メーカー製品3回の平均タイムは他社2製品の平均タイムの半分以下と、圧倒的な吸引力が実証されました。
発泡ポリプロピレン(EPP)は96%が空気と非常に軽量です。耐久性、耐衝撃性に優れ、万が一の落下や衝突を緩和し、対象物を傷つけません。吸音性で静かです。
登山家の「重い荷物は上に」という荷造りの基本を参考にバッテリーを上部に配置。バッテリーの重心と肩までの距離を短くすると、重心が安定して軽く感じられます。
超軽量EPP素材使用 人間工学に基づいた作業を可能にします。 持ち運びしやすいです。
耐衝撃性、耐久性に優れます。 超軽量 環境に優しい100%リサイクル可能素材です(廃棄については自治体の指示に従ってください)。
長時間使用でも疲れない背負部構造 腰元のリモコンで簡単に操作できます。 サクションホースは右利き、左利きどちらにも接続可能です。
ブラシレスモーター:高い耐久性、長期間の使用を可能にし生産性向上に寄与します。
エコモード使用時は電力消費量と騒音が減り、バッテリ稼働時間は長くなります。
ケルヒャーバッテリーユニバース(36V)対応品:バッテリーは他の製品と共通でご使用頂けます。生産性向上と作業の安全性に寄与します。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途飛行機、バス、電車内の清掃に最適です。
ホテル、レストラン、小売店、映画館、劇場の清掃に最適です。
オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に便利です。
仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(6.0 Ah)/200m2(7.5 Ah)、使用時間(一回の充電):eco!efficiencyモード/最大50分(6.0 Ah)、パワーモード/最大22分(6.0Ah)、eco!efficiencyモード/最大64分(7.5Ah)、パワーモード/最大30分(7.5Ah)、充電時間(急速充電アダプター):44分/68分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1 m(ベンディングパイプ含む)、樹脂製、サクションパイプ:2個、0.43m、樹脂製、フィルターバッグ:1個、合成繊維、フロアノズル、スモールノズル、すきまノズル、セイフティークラス:II
質量(kg)2.8
電源(V)36
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×320×510
定格消費電力(W)500
集塵容量(L)5
ホース長さ(m)1
騒音値(dB)65
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
真空度(kPa)22.3
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp(1.4MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
吸引風量(L/s)40
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
関連キーワード