「パイプ 洗浄 業務用」の検索結果
ケルヒャーが持つすべての技術を投入したストレスフリーのハイエンドスチームクリーナー SC 4 Deluxe。頑固な汚れもすっきりと落とす、約100度の高圧スチーム、吐出圧力最大0.35MPaを発揮し、家じゅうの隅から隅までしっかり汚れを落とします。加熱するボイラーと給油タンクが分離しているため、ボイラータイプなのに使用中の水の継ぎ足しが可能。掃除を中断せず続けられます。タンクの取り外しも可能。搭載のLEDライトで過熱状態をお知らせする機能や、スチーム強度を3段階で選べる電源ダイヤルなど使いやすさを追求したモデルです。16種類の豊富なアクセサリーが標準付属ですので、手の届かないすきまや過度の掃除もオプションで簡単に掃除ができます。
用途床の掃除、蛇口掃除、シンク清掃、タイルの壁掃除、窓、鏡、ガラス家具掃除、換気フード掃除、コンロ掃除、タイルのジョイント部分などの清掃
仕様【ヒートアップタイム】4分
その他【試験結果】バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
付属品使い捨てクロス: 2 Piece(s)、イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 2 Piece(s)、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 Piece(s)、ビッグブラシ用カバー: 1 Piece(s)、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 Piece(s)、ノズルヘッド、ハンドブラシ、スチームターボブラシ、ブラシ(黒): 2 Piece(s)、ブラシ(黄): 2 Piece(s)、ブラシ(真ちゅう製): 2 Piece(s)、ビッグブラシ、すきまブラシ、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本、カーペットグライダー
質量(kg)5.6(アクセサリーを含まない)
出力(W)【加熱】1500
容量(L)【ボイラー】0.5
電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60
タンク容量(L)1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×265×300
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)【最大スチーム】0.35
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)(給水タンク満水で清掃できる面積)approx. 130
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニング用ノズルです。ノズルサイズ065、直径16mm、吐出口は後方3か所前方1か所。
パイプクリーニングホースをお使いのときにご利用ください。
EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの高圧洗浄機で利用可能。
。
直径 (mm):16。
ノズルサイズ:65。
ねじ山:R 1/8"。
適合機種HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 801 B
直径(Φmm)16
ノズル65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
窓やガラス面に散布した洗浄剤をワイプパッドで塗り拡げ、汚れを浮き立たせます。マイクロファイバー素材で拭き跡が残りません。ワイプパッドの裏全体が面ファスナーのタイプです。両端をゴムで差し込むタイプのスプレーボトル・延長パイプには使用できません。
適合機種WV1プラス、WV1プレミアム、WVP10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×275×30
1組(2枚)
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニング用サイクロンジェットノズルです。
パイプクリーニングホースをお使いのときにこちらもご利用ください。
EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの高圧洗浄機で利用可能。
ノズル40
RoHS指令(10物質対応)対応
全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続はEASY!Lockタイプ、外径 16mm 、内径DN6、最大吐出圧力12MPa まで対応しています。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HDS 8/20 G
質量(kg)梱包:1.9
長さ(m)20
内径(Φ)DN6
圧力最大許容:140 (bar)
外径(mm)16
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニングノズル回転タイプです。ノズルサイズ050、直径16mm。
EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの高圧洗浄機で利用可能。
。
直径 (mm):16。
ノズルサイズ:50。
ねじ山:R 1/8"。
適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、
直径(Φmm)16
ノズル50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
カーペット用アップライト ドライ クリーナーです。従来品に比べ様々な点が改良されました。電源スイッチを手元に配置し操作性が向上。ローラーブラシは手で交換できるので、お手入れが簡単になりました。電源コードは別売りとなります(10m延長コード黒、一つ口 品番3.137-214.0)。
回転するブラシが繊維奥からゴミをかき出し吸引、掃除機よりも高い回収力
ハンドルのグリップ感を向上し、手元スイッチで楽な姿勢で清掃が可能です。 また、本体上部の持ち手により、簡単に持ち運びが可能です。
ブラシの取り出しや装着作業は工具いらず。 手だけで作業が完結します。
電源コード破損時にスピーディーに取り換えることができます。※延長コードは別売りアクセサリー
ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用。家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転 してモーターの故障を防ぎます。
マシンの届かない部屋の隅々も、吸引ホースを 本体から外して効果的に掃除できます。ハンドルが自在に動くので、家具の下など狭い場所に も対応します。
手動変更:ローラーブラシの面圧調整機能により、さまざまなカーペットに対応します。
特別な工具無しで、簡単に取り換え可能:工具不要のローラーブラシ交換
着脱式延長コード
ローラーブラシ保護機構によりブラシ部への過負荷を防ぎ、より長くご利用頂けます。
用途ホテルのカーペット清掃に、ラグジュアリースペースの清掃に
仕様清掃幅:30cm、パイプ径:ID35
付属品すきまノズル、スモールノズル、サクションパイプ、サクションホース、フィルターバッグ:1 個、合成繊維、フィルターサイン、ハンドル(高さ調節可能)、ローラーブラシ:1個、フィルターフォーム:1個
質量(kg)7.9
電源(V)100
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×310×1215
定格消費電力(W)1150
集塵容量(L)5.5
電源コード(m)0.1
ホース長さ(m)0.47
騒音値(dB)67
電源周波数(Hz)50/60
真空度(kPa)20.7
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus(1.5MB)
吸引風量(L/s)48
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
全長30mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しております。仕様:接続EASY!Lockタイプ、外径16mm、最大吐出圧力:12MPaまで、内径DN6です。別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。
仕様最大許容圧力(bar):140
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 8/20 G、HDS 8/20 G
長さ(m)30
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
1個
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
全長30mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しています。接続ねじは M22 タイプとなります(EASY!Lock未対応)、外径16mm 、内径 DN6、最大吐出圧力は 12MPa までです。ご利用に際しては、別途、パイプクリーニングノズル(接続 R1/8 )必要です。
仕様最大許容圧力(bar):140
適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B
長さ(m)30
接続ねじM22×1,5
接続1/8"
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続 M22 タイプ、外径 16mm 、最大吐出圧力: 12MPa まで対応しています。内径 DN6 です。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。別途、パイプクリーニングノズル(接続 R1/8 )必要です。
適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U、HDS 801 B
質量(kg)梱包:1.9
長さ(m)20
内径(Φ)DN6
圧力最大許容:140 (bar)
接続ねじM22×1,5
外径(mm)16
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
長さ20mの業務用クリーニングホースです。外径は16mm、最大吐出圧力は20MPaです。使用に際しては別途パイプクリーニングノズルが必要です。
仕様最大許容圧力(bar):250
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX、HDS 4/7 C
長さ(m)20
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
接続1/8"
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
窓やガラス面に散布した洗浄剤を塗り広げ、汚れを浮き立たせるワイプバッドです。ケルヒャーのウォーターバキュームクリーナーに付属しているスプレーボトルで利用できます。マイクロファイバー素材で、ワイプバッドの裏側全体が面ファスナーとなっており、取り外し、取り付けが簡単に行えます。両端をゴムで差し込むタイプのスプレーボトル・延長パイプには使用できません。
適合機種WV 1 White、WV 2 Black Edition、スプレーボトルセット
材質ポリエステル 80%、ポリアミド 15%
色白
入数(枚)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×275×30
1セット(2枚)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
Puzzi 用従来のスプレーグリップが一体化したハンドノズルです。長さ方向40%小型化、グリップは握り易くなり、圧倒的に使い易くなりました。片手でも使えます。両手で使う際はノブを押さえます。透明窓を通じて汚水回収を目視でき、高い清掃クオリティに寄与します。赤マウスピースは噴霧量0.55L/分で洗浄剤を節約します。
用途リンサークリーナーPuzzi用(カーペット、ファブリック素材ソファ、自動車用シート(ファブリック素材)その他幅広い範囲で使用可能。)
適合機種Puzzi 8/1、Puzzi 9/1 Bp
長さ(mm)254
幅(mm)110
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×110×110
パイプ径(Φmm)32
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
業務用バッテリー式カーペットリンスクリーナーです。メーカー比大幅なコンパクト化を実現しました。保管~移動~作業が圧倒的に容易になり、すぐに使いたいスポット清掃時でもストレスなくお手軽に作業いただけます。吸引風量16L/s、真空度16kPaのパワフルな吸引性能と、メーカー比33%削減の噴霧量により、清掃後の仕上がりはキレイで乾燥は速やかです。洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚水を回収します。洗浄水の噴射だけでの使用も可能です。
用途カーペットや布製ソファーでのシミ取り/カーペットでの重点的なシミ取り/車の布製シートのシミ取り/布製表面の清掃
適合パイプ径:ID30、汚水タンク(L):2.9、清水タンク(L):1.7、必要なバッテリーの数:1個
寸法(mm)長さ410×幅235×高さ250
質量(kg)3.74(アクセサリーを含まない)
色アンスラサイトグレー
電流(A)充電時:6
電源(V)充電器用:100/240(50/60Hz)
使用時間(分)標準モード:46(7.5Ah)/標準モード:37(6.0Ah)
定格入力電力350W
噴霧量(mL/min)350
真空度(kPa)16
騒音値(dB(A))(50/60Hz)70
関連資料(0.57MB)
ポンプ圧4W
吸引風量(L/s)16
1台
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
超軽量、耐衝撃性、静音性に優れたEPP(発泡ポリプロピレン)を本体に採用した背負い式の乾式掃除機です。通常床もキャニスター式では掃除しづらい所も簡単作業頂けます。背負部はドイツ有名リュックブランドDEUTER(ドイター社)と共同開発し、快適な背負い心地を実現しました。優れた吸引性能と長時間バッテリー。カーペットでも軽やかな軽フロアノズルを同梱、角度可変式で常に床面にフィットししっかり吸引します。別売りアクセサリーとしてHEPAフィルター、合成繊維フィルターバスケット、アルミ製伸縮パイプ(ワンタッチで簡単伸縮)、表面ノズル(関節可動式)などがあります。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)3.7(アクセサリーを含まな)
容量(L)コンテナ:3
定格電力(W)性能:350
パイプサイズパイプ径:ID35
使用時間(分)【一回の充電】eco!efficiency モード: / 最大 52 (5.0 Ah) パワーモード / 最大 31 (5.0 Ah) eco!efficiency モード: / 最大 73 (7.5 Ah) パワーモード / 最大 41 (7.5 Ah)
使用時間1回の充電あたり(m2):120 (5.0 Ah) / 130 (6.0 Ah)
充電電流(A)2.5
真空度(kPa)189mbar/ 18.9
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65
バッテリー数必要数:1個
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)220 x 317 x 450
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 3/1 BP(1.4MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
吸引風量(L/s)35.4
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷