11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用冷水高圧洗浄機 ケルヒャー 動画あり
縦型なので設備場所を選ばす、持ち運びにも便利です。 3ジェットノズル付です(吐水の角度が3種類(0°、25°、40°)選べます)。
仕様冷水タイプ 質量(kg)19 電源単相100V コード長さ(m)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925 給水方式水道直結タイプ
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

200V電源で使用可能なケルヒャーの業務用の冷水高圧洗浄機です。 200V仕様ながら、コンパクトかつパワフルな洗浄力が特徴。新トリガーガンで「握らない」洗浄。一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の洗浄作業に最適です。
用途厨房・工場・店舗・車など多用途の清掃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×455×700 常用吐出圧力(MPa)15 電源コード(m)5 最高給水温度(℃)60
1台
299,800 税込329,780
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.520-927.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp (1.520-927.0) ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー初めての、バッテリータイプの業務用コードレス高圧洗浄機、HD 4/11 C Bpです。コードレスの為、コンセントの無い場所でも使用することができます。また、100Vマシンの吐出圧力を超える11Mpaで洗浄力も高い製品です。 コードレスで、100Vマシンより高い吐出圧力11MPaを実現(メーカー比)。吐出圧力を30%落とした省電力のエコモードでも十分な洗浄力を誇ります。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 バッテリーとため水からの自吸機能で、高圧洗浄機の活躍の場が広がります。延長ホースやケーブル、発電機はもう必要ありません。 バッテリーはロック機能でしっかり固定され、端子差し込み口の周囲にはゴム製素材を採用。移動の揺れで破損しやすい端子を保護します。 36V高性能バッテリー:高い洗浄性能と長い実行時間、さまざまな現場で互換性のあるバッテリー、時間節約の急速充電器 経済的で効率的なオート保管モード:エネルギーを節約し、バッテリーの使用時間を延長します。軽度の汚れに対して、洗浄時間を削減。 耐久性:自動的に過圧力を逃す保護機能により、製品寿命を延ばします。高品質の真ちゅう製シリンダーヘッド。水中のゴミからポンプを守る、大きくて簡単にセットできるフィルター。 持ち運びもラクラク:マシン前面のハンドルが、積み込みや移動を簡単にします。ボタンを押すことでハンドルを収納することができます。本体を縦に置いても横にしても使用できます。 最高の柔軟性:外部電源に関係なく、独立した高圧洗浄。電源ケーブルの敷設が削除されるため、セットアップ時間が短縮されます。外部水源用のサクションホースを使用して、完全に独立した作業も可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途独立したモバイル高圧洗浄用。 清掃員のために、造園または地方自治体で。コンセント不要だからビルメンテナンスに最適、ため水があれば、どんな場所でも洗浄が可能。 仕様こちらは電源のないところで利用できるリチウムイオンバッテリータイプです。バッテリー(2個使用)、急速充電器は別売りです。バッテリーを交換すれば、連続使用時間はその分伸びます。 付属品トリガーガン:EASY!Force、高圧ホース:10m、スプレーランス:840mm、3ジェットノズル(0°/25°/40°):手押し、サイクロンジェットノズル 質量(kg)19.6 シリーズケルヒャー 定格電圧(V)36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×370×930 ホース長さ(m)10 吐出圧力(MPa)7~11 連続使用時間(分)30 バッテリー36V バッテリープラットフォーム、リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)7.5 最高許容圧力(MPa)15 吐出水量(L/min)5.33~6.67 電源コード無(リチウムイオンバッテリーのため) アズワン品番65-2356-79 水温(℃)【最高給水】60 給水口3/4" 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp(3.22MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

パワフルな100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機です。ハンドルをコンパクトに収納でき、使用しない時も場所をとりません。握りやすいガンは疲れにくく、ストレスを軽減して作業ができます。汚れをしっかり落とすパワーノズル、洗浄剤散布用ノズルが標準装備されています。ダイレクトコネクターがセットになっています。移動にも収納にも便利なコンパクトサイズ。プロ仕様の頑丈な設計。使いやすさを追求した設計。扱いやすいダイレクトコネクター。便利なアクセサリー収納。
用途工事現場の高所作業に。犬走りや外床、外壁の洗浄に。 吐出圧力(MPa)(50Hz)8 吐出水量(L/h)400 吐出水量(L/min)(50Hz)6.7 仕様冷水タイプ 質量(kg)19 電源単相100V コード長さ(m)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925 給水方式水道直結タイプ 定格使用時間(分)60 アズワン品番64-6362-08
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。水量900L/h、圧力22MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます。移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090 モーター出力(kW)7.7 常用吐出圧力(MPa)3-22/30-220(bar) 機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:10m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/サーボコントロール 高圧ホース(m)10 吐出水量(L/h)450~900 最高許容圧力(MPa)24.2/242(bar) 給水温度(℃)最大60
1台
599,800 税込659,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。水量1320L/h、圧力15MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます。移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090 モーター出力(kW)7.7 常用吐出圧力(MPa)3-15/30-150(bar) 機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:10m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/ケミカルインジェクター/サーボコントロール 高圧ホース(m)10 吐出水量(L/h)500~1320 最高許容圧力(MPa)16.5/165(bar) 給水温度(℃)最大60
1台
599,800 税込659,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。高圧ホースの収納に便利なホースリール付モデルです。水量900L/h、圧力22MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます。移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090 モーター出力(kW)7.7 常用吐出圧力(MPa)3-22/30-220(bar) 機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:20m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/ホースリール(高圧ホース用)/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/サーボコントロール 高圧ホース(m)15 吐出水量(L/h)450~900 最高許容圧力(MPa)24.2/242(bar) 給水温度(℃)最大60
1台
669,800 税込736,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームタイプの冷水高圧洗浄機です。洗浄剤用の内部インジェクタを無くすことで、ポンプ内の圧力損失が減少。同クラスのドイツモデル対比で最大15%の洗浄力アップを実現しました。高圧洗浄の反動を利用した新トリガーガンは、一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の作業に最適です。ポンプへの負担を軽減するオーバーフローバルブ(自動圧力解放バルブ)と、工業用水にも対応する大型フィルターで耐久性が50%アップ(※同クラスのドイツモデル対比)。トラックなど、荷台でのベルト固定はフレームを使える為、とても簡単です。フックを掛けてのクレーン移動も可能です。高い機動力の大型タイヤで、荒れた路面や段差の移動もスムーズです。
用途重機や屋外現場の洗浄に 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×460×970 モーター出力(kW)4.3 常用吐出圧力(MPa)3-16/30-60(bar) 電源コード(m)5 機能トリガーガン:EASY!Force/高圧ホース:10m、高品質/スプレーランス:840mm/自動圧力解放バルブ/サーボコントロール 高圧ホース(m)10 吐出水量(L/h)750 最高許容圧力(MPa)24/240(bar) 給水口3/4″ 給水温度(℃)最大60
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的な洗浄力の冷水高圧洗浄機最上位モデル。過酷な作業現場で頼れる高圧洗浄機です。圧力・水量・装備のバランスがとれたスーパークラスです。水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません。水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。
用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工事、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃 付属品高圧ホース10m/スプレーランス1050/パワーノズル/サーボコントロール 圧力【吐出(bar)】常用:50-170【許容(bar)】最大:220 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)607×518×1063 モーター出力(kW)6 本体質量(kg)64.3(アクセサリーを含む) 電源コード(m)5 ノズル50 吐出水量(L/h)500~900 給水口1" 給水温度(℃)60
1台
569,800 税込626,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.520-971.0 高圧洗浄機 HD 4/8 P (60Hz) (1.520-971.0) ケルヒャー 動画あり
使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運び便利に便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。
用途各種工場自動車輸送ビルメン小売 周波数(Hz)60 トラスコ品番818-4933 アズワン品番65-2356-40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 P (60Hz)(2.85MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

1.520-970.0 高圧洗浄機 HD 4/8 P (50Hz) (1.520-970.0) ケルヒャー 動画あり
使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運びに便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。安心の2年保障致します。※ユーザー登録頂いた方のみ対象です。
用途各種工場。自動車。輸送。ビルメン。小売 周波数(Hz)50 ホース長さ(m)6 吐出圧力(MPa)8 吐出水量(L/min)6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 P (50Hz)(2.85MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷