カテゴリ

  • 清掃用品(15)
さらに商品を絞り込む
  • ケルヒャー
  • RS PRO(8)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • ニルフィスク(5)
  • bitstrong(5)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ビーエム機器(4)
  • TOYOX(トヨックス)(3)
  • エムアイケミカル(3)
  • ブランドをもっと見る

「吸引洗浄」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
高圧洗浄機 K 2 Upright ケルヒャー高圧洗浄機 K 2 Uprightケルヒャー
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
大型のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽な高圧洗浄機。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2つのノズルが付属し、さらに本体の洗浄剤吸引ホースから別売りの洗浄剤を吸引・塗布する事で、ひどい汚れも効果的に落とせます。最大許容圧力は9MPaで、洗車からお庭・ベランダ掃除、ご自宅の外壁清掃など幅広くご利用いただけます。
用途・ガーデニング用品 ・テラス ・軽自動車や普通乗用車 ・バイクやスクーター ・自転車付属品製品本体、トリガーガン G 120 Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル高圧ホース(8m)、本体側カップリング質量(kg)4.9(アクセサリーを含まない)黄色寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×285×790モーター出力(W)1250吐出水量(L/h)max. 390最高許容圧力(MPa)max. 9
カーペットリンスクリーナー SE 3 ケルヒャーカーペットリンスクリーナー SE 3ケルヒャー
26,980税込29,678
1個
予約販売
布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。<br />ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。<br />回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。<br />内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。<br />繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。<br />スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。<br />スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。<br />長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260電源コード(m)3.6入力電力(W)500作動範囲5.8m
高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレント ケルヒャー高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレントケルヒャー
79,980税込87,978
1台
当日出荷
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室セット内容テラスクリーナーT7Plus、トリガーガンG180Q、マルチパワージェットノズル、高圧ホース12m(プレミアムフレックス高圧ホース)、本体側カップリングイエロータイプ静音タイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584モーター出力(kW)1.4最高圧力(MPa)12機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)給水温度(℃)40
カーペットリンスクリーナー専用洗浄剤 (1リットル) ケルヒャーカーペットリンスクリーナー専用洗浄剤 (1リットル)ケルヒャー
1,298税込1,428
1個(1000mL)
5日以内出荷
カーペットリンスクリーナー専用の速乾効果がある洗浄剤です。清水タンクの水に薄めて、スプレーしながら掃除に吸引ができます。カーペット、ラグ、布製ソファ、車のシートの洗浄に最適です。<br />お子様やペット、アレルギー体質の方にも安心な成分で作られており、環境にも配慮しています。<br />洗浄後に清水だけで仕上げ洗浄を行うと、洗剤の残留を防げますが、仕上げ洗浄なしでも安全にお使いいただけます。<br />速乾性<br />しっかり洗浄<br />適度に使うのに理想的<br />ケルヒャー製品に合わせて調整され、素材の互換性が保証されています<br />ボトルは100%リサイクルプラスチックで作られています<br />ドイツ製
用途・カーペットフロア ・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート適合機種SE3材質ボトル:100%リサイクルプラスチックで作られています。質量(kg)1容量(L)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×215特性速乾性、高い洗浄力
ハンドノズル ケルヒャーハンドノズルケルヒャー
19,980税込21,978
1個
当日出荷
洗浄剤を吹き付けて、バキューム機能で吸引します。
トラスコ品番793-9701適合機種PUZZI8/1、PUZZI10/1幅(mm)350高さ(mm)90奥行(mm)110
業務用手押し式 カーペット洗浄機 BRC 30/15C ケルヒャー業務用手押し式 カーペット洗浄機 BRC 30/15Cケルヒャー
549,800税込604,780
1台
翌々日出荷
洗浄剤を噴射し、ブラシで汚れを浮き立たせた後、バキューム機能で吸引するケルヒャー業務用手押し式カーペット洗浄機です。<br />カーペットの洗浄、汚れの吸引を1台で行います。<br />日常清掃では落ちにくい汚れを落とすことができます。<br />汚水タンクが簡単に取り外せるので、作業後の汚水処理やタンク洗浄も楽に行えます。<br />狭いスペースも清掃できるコンパクト設計です。ハンドルは可動式なので作業者に合わせて高さの調節が可能です。また折りたたむことでコンパクトに収納できるので、車に積む際もスペースに困りません。
仕様噴霧量 定期清掃:1(l/min寸法(mm)長さ920×幅360×750質量(kg)36(アクセサリー含まない)タンク容量(L)汚水:17、清水:15モーター出力(W)1130、ブラシ:80清掃能力(m2/h)150真空度(kPa)300mbar/30吸引幅(mm)315吸引風量(L/s)20動作圧(bar)噴霧圧力 定期清掃:3.5
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 767(10L)(6.295-198.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペット洗浄機用洗浄剤 RM 767(10L)(6.295-198.0)ケルヒャー
17,980税込19,778
1台(10L)
4日以内出荷
ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。乾燥時間が短い場合に使用する布製品向け洗浄剤です。洗浄剤を塗布し、十分に濡らすことで洗浄効果を発揮します。洗浄剤塗布後はバキュームで吸引すること。 油・グリースや様々な汚れに 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bpシリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307pH6.4液性中性
高圧洗浄機(コードレス) K2 バッテリーセット ケルヒャー高圧洗浄機(コードレス) K2 バッテリーセットケルヒャー
57,980税込63,778
1台
当日出荷
充電式の高圧洗浄機なので、電源が必要ありません。 電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに最適です。 ノズルは、標準モードの1ジェットノズル、ブーストモードのサイクロンジェットノズル付属で、連続使用時間は約14分(標準モード)可能です。 トリガーガンは使用中の洗浄モードが確認できる水圧インジケーターが搭載されており、バッテリーパワー36V5.0Ahも付属しています。 別売の自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。 その他、洗浄剤吸引ホースと別売の洗浄剤を使用し、落としにくい汚れを効率的に洗浄することができます。 バッテリーパワー36V リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー36Vのケルヒャー製品と共用可能です。 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。 水圧インジケーター搭載トリガーガン 3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。 トリガーガンは水圧インジケーター搭載なので、ノズルや洗浄剤使用時の洗浄モードが手元で確認できます。 ため水を使用可能 自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができるので、水源ない場所でも洗浄ができます。 自吸用ホースは別売です。
セット内容トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース4m、本体側カップリング、バッテリーパワー36V5.0Ah、充電アダプター36V電源(V)DC36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×303×629本体質量(kg)4.5連続使用時間(分)14バッテリーリチウムイオンバッテリー高圧ホース(m)4バッテリー容量(Ah)5最高許容圧力(MPa)11最高給水温度(℃)最大40アズワン品番64-9300-18関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)最大吐出量(L/h)340
回転ブラシ WB 130 カー & バイク ケルヒャー回転ブラシ WB 130 カー & バイクケルヒャー
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
回転ブラシWB 130 カー & バイクは、回転ブラシ部分が柔らかいマイクロファイバー素材なので、車やバイクのボディを傷めず、しっかりと清掃することができます。ブラシ回転力も高く、徹底した、効果的な洗浄を実現します。透明カバーを採用し洗浄用の様子を確認することができます。ブラシ部分の交換はレバーを押すだけなので、素早く、簡単に、汚れたブラシを手で触れることなく行うことができます。 マイクロファイバー素材部分は面ファスナー式のため簡単に取り外せ、洗濯機などで洗うこともできます。 洗浄剤を塗布しながらのこすり洗いも可能です(※高圧洗浄機本体に洗浄剤プラグイン、洗浄剤タンク、洗浄剤吸引ホースなどの機能がある機種のみ)。 ※回転ブラシのフレームに一体化したブラシ付きです。細かい傷が付く可能性がありますので、色の濃い車のボディの洗浄には使用しないでください。 ※高圧洗浄機 K 2 ~ K 5 専用です。モバイル高圧洗浄機 KHB シリーズには使用できません。
適合機種K 1、 K 1 X、 K 2、 K 2 Little、 K 2 Little Plus、 K 2 Little Premium、 K 2 Upright、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 K 2 サイレント、 K 2 バッテリーセット、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K MINI材質75% ポリエステル、25% ポリアミド質量(kg)0.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×156×137
業務用スチームバキュームクリーナー SGV8/5 ケルヒャー業務用スチームバキュームクリーナー SGV8/5ケルヒャー
799,800税込879,780
1台
7日以内出荷
SGV 8/5は、ボイラー加熱温度175℃、最大0.8MPaの吐出圧力で洗剤を使わず、強力に油汚れを浮かせて落とすスチーム力、ケルヒャーの乾湿両用バキュームと同等レベルの吸引力があり、一台でスチーム洗浄、バキューム清掃、床の洗浄を行えるマシンです。 ホースに残った洗剤を洗い流すリンシングモードや吸引ホースの中の汚物を吸いきるセルフクリーニングモードがあり、衛生面も優れています。
タンク容量(L)5-5電源(V)200電源コード(m)7.5質量(kg)40(アクセサリー除く)吐出圧力(MPa)0.8出力(W)加熱:2800周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×495×965
カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0) ケルヒャーカーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0)ケルヒャー
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
Puzzi 10/1はソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する、ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナーです。 洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。 フロアツールを寝かせた状態でも、常に吸引口が接地するフレキシブルなノズルを採用。家具下のカーペット洗浄も効率的に行います。 また、作業者の身長や経験に関係なく常に均一な効果を得られます。 ハンドノズルを使用すれば、カーペットだけでなく布張りソファーや椅子など1台で幅広い用途に使えます。ツールの付け替えは、工具なしで簡単に行えます。 シンプル設計なので操作が簡単です。作業前の準備や作業後の後片付け、メンテナンスも短時間で行えます。 片手で持ち運べるコンパクト設計。狭い場所での作業に便利です。また、省スペースで収納できます。 ノズルや電源コードは本体にまとめて収納することができます。
電圧(V)94~106タンク容量(L)(洗浄水)10、(汚水)9仕様吐出圧力:1barセット内容サクションホース(2.5m)、アクセサリーホルダー、ハンドノズル、追加ハンドル、電源コードフック、フロアノズル、ハンドツール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)740×330×440本体質量(kg)10.7定格出力(W)40モーター出力(W)1100吸引風量54(L/sec)清掃能力(m2/h)20/25真空度(kPa)22噴霧量(L/min)1アズワン品番65-2356-30関連資料製品カタログ:ケルヒャーカーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1(2.78MB) 業務用カーペットリンスクリーナー用アクセサリー一覧表(18.59MB)
業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi8/1 1.100-245.0 ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi8/1 1.100-245.0ケルヒャー
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。 繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。 ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。 洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。 本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース質量(kg)8.6タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425清掃幅(集塵幅)(mm)110電源コード(m)7.5清掃能力(m2/h)12-18動力単相100V噴霧量(L/min)1吸引風量(L/s)71
業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi30/4 ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi30/4ケルヒャー
409,800税込450,780
1台
翌々日出荷
350mmの幅広フロアノズルで広範囲のカーペットの日常清掃や汚れを効率的に洗浄できるカーペットリンスクリーナーです。<br />持ち手の高さが変わっても、ベストな吸引口の位置が設定され汚水の回収率を高めます。<br />洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。<br />操作も簡単なので誰でもすぐにカーペット清掃ができます。<br />作業内容に合わせてダイヤルを回すだけで清掃モードを選択出来ます。<br />工具を使わずにパーツの着脱やメンテナンスが可能です。<br />大型タイヤで移動しやすく、持ち手を掴んで階段も乗り越えることが出来ます。<br />作業しながら洗浄効果を確認でき、洗いムラを防ぐことが出来ます。<br />汚水タンクの回収状況や清水タンクの水量が、カバーを開けずに確認出来ます。
用途オフィスやレストラン、ホテルなどの、カーペットについた足跡や飲み物をこぼしたシミなどの清掃に。仕様吐出圧力 :4bar寸法(mm)長さ590×幅470×高さ783質量(kg)26(アクセサリーを含まない)アンスラサイトグレー出力(W)ポンプ:70電源(V)100(50/60Hz共用)タンク容量(L)汚水:15、清水:30モーター出力(W)1200清掃能力(m2/h)60-75真空度(kPa)25.4噴霧量(L/min)3吸引風量(L/s)74
BR 50/55 W Classic Bp ケルヒャーBR 50/55 W Classic Bpケルヒャー
979,800税込1,077,780
1台
3日以内出荷
新スクイジーが清掃後の汚水を逃さず回収します。<br />コンパクトボディながら55Lの大容量タンクの床洗浄機です。<br />操作もメンテナンスも簡単です。<br />アルミダイキャスト製品採用による使用時に負荷のかかる部分の耐久性を向上しました。<br />バッテリー、充電器を含む標準セット<br />新開発のスクイジーでクラス最高(メーカー従来品同クラス製品)の汚水回収力を実現しました。
仕様●汚水タンク容量(L):55●洗浄水タンク容量(L):55●清掃幅(mm):洗浄510/吸引850トラスコ品番379-0874幅(mm)610高さ(mm)1073奥行(mm)1328電源(V)バッテリー電源バッテリー清掃能力(m2/h)2550充電時間(時間)12
高圧洗浄機 HD 7/10 C FOOD ケルヒャー高圧洗浄機 HD 7/10 C FOODケルヒャー
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
冷水仕様ながら、新開発のシリンダーヘッドが80℃までの温水給水を可能にした為、油汚れに強く洗浄剤の泡切れも良いです。<br />錆びないプラスチックボディに、油汚れに強い耐油性タイヤと食品用高圧ホースを装備しています。<br />タイヤ痕も付きにくいので作業環境を衛生的に保ちます。<br />標準装備の3ジェットノズルは、3種類のモードが利用でき、このノズル1本で多様な洗浄作業に対応します。<br />縦型ボディで作業の際にスペースを取りません。ハンドル部は折りたたむことができるのでコンパクトに収納できます。
用途食品衛生面への配慮が必要な現場などに質量(kg)(梱包時)37.1モーター出力(kW)3本体質量(kg)33.8(アクセサリーを含む)常用吐出圧力(MPa)10/100(bar)機能高圧ホース:15m、食品用/ステンレス製スプレーランス:840mm/3ジェットノズル(0°/25°/40°):手押し/洗浄剤機能:洗剤吸引機能/自動圧力解放バルブ高圧ホース(m)15吐出水量(L/h)700最高許容圧力(MPa)12/120(bar)給水温度(℃)最大80
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら