回転ブラシです。
仕様●情報:自然毛 耐熱温度80℃ 使用800L/h以上 接続口:M18×1.5
アズワン品番67-5803-16
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
回転ブラシです。
仕様●情報:自然毛 耐熱温度60℃/EASY!Lock対応ランスとの接続はアダプターNo.8(4.111-036.0)で可能●仕様:角度調整ダイヤル付
アズワン品番67-5806-81
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
床洗浄機は洗浄水を噴射し、ブラシで強力洗浄、そして汚水回収と1台3役をこなします。
コンビニエンスストアやスーパーマーケットの店舗や倉庫、公共施設のフロア洗浄やメンテナンスに適しています。
ローラーブラシ:高い面圧と縦の高速回転で点字ブロック等の凹凸面やノンスリップの床面に威力を発揮します。また、こびりついた汚れにも効果的です。
イージー操作システム【シングルダイヤル】:ダイヤル切り替えひとつで掃除プログラムの設定ができます。
操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。
ケルヒャーの床洗浄機は、分かりやすい操作性で作業者を選びません。
使いやすさを形に扱いやすい操作性。
動力:バッテリーの個数は機種により異なります。
質量:バッテリー込み。
清掃能力:作業速度4km/h。
ローラーブラシ×1
スクイジーセット
バッテリー
充電器
仕様●動力:バッテリー25.2V 2×21Ah●清掃幅洗浄/吸引(mm):450/500●タンク容量洗浄水/汚水(L):22/22●清掃能力(m2/h):1800●ブラシ面圧(g/cm2):150●ブラシモーター出力(W):185●吸引モーター出力(W):280●ブラシ回転数(rpm):750-1050●電源コード(m):-●質量(kg):55●寸法(長さ×幅×高さ)(mm):780×530×1080●装備品(パッド/ブラシ):ローラーブラシ×1●充電時間:約4時間30分●満充電時連続使用時間:2時間●その他仕様:充電器は本体内蔵型
アズワン品番67-7976-61
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
5日以内出荷
最小・最軽量となるコンパクトなハンディタイプのバッテリー式床洗浄機です。バッテリータイプのため、電源の確保が難しい現場や、人の出入りが多い場所や時間帯でも、清掃中に足を引っ掛けたりする心配がなく、必要な時に、手軽に床洗浄作業が行えます。
選ばれたクリーニング性能
片手でラクラク操作できる画期的な床洗浄機
高圧洗浄機・掃除機のバッテリーモデルと互換性を持つ新バッテリーにリニューアル
公共施設や店舗など、お客様の足や椅子・テーブルにコードを引っ掛ける心配がないため安全に作業できます。また、電源の確保や差し替えの必要が無く、場所を選ばず手軽に床洗浄が可能です。
ブラシやスクイジー・タンクなどを工具を使わず着脱できるため、メンテナンス時間を短縮します。清掃から後片付けまで、トータルの作業時間を短縮します。
バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。
新開発のバッテリーパワープラス バッテリーは、36V電圧の製品で共通使用が可能になります。今後ケルヒャー バッテリーユニバースとして、バッテリーを共有できる新製品を展開予定です。
高速ローラーブラシ:手動洗浄の10倍の接触圧。ローラーブラシは、構造化された表面や隙間もきれいにします。ローラーは前方への移動を補助し、簡単に掃除できます。
すぐに乾く:柔らかいサクションリップが水分を後方と前方に取り除きます。集中的な清掃のために、フットペダルを介して吸引をオフにすることができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途コンビニや店舗の床洗浄に、レストランやファストフード店の床洗浄に
仕様清掃幅:300mm、吸引幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、実用清掃能力:150m2/h、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大35分、ブラシ回転数:1270rpm、ブラシ面圧100g/cm2、使用水量:1L/min
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、移動用キャスター、2タンク方式、ローラーブラシ、スクイジー(2本)
質量(kg)13
シリーズケルヒャー
タンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:4L/4L
騒音値(dB)72.4
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
駆動方式バッテリー
アズワン品番65-2356-77
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp(1.35MB)
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
床洗浄機は洗浄水を噴射し、ブラシで強力洗浄、そして汚水回収と1台3役をこなします。
コンビニエンスストアやスーパーマーケットの店舗や倉庫、公共施設のフロア洗浄やメンテナンスに適しています。
操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。
ケルヒャーの床洗浄機は、分かりやすい操作性で作業者を選びません。
使いやすさを形に扱いやすい操作性。
イエローパッド(オプション品)は水だけで高い洗浄力。
仕様●動力(V):-●清掃幅洗浄/吸引(mm):600●タンク容量洗浄水/汚水(L):10/10●清掃能力(m2/h):1500●ブラシ面圧(g/cm2):-●ブラシモーター出力(W):-●吸引モーター出力(W):-●ブラシ回転数(rpm):-●電源コード(m):-●質量(kg):21●寸法(長さ×幅×高さ)(mm):1130×635×1090●装備品(パッド/ブラシ):パッド×1●装備品(バッテリー):-●装備品(充電器):-●充電時間:-●満充電時連続使用時間:-
アズワン品番67-5803-17
1個
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
床洗浄機は洗浄水を噴射し、ブラシで強力洗浄、そして汚水回収と1台3役をこなします。
コンビニエンスストアやスーパーマーケットの店舗や倉庫、公共施設のフロア洗浄やメンテナンスに適しています。
イージー操作システム【シングルダイヤル】:ダイヤル切り替えひとつで掃除プログラムの設定ができます。
操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。
ケルヒャーの床洗浄機は、分かりやすい操作性で作業者を選びません。
使いやすさを形に扱いやすい操作性。
関連キーワード