8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.600-931.0 高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー 動画あり
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸 セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング イエロー 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264 モーター出力(kW)1 本体質量(kg)3.7 最高圧力(MPa)8 機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納 高圧ホース(m)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h)330 給水温度(℃)40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1.602-517.0 高圧洗浄機 K 2 Upright ケルヒャー 動画あり
大型のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽な高圧洗浄機。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2つのノズルが付属し、さらに本体の洗浄剤吸引ホースから別売りの洗浄剤を吸引・塗布する事で、ひどい汚れも効果的に落とせます。最大許容圧力は9MPaで、洗車からお庭・ベランダ掃除、ご自宅の外壁清掃など幅広くご利用いただけます。
用途・ガーデニング用品 ・テラス ・軽自動車や普通乗用車 ・バイクやスクーター ・自転車 付属品製品本体、トリガーガン G 120 Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル高圧ホース(8m)、本体側カップリング 質量(kg)4.9(アクセサリーを含まない) 黄色 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×285×790 高圧ホース(m)8 モーター出力(W)1250 吐出水量(L/h)max. 390 最高許容圧力(MPa)max. 9
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

パワフルな100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機です。ハンドルをコンパクトに収納でき、使用しない時も場所をとりません。握りやすいガンは疲れにくく、ストレスを軽減して作業ができます。汚れをしっかり落とすパワーノズル、洗浄剤散布用ノズルが標準装備されています。ダイレクトコネクターがセットになっています。移動にも収納にも便利なコンパクトサイズ。プロ仕様の頑丈な設計。使いやすさを追求した設計。扱いやすいダイレクトコネクター。便利なアクセサリー収納。
用途工事現場の高所作業に。犬走りや外床、外壁の洗浄に。 吐出圧力(MPa)(50Hz)8 吐出水量(L/h)400 吐出水量(L/min)(50Hz)6.7 仕様冷水タイプ 質量(kg)19 電源(V)単相100 コード長さ(m)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925 高圧ホース(m)10 給水方式水道直結タイプ 定格使用時間(分)60 アズワン品番64-6362-08
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

直噴ジェットが高速回転する「サイクロンジェットノズル」は、通常ノズルよりも高い洗浄力を発揮し、こびりついた汚れや苔などの汚れを落とすのに最適です。
用途外壁や庭のこびりついた汚れや苔落としに最適 適合機種KHB 5、KHB 6、OC5ハンディ 質量(kg)0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×42×44
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

OC3やOC3フォルダブルに、洗浄剤散布用の専用フォームノズルを追加できます。このフォームノズルは、きめ細やかな洗剤の泡を発生させ、表面にしっかり密着し、手の届きにくい場所にも使用可能です。
用途自動車、オートバイ、自転車の洗車。汚れの目立つ外壁、ベランダ清掃。浴槽などの清掃にもおすすめです。 質量(kg)0.14 黒 / 白 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)16.5×6.1×10.5
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

パワーノズルは、業務用高圧洗浄機に取り付けて使用するノズルで、特に強力な洗浄力が求められる業務用清掃作業向け商品です。 ノズルは、特に頑固な汚れや広範囲の清掃作業に対して効果的です。 工場や建設現場、大型重機の清掃ほか、外壁や道路の清掃などで効果を発揮します。 。 ノズルサイズ:34。 角度 (°):15。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。
適合機種HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HDS 4/7 U (60Hz) 角度(°)15 ノズル34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1 ストーンクリーナーは、テラス、玄関、外壁など石材素材の、外気による油性の汚れや苔などの除去に効果的な洗剤です。液体は中性で、石材の表面を保護し、美しさを保ちます。
用途テラス、玄関まわり、フェンス、ブロック塀ほか 適合機種K 1、 K 1 X、 K 2、 K 2 Little、 K 2 Little Plus、 K 2 Little Premium、 K 2 Upright、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 K 2 サイレント、 K 2 バッテリーセット、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K MINI、 KHB専用 フォームノズル、 ウルトラフォームセット、 フォームノズル、 フォームノズル(大) 質量(kg)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×100×215 内容量(L)1
1個(1000mL)
1,598 税込1,758
欠品中

ケルヒャーeco!Booster 145
RoHS
ケルヒャー eco!Booster 145 はワイドな水流で効率的に洗浄することができます。より簡単に、より早く、より経済的に行えます。バリオスプレーランスと比較して、水量と電力量の効率が 50 %向上します。そのため、洗浄作業負担が削減されると同時に時間、水、電力を節約できます。 eco!Booster 145 は空気の流れを利用し、水の勢いを作り、洗浄面積を拡大することで、水の反動を抑え、洗浄音を抑制し、より静かに使用できます。 先端ノズルを取り外すこともできるため、ピンポイントの頑固な汚れにも対応できます。本製品 eco!Booster 145 はケルヒャー高圧洗浄機K4またはK5モデル専用で、効果を発揮するノズルです。
用途【用途・清掃場所】。・ 車両の洗浄 。・ バイクや自転車の洗浄 。・ 住宅やビルの外壁掃除 。・ フェンスの掃除 。・ 家まわりや庭まわりの洗浄 適合機種K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用) 寸法(mm)615×108×51 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,479 税込8,227
4日以内出荷