泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。
中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。
質量(kg)0.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×93×132
タンク容量(mL)300
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
直噴ジェットが高速回転する「サイクロンジェットノズル」は、通常ノズルよりも高い洗浄力を発揮し、こびりついた汚れや苔などの汚れを落とすのに最適です。
用途外壁や庭のこびりついた汚れや苔落としに最適
適合機種KHB 5、KHB 6、OC5ハンディ
質量(kg)0.2
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×42×44
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
ハンドヘルド専用フレキシブル可変ノズル360°は、ノズルの向きを自由に変えることが出来るため、狭くて洗浄しにくい車のフェンダーの内側など、届きにくい場所でも簡単に洗浄できます。この商品はモバイル洗浄機のKHBシリーズもしくはOC5ハンディ専用のため、高圧洗浄機K2~K5 には適合しません。
用途自動車のフェンダー内側やボディ下面ほか、狭い隙間など届きにくい所の清掃に最適です。
適合機種KHB 5、KHB 6、OC5ハンディ
質量(kg)0.4
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)512×59×43
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
モバイル高圧洗浄機KHB5専用のノズルです。ノズルの向きを360度に自由に変えることができるので、洗いにくい場所や狭い場所の洗浄に最適です。
フレキシブルジョイント:ノズルの先端を360度、回転できます。
延長パイプ:作業しやすい長さ。
25度のフラットジェット:効率的な洗浄ができます。
クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。
用途届きにくい場所の清掃
植木鉢の洗浄に
ごみ箱の洗浄に
自転車
芝刈り機
適合機種KHB 5 バッテリーセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)512×59×43
本体質量(kg)0.3
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
スチームクリーナーイージーフィックス フロアノズル専用のカーペット掃除用アクセサリーです。フロアノズルにセットするだけで、クロスがヨレたり引っ掛かったりすることなく、簡単にカーペット掃除ができます。
適合機種フロアクリーナー FC 3d
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
業務用高圧洗浄機用のサイクロンジェットノズルです。
直噴(0°)ジェット高速回転し、こびりついた汚れを落とします。ノズルサイズは035です。
HD 4/8 P専用のノズルとなりますのでご注意ください。
。
最大許容圧力 (bar):300。
最大許容圧力 (bar):最大 300。
温度 (℃):最大 85。
ノズルサイズ:35。
寸法:大。
接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。
梱包質量 (kg):0.5。
適合機種HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)
サイズ大
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
ノズル35
最大圧力(bar)許容:300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
高圧洗浄機専用アクセサリー。トリガーガンとノズル・ブラシ等の間につけて使用します。ガンの先のアクセサリーを好きな角度に設定することが可能なので、手の届きにくい場所の掃除に便利です。
適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
専用のノズルが必要となります。(別売)
マシンに応じてノズル径の選定が必要となります。
用途通常ノズルの10倍洗浄スピードです。ドレイン機能で離れた排水口へ排水を送ることにより汚水の滞留を防止します
トラスコ品番793-9116
適合機種プラスチック製(HD用)
幅(mm)190
高さ(mm)575
奥行(mm)400
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
モバイル高圧洗浄機KHB5専用5-in-1マルチジェット MJ 24は、1つで5通りの洗浄と散水モードに切り替え可能な多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができるので、さまざまな用途に活躍します。 ノズルの先端部分を回すだけで、適切なモードを簡単に選択できます。
5-in-1 ノズル:1つのノズルで5通りの洗浄や散水モードを搭載。
時短効果:用途に合わせてノズルを交換する必要がありません。
洗浄と散水のオールインワン:洗浄も散水も、1つのノズルで簡単に切り替えできます。
直噴:すき間、狭い隙間、細かい部分の洗浄。
フラットジェット:床面やガーデン道具などの洗浄に。
リンスジェット:土などを洗い流したい時に。
ミスト:霧状の水で植物の散水や、ホコリや花粉を落としたい時に。
散水:植物への水やりに。
クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。ドクリーナー専用の多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができます。 ノズルの先端部分を回すだけで簡単に調整できます。
用途ガーデン家具
自転車
ガーデン用品
おもちゃ/乗用おもちゃ/キックスケーター
植木鉢の洗浄に
ほこりや花粉を葉から落とす
植物への水やり
適合機種KHB 5 バッテリーセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×58×60
本体質量(kg)0.2
NT 20/1 Me Classic専用コーナーノズル。長さ340mm。ソファや家具のすきまなど細かなところの掃除におすすめ。
適合機種NT 20/1 Me Classic
長さ(mm)340
質量(kg)0.1
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×40×40
パイプサイズ【パイプ径】ID 35
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
マルチクリーナー OC 3専用のスプラッシュガードは、洗浄時の水ハネを防ぐことができるので、洗浄中も汚れずにより快適に洗浄ができます。
接続方法も簡単で、トリガーガンにはめるだけで使用できます。
標準装備ノズル(フラットジェットノズル)だけでなく、別売りの直噴ノズルを使用する際にもご使用いただけます。
マルチクリーナー OC 3専用のため、高圧洗浄機 K 2~K 7、KHBには適合しません。
用途自転車/ガーデニング用品(シャベルなど)/ベビーカー・バギー/テント・キャンプ用品/靴・ハイキングブーツ/おもちゃ・乗用おもちゃ・キックスケーター/網戸
適合機種OC 3
質量(kg)0.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×100×100
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
モバイル高圧洗浄機KHB5専用のデッキクリーナーです。水ハネを防ぎながら洗浄でき、ブラシの先端を回転できるので狭い場所や階段、ベランダ等のお掃除にも最適です。
2つのノズルを搭載:付属ノズルと比べて清掃幅が広く、より効率的に洗浄できます。
コンパクト設計:届きにくい場所のお掃除にも最適です。
延長ランス2本:洗浄場所や用途に合わせて使用できるので、お掃除の幅が広がります。
用途テラスの洗浄
ベランダの洗浄
階段の洗浄
玄関まわりの洗浄
ガーデン用品の洗浄
適合機種KHB 5 バッテリーセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)729×198×768
本体質量(kg)0.7
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
OC3やOC3フォルダブルに、洗浄剤散布用の専用フォームノズルを追加できます。このフォームノズルは、きめ細やかな洗剤の泡を発生させ、表面にしっかり密着し、手の届きにくい場所にも使用可能です。
用途自動車、オートバイ、自転車の洗車。汚れの目立つ外壁、ベランダ清掃。浴槽などの清掃にもおすすめです。
質量(kg)0.14
色黒 / 白
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)16.5×6.1×10.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
NT 20/1 Me Classic専用の36mmフロアノズル(乾湿両用モデル)。
適合機種NT 20/1 Me Classic
幅(mm)360
色黒
パイプサイズ【パイプ径】ID 35
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
NT 20/1 Me Classic専用の汚水回収用ノズル。幅360mm。スクイージー付き。ブラシは同梱しておりません。
適合機種NT 20/1 Me Classic
幅(mm)360
色黒
パイプサイズ【パイプ径】ID 35
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
サイクロンジェットノズルは、水を高速で回転させることによって強力な洗浄力を発揮するノズルです。
通常の扇状のノズルなどと比べ、スパイラル状に回転する水流を作り、頑固な汚れや付着物を除去することができます。
屋外の壁や地面、足場、建設現場ほか、重機の汚れ落としにもご利用いただけますが、強力な洗浄力のため、デリケートな塗装面などへのご利用は避けてください。
この製品はHG 4/8 Classic専用のノズルとなります。
適合機種HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz
接続ねじM22×1.5
ノズル35
最大圧力(bar)許容:180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ケルヒャー eco!Booster 145 はワイドな水流で効率的に洗浄することができます。より簡単に、より早く、より経済的に行えます。バリオスプレーランスと比較して、水量と電力量の効率が 50 %向上します。そのため、洗浄作業負担が削減されると同時に時間、水、電力を節約できます。 eco!Booster 145 は空気の流れを利用し、水の勢いを作り、洗浄面積を拡大することで、水の反動を抑え、洗浄音を抑制し、より静かに使用できます。 先端ノズルを取り外すこともできるため、ピンポイントの頑固な汚れにも対応できます。本製品 eco!Booster 145 はケルヒャー高圧洗浄機K4またはK5モデル専用で、効果を発揮するノズルです。
用途【用途・清掃場所】。・ 車両の洗浄 。・ バイクや自転車の洗浄 。・ 住宅やビルの外壁掃除 。・ フェンスの掃除 。・ 家まわりや庭まわりの洗浄
適合機種K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)
寸法(mm)615×108×51
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,479
税込¥8,227
4日以内出荷
掃除機のホースと延長パイプやノズルを接続するためのベンディングパイプです。 当製品は T11/1 Classic Re!Plast 専用品となりますのでご注意ください。
適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)
材質樹脂製
質量(kg)0.1
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×65×50
接続アクセサリー側:コーン、サクションホース:クリップ(クラシック)
パイプ径(Φmm)35
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ケルヒャー家庭用高圧洗浄機洗浄剤(車用) ウルトラフォームクリーナーの大容量(5L)です。抜群の泡立ちと付着力で、車やバイクの油汚れ等を効果的に落とします。リン酸塩(水質軟化剤)を含まない、環境にやさしい洗浄剤です。※別売りの家庭用高圧洗浄機アクセサリー フォームノズルに入れて使用します。液性:弱アルカリ性
用途洗車(自動車、オートバイ、キャンピングカー)
適合機種K 1、K 1 X、K 2、K 2 Little、K 2 Little Plus、K 2 Little Premium、K 2 Upright、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 サイレント、K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K MINI、KHB専用 フォームノズル、フォームノズル、フォームノズル(大)
質量(kg)5.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248
内容量(L)5
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
パワーノズルは、高圧洗浄機に取り付けることで洗浄力をアップさせるアクセサリーです。
高圧洗浄機の水圧を効果的に集中させ、通常のノズルに比べて、頑固な汚れなどを洗浄できます。
こちらの商品はHD 4/8 Classic 専用のものとなります。
適合機種HD 4/8 Classic 50Hz、HD 4/8 Classic 60Hz
接続ねじM22×1.5
ノズル33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
高圧の水を回転させながら噴射し、頑固な汚れを強力に落とすサイクロンジェットノズルです。このノズルはKHBシリーズおよび、OC 5 ハンディでご利用いただけます。高圧洗浄機K1~K5には適合しません。ご利用の際には別売りの専用ランス(2.644-173.0)が必要です。
用途ベランダ清掃、ガーデン/テラス/バルコニー用家具清掃、ガーデニング用品清掃、庭のおもちゃ清掃、バイクやスクーターの清掃、自動車ホイール洗浄など
適合機種KHB 6 バッテリーセット、OC 5 Handy
質量(kg)0.1
接続クイックコネクトアダプター
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)106×42×44
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1 ストーンクリーナーは、テラス、玄関、外壁など石材素材の、外気による油性の汚れや苔などの除去に効果的な洗剤です。液体は中性で、石材の表面を保護し、美しさを保ちます。
用途テラス、玄関まわり、フェンス、ブロック塀ほか
適合機種K 1、 K 1 X、 K 2、 K 2 Little、 K 2 Little Plus、 K 2 Little Premium、 K 2 Upright、 K 2 クラシック、 K 2 クラシック カーキット、 K 2 クラシック プラス、 K 2 クラシック プラス カーキット、 K 2 サイレント、 K 2 バッテリーセット、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、 K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 4 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、 K 5 プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、 K MINI、 KHB専用 フォームノズル、 ウルトラフォームセット、 フォームノズル、 フォームノズル(大)
質量(kg)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×100×215
内容量(L)1
1個(1000mL)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート
仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能
付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース
質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3
電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60
タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260
電源コード(m)3.6
入力電力(W)500
作動範囲5.8m
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
関連キーワード