ゴミを回収しながら床拭き清掃ができる、ハンディタイプの床洗浄機。モップによる水拭き清掃と比べ乾燥時間が最大60%短縮され、より少人数で広い床面積の清掃が可能になります。18ボルトのバッテリーと急速充電器が付属した特別セットです。
用途オフィス、診療所、受付、ホテル、レストラン、飲食店、学校、幼稚園、保育園、病院などの床清掃。
仕様推進動力:ブラシの回転によるアシスト
質量(kg)(バッテリー込み)6.1
回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:通常モード/ブーストモード(rpm):500/650
タンク容量(L)清水/汚水:1 / 0.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200
清掃幅(集塵幅)(mm)300
騒音値(dB)55
連続使用時間(分)満充電時:48
清掃能力(m2/h)200
駆動方式バッテリー式
ブラシ面圧(g/cm2)40
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
最小・最軽量となるコンパクトなハンディタイプのバッテリー式床洗浄機です。バッテリータイプのため、電源の確保が難しい現場や、人の出入りが多い場所や時間帯でも、清掃中に足を引っ掛けたりする心配がなく、必要な時に、手軽に床洗浄作業が行えます。
選ばれたクリーニング性能
片手でラクラク操作できる画期的な床洗浄機
高圧洗浄機・掃除機のバッテリーモデルと互換性を持つ新バッテリーにリニューアル
公共施設や店舗など、お客様の足や椅子・テーブルにコードを引っ掛ける心配がないため安全に作業できます。また、電源の確保や差し替えの必要が無く、場所を選ばず手軽に床洗浄が可能です。
ブラシやスクイジー・タンクなどを工具を使わず着脱できるため、メンテナンス時間を短縮します。清掃から後片付けまで、トータルの作業時間を短縮します。
バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。
新開発のバッテリーパワープラス バッテリーは、36V電圧の製品で共通使用が可能になります。今後ケルヒャー バッテリーユニバースとして、バッテリーを共有できる新製品を展開予定です。
高速ローラーブラシ:手動洗浄の10倍の接触圧。ローラーブラシは、構造化された表面や隙間もきれいにします。ローラーは前方への移動を補助し、簡単に掃除できます。
すぐに乾く:柔らかいサクションリップが水分を後方と前方に取り除きます。集中的な清掃のために、フットペダルを介して吸引をオフにすることができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途コンビニや店舗の床洗浄に、レストランやファストフード店の床洗浄に
仕様清掃幅:300mm、吸引幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、実用清掃能力:150m2/h、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大35分、ブラシ回転数:1270rpm、ブラシ面圧100g/cm2、使用水量:1L/min
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、移動用キャスター、2タンク方式、ローラーブラシ、スクイジー(2本)
質量(kg)13
シリーズケルヒャー
タンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:4L/4L
騒音値(dB)72.4
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
駆動方式バッテリー
アズワン品番65-2356-77
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp(1.35MB)
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
床洗浄機は洗浄水を噴射し、ブラシで強力洗浄、そして汚水回収と1台3役をこなします。
コンビニエンスストアやスーパーマーケットの店舗や倉庫、公共施設のフロア洗浄やメンテナンスに適しています。
イージー操作システム【シングルダイヤル】:ダイヤル切り替えひとつで掃除プログラムの設定ができます。
操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。
ケルヒャーの床洗浄機は、分かりやすい操作性で作業者を選びません。
使いやすさを形に扱いやすい操作性。
床洗浄機は洗浄水を噴射し、ブラシで強力洗浄、そして汚水回収と1台3役をこなします。
コンビニエンスストアやスーパーマーケットの店舗や倉庫、公共施設のフロア洗浄やメンテナンスに適しています。
ローラーブラシ:高い面圧と縦の高速回転で点字ブロック等の凹凸面やノンスリップの床面に威力を発揮します。また、こびりついた汚れにも効果的です。
イージー操作システム【シングルダイヤル】:ダイヤル切り替えひとつで掃除プログラムの設定ができます。
操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。
ケルヒャーの床洗浄機は、分かりやすい操作性で作業者を選びません。
使いやすさを形に扱いやすい操作性。
動力:バッテリーの個数は機種により異なります。
質量:バッテリー込み。
清掃能力:作業速度4km/h。
ローラーブラシ×1
スクイジーセット
バッテリー
充電器
仕様●動力:バッテリー25.2V 2×21Ah●清掃幅洗浄/吸引(mm):450/500●タンク容量洗浄水/汚水(L):22/22●清掃能力(m2/h):1800●ブラシ面圧(g/cm2):150●ブラシモーター出力(W):185●吸引モーター出力(W):280●ブラシ回転数(rpm):750-1050●電源コード(m):-●質量(kg):55●寸法(長さ×幅×高さ)(mm):780×530×1080●装備品(パッド/ブラシ):ローラーブラシ×1●充電時間:約4時間30分●満充電時連続使用時間:2時間●その他仕様:充電器は本体内蔵型
アズワン品番67-7976-61
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
5日以内出荷
ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。ハードフロアに付いた床面のしつこい油汚れに最適です。従来品と比べて泡立ちが抑えられ、ダウンタイムの低減に効果があります。
用途日常清掃から定期清掃まで幅広い用途に使えます。食品工場、スーパー、飲食店などのハードフロアにご利用ください。
トラスコ品番217-8425
質量(kg)10.0
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
1本(10L)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
・植物油汚れ、鉱物油汚れを強力に分解。・短い反応時間(1~5分)で定期清掃にも最適。・再汚染性が低いため、パッド目詰まり、タンク汚れが少ない。・消泡剤不要。・芳香性、フレッシュなシトラスの香り。・経済的な濃縮タイプ 5倍~200倍(希釈率0.5~20%)。・ASF仕様で廃油成分を分離、環境に優しい
用途衛生設備、商業施設、切削加工を行う工場施設、固い床面の定期清掃に。
トラスコ品番608-9271
材質強アルカリ洗浄剤 ディープクリーナー
幅(mm)180
色グリーン
高さ(mm)285
奥行(mm)225
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
汚水を回収する際に使用するゴムを本体に取り付ける部品とゴムのセットです。
トラスコ品番181-4613
適合機種BR40/10C
幅(mm)85
高さ(mm)30
奥行(mm)430
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
工場等の床に付いた日常的な幅広い汚れに、日常清掃から剥離清掃まで幅広い用途に使用できます。
床洗浄機用洗浄剤です。
仕様無リンタイプ
トラスコ品番794-1137
幅(mm)190
質量(kg)11.3
高さ(mm)305
タイプ弱アルカリ性
奥行(mm)220
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。タイヤマーク、ヒールマークなど、堆積した部分的な油汚れに。強アルカリ性の洗浄力でスポット的な汚れに最適。機械工場、修理工場などの床に。液性:強アルカリ性
用途床の掃除に
適合機種RM スプレーボトル
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×200×305
pH13
液性強アルカリ性
1台(10L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。食品加工設備、衛生設備、商業施設、工場施設などの硬い床面の日常清掃にお使いいただけます。
油・グリースや様々な汚れに
心地よい、フレッシュな香り
洗浄後の汚水の油分が分離しやすい(Abscheidefreund=ASF=分離しやすい)
用途床の掃除に
適合機種B 110 R Bp+ R75 + DOSE + Rins、B 110 R Bp+D75、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 300 R I D、B 90 R Bp DOSE、BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BD 43/40 W Bp スタンダード、BD 43/40 W Bp プレミアム、BD 50/40 RS Bp、BD 50/55 W Classic Bp、BD 50/55 W Classic Bp インダストリアルパック、BD 50/70 R Bp、BD 51/40 W Bp スタンダード、BD 51/40 W Bp プレミアム、BD 65/95 RS Bp DOSE、BD 70/75 W Classic Bp、BR 120/250 R Bp DOSE、BR 30/4 C、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp、BR 45/40 W Bp スタンダード、BR 45/40 W Bp プレミアム、BR 55/40 RS Bp、BR 55/40 W Bp スタンダード、BR 55/40 W Bp プレミアム、BR 65/95 RS Bp DOSE、BR 75/95 RS Bp DOSE、SGV 8/5、マイクロファイバーベルクロモップ40cm、マイクロファイバーベルクロモップ40cm(凹凸床)、マイクロファイバーモップ ノンスリップ用、B 60/10 C、BR 35/12 C Bp
シリーズケルヒャー
pH10.5
液性弱アルカリ性
1台(2.5L)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます。軽量ボディーなので、思い立った時にすぐ床洗浄ができます。コンパクト設計で高い移動性と収納性を誇ります。操作がシンプルなので、作業者を選ばずだれでも簡単に床洗浄ができます。タンクやブラシの脱着は、ワンタッチで行えます。高さわずか7cmのボディーヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。
付属品ローラーブラシ、スクイジー
トラスコ品番452-3202
質量(kg)11
電源(V)単相100
消費電力(W)650
回転数(min-1[r.p.m])1450
タンク容量(L)4
圧力(kg/cm2)(ブラシ面)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×1180
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB) 製品カタログ:ケルヒャー床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB)
作業能力(m2/h)200
1台
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
用途交換用スクイジーゴム2枚入
トラスコ品番314-6830
適合機種BR・BD40/25C
幅(mm)130
高さ(mm)15
奥行(mm)850
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
トラスコ品番859-4385
適合機種BD43/25CBP
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
今までのモップ清掃に代わる、床の除菌清掃に最適な世界最小・最軽量クラスの床洗浄機です。マイクロファイバーローラー技術を搭載したこの製品は、清水を出しつつ常に汚水を回収しているため、今までのモップによる水拭き清掃と違い、汚れを引き延ばしません。除菌洗浄剤RM 732を使用すれば、床面の除菌清掃に最適です。
本製品はバッテリー、充電器は付属されていません。
モップ清掃に比べ最大20%優れた清掃効果と60%早い乾燥、清掃時間を最大50%削減。
独自の洗浄剤の併用で床拭き掃除と同時に除菌まで
1.床清掃の時間短縮
掃除機がけの時間で、ゴミを回収しながら床拭き掃除が可能です。モップによる水拭き清掃と比べ、乾燥時間が最大60%短縮。
1~2分で乾燥するので清掃時間が短縮でき、生産性が向上します。
2.高い衛生面
常にきれいな水で床を清掃するので、従来のモップ清掃のように汚れや雑菌を広げません。
メーカーの洗浄・除菌クリーナーを使用していただくと、床清掃をより効果的にを高め、除菌まで一度に作業することができます。
3.静音性・安全性
騒音値55dBの静音性とコードレスの安全性で、病院や飲食店などのお客様のいらっしゃる時間帯の清掃も可能です。
お客様がこぼされた飲み物も、手軽に清掃できます。
4.清掃コスト削減
モップ清掃では清掃中もバケツの水の交換や、モップ自体も20~25m2で交換が必要になり、その分沢山の水と洗浄剤が必要になります。
ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、最大200平方メートルの床面を衛生的に清掃できる業務用コードレスフロアクリーナーです。粗いゴミや髪の毛などを簡単に拾い、床を拭くことができ、その際に乾燥時間を短縮することができます。
ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、2-in-1システムにより、清掃に最適です。粗いゴミや髪の毛はもちろん、2つのローラーで床を拭き取るので、掃除機がけをする手間を省けます。その性能は、折り紙つき。
マイクロファイバーローラー技術により、手動の床掃除に比べ最大20%の清掃効果を発揮します。コードレス・フロアクリーナー BR 30/1 C Bpを使えば、掃除機がけをする時間を削減します。粗い汚れの回収と拭き取りを効果的に組み合わせることで、清掃時間を最大50%短縮。さらには、標準的なモップと比較して約60%向上した乾燥性能により、約2分後には再び床を歩くことができます。
騒音レベルも55dBと非常に静かで、業務に支障をきたすことはありません。さらに、頑丈でコンパクトなデザインも特長的で、モーターも長寿命化されています。バッテリー駆動のため、BR 30/1 C Bpは、既存の電源コンセントとは関係なく使用することができます。このコードレス・フロアクリーナーは、あらゆる種類の床に対応し、病院、介護施設、美容院、カフェ、レストラン、その他の小規模事業所や小売店での業務用使用に適しています。
モップよりも洗浄力が最大20%向上し、乾燥が最大60%速くなります。
1000mlの清水タンクには、水と洗浄剤を簡単に入れることができます。
プレスイープ機能は、回収した汚水から粗ゴミをかきとります。
1時間の充電で60分の駆動時間(3.0Ahバッテリー使用時)
フレキシブルジョイントにより、家具の下も簡単に掃除でき、本体の高さが低いため、手の届きにくい場所も楽に掃除できます。
わずか55dBの動作音量で、営業中の店舗でも動作音が気になりません。
ケルヒャーの業務用製品は、信頼性の高い堅牢な設計と800~1000時間という長いモーター耐用年数が特長です。
あらゆる床面で効果的に汚れを落とします。
濡れたマイクロファイバーローラーは床に接触しないので、コーティングを傷めず、デリケートな床にも水シミを残しません。そのため、ローラーはより速く乾燥することができます。
自立機能付きスタンディングポジション:スタンディングポジションでは、濡れたローラーと床が接触しません。マイクロファイバーローラーは速乾性です。
リチウムイオンバッテリー:ケルヒャーバッテリーユニバースの18Vバッテリープラットフォームの製品に対応。長時間駆動、短時間充電、継ぎ足し充電が可能。コード付きの機械に比べて最大25%の生産性向上。
プレスイープ機能によって、髪の毛などの細かなゴミも拾うことができます:ホコリ取りや掃除機がけ(除塵)の必要性を減らし、さらには無くすこともできます。片付けまで含めた掃除時間全体にて最大50%短縮。総オペレーションコストと清掃コストを最大50%削減。
コンパクトで頑丈なデザイン:金属製の高品質で耐久性のある部品を採用。高い性能と低いメンテナンスコストを実現。
除菌洗浄剤 RM732を使って床の除菌に最適:保育園、介護施設、医療施設などの高い衛生管理が必要な現場に対し、効率的な床清掃を実現させます。衛生的で清潔な環境を作ることができます。職場の衛生状態を向上させることで、病気による欠勤日数を減らすことができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途カフェ、サロン、診療所、ショップなど、床はいつも清潔に。
面積200m2までのあらゆるタイプの床に適しています。
床の種類:硬質床(セラミック、磁器、コンクリート)、石材床(大理石、テラゾー、御影石、ライムストーン)、軟質床(ビニール、PVC、リノリウム、エポキシなど)、木質床(ハードウッド、ラミネート)。
モップよりも高い衛生度、快適性、速乾性を必要とするあらゆる床表面のメンテナンスクリーニングに。
わずか55dB(A)という極めて低い騒音レベルのため、コードレス・フロアクリーナーBR 30/1 C Bpは、時間や場所を選ばず使用することができます。
ホスピタリティ業界:ホテル客室、ロビー、浴室、更衣室、厨房、レストラン、朝食会場
バーやレストラン:ファーストフードチェーン、小規模レストラン、カフェ、ケータリング、ベーカリー
小売業:小規模事業者、セレクトショップ、コンビニエンスストア、薬局
公共の建物:学校、教会
医療の現場:ロビー、廊下、病室、浴室、更衣室、医院、歯科医院など
オフィス:ロビー、食堂、浴室、更衣室
仕様清掃幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、バッテリータイプ:取り外し可能なリチウムイオンバッテリー、電圧:18V、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大60分、充電時間(急速充電アダプター):39分/65分、充電器用電源:100-240V/50-60Hz、ブラシ回転数:500-650rpm、ブラシ面圧:40g/cm2、使用水量:30mL/min
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、2タンク方式、ローラーブラシ
質量(kg)6.1
許容荷重(kg)11
シリーズケルヒャー
タンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:1L/0.7L
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200
騒音値(dB)55
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
駆動方式バッテリー
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/1 C Bp(1.33MB)
1台
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
BR40/10用:耐油性です。
トラスコ品番181-3060
アズワン品番64-6756-36
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ケルヒャーフロアクリーナーFC 3dでご利用いただける洗浄剤です。
ハードフロアの床の洗浄に最適で、すすぎは必要ありません。
疎水効果があり、速乾性もあるため床を効果的に洗浄できます。
用途ハードフロア(フローリング材、PVC、リノリウム、石材等)の洗浄
商品タイプ本体
1本(500mL)
¥1,090
税込¥1,199
5日以内出荷
ヒートアップ(待ち時間)約 35 秒、スチームがなくなったら給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。忙しい方、頻繁にスチームクリーナーを使う方、 1 回の掃除時間が長い方、 SC 4 Deluxe (ハイエンドモデル)ほどの機能を求めない方におススメです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ
付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、スケール除去剤カートリッジ、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本
質量(kg)3.1(アクセサリーを含まない)
電源(V)100(50/60Hz)
タンク容量(L)1(ボイラー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×236×253
最高吐出圧(MPa)0.35
電源コード(m)4
機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可
ヒートタイム35秒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)
効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
加熱能力(W)1500
1台
¥33,880
税込¥37,268
当日出荷
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ
付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本
質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)
電源(V)100(50/60Hz)
タンク容量(L)1(ボイラー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260
最高吐出圧(MPa)0.32
電源コード(m)4
機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可
ヒートタイム6.5分
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)
効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
加熱能力(W)1500
1台
¥23,880
税込¥26,268
当日出荷
パワフルな100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機です。ハンドルをコンパクトに収納でき、使用しない時も場所をとりません。握りやすいガンは疲れにくく、ストレスを軽減して作業ができます。汚れをしっかり落とすパワーノズル、洗浄剤散布用ノズルが標準装備されています。ダイレクトコネクターがセットになっています。移動にも収納にも便利なコンパクトサイズ。プロ仕様の頑丈な設計。使いやすさを追求した設計。扱いやすいダイレクトコネクター。便利なアクセサリー収納。
用途工事現場の高所作業に。犬走りや外床、外壁の洗浄に。
吐出圧力(MPa)(50Hz)8
吐出水量(L/h)400
吐出水量(L/min)(50Hz)6.7
仕様冷水タイプ
質量(kg)19
電源単相100V
コード長さ(m)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925
給水方式水道直結タイプ
定格使用時間(分)60
アズワン品番64-6362-08
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
ケルヒャーが持つすべての技術を投入したストレスフリーのハイエンドスチームクリーナー SC 4 Deluxe。頑固な汚れもすっきりと落とす、約100度の高圧スチーム、吐出圧力最大0.35MPaを発揮し、家じゅうの隅から隅までしっかり汚れを落とします。加熱するボイラーと給油タンクが分離しているため、ボイラータイプなのに使用中の水の継ぎ足しが可能。掃除を中断せず続けられます。タンクの取り外しも可能。搭載のLEDライトで過熱状態をお知らせする機能や、スチーム強度を3段階で選べる電源ダイヤルなど使いやすさを追求したモデルです。16種類の豊富なアクセサリーが標準付属ですので、手の届かないすきまや過度の掃除もオプションで簡単に掃除ができます。
用途床の掃除、蛇口掃除、シンク清掃、タイルの壁掃除、窓、鏡、ガラス家具掃除、換気フード掃除、コンロ掃除、タイルのジョイント部分などの清掃
仕様【ヒートアップタイム】4分
その他【試験結果】バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
付属品使い捨てクロス: 2 Piece(s)、イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 2 Piece(s)、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 Piece(s)、ビッグブラシ用カバー: 1 Piece(s)、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 Piece(s)、ノズルヘッド、ハンドブラシ、スチームターボブラシ、ブラシ(黒): 2 Piece(s)、ブラシ(黄): 2 Piece(s)、ブラシ(真ちゅう製): 2 Piece(s)、ビッグブラシ、すきまブラシ、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本、カーペットグライダー
質量(kg)5.6(アクセサリーを含まない)
出力(W)【加熱】1500
容量(L)【ボイラー】0.5
電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60
タンク容量(L)1.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×265×300
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)【最大スチーム】0.35
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)(給水タンク満水で清掃できる面積)approx. 130
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
水はね無しで協力に床面を洗浄できます。床洗浄を行う際、2次汚染防止したい場合に使用します。
用途水はね無しで協力に床面を洗浄。床洗浄を行う際、2次汚染防止したい場合に使用
トラスコ品番793-9060
適合機種ステンレス製(HDSなど全機種対応)
幅(mm)200
高さ(mm)410
奥行(mm)425
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
メインブラシです。
仕様●仕様:ソフト(滑らかな床用)/550mm
アズワン品番67-5808-27
1個
¥70,980
税込¥78,078
6日以内出荷
メインブラシです。
仕様●仕様:ソフト(滑らかな床用)/615mm
アズワン品番67-5806-24
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
メインブラシです。
仕様●仕様:ソフト(滑らかな床用)/1350mm
アズワン品番67-5804-83
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
HDS 8/15 Cはコンパクトで使いやすいケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。ダイヤルひとつで操作が可能なので、作業者を選びません。コンパクトボディと大型タイヤで移動性にも優れています。200V電源仕様です。大型タイヤで広い清掃範囲をカバーします。持ちやすいハンドルのため取り回しも容易です。また、コンパクトなため省スペースで設置できます。作業内容が一目で分かるイラスト入りダイヤルで、どなたでも操作できます。また、洗浄剤と燃料の補給口が大きく、液ダレを防ぎ床を汚しません。パワーノズルは、ムラのない強力な水圧で作業効率を高めます。ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用。安定した温水を供給します。エコモード機能により、一定の温度を保つことで燃料を節約し、清掃コストを抑えることができます。ゴキブリ等の侵入を防ぐ対策で、電装関連トラブルを防止します。農畜産や食品関連の現場で有効です。
用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/屋外エリアの洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄/製造ラインの洗浄
仕様常用吐出圧力(bar/MPa):32-150/3.2-15,燃費を抑えた、エコなボイラー構造 (kg/h):3.8
寸法(mm)長さ1060×幅650×高さ920
モーター出力(kW)5.4
燃料タンク容量(L)15.5
燃料消費量(kg/h)5
吐出水量(L/h)318-760
ボイラータンク加熱温度(℃)max. 90
HDS 8/9 Cはコンパクトで使いやすいケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。ダイヤルひとつで操作が可能なので、作業者を選びません。またコンパクトボディと大型タイヤで移動性にも優れています。200V電源仕様です。持ちやすいハンドルのため取り回しも容易です。また、コンパクトなため省スペースで設置できます。作業内容が一目で分かるイラスト入りダイヤルで、どなたでも操作できます。洗浄剤と燃料の補給口が大きく、液ダレを防ぎ床を汚しません。パワーノズルは、ムラのない強力な水圧で作業効率を高めます。ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用。安定した温水を供給します。エコモード機能により、一定の温度を保つことで燃料を節約し、清掃コストを抑えることができます。ゴキブリ等の侵入を防ぐ対策で、電装関連トラブルを防止します。農畜産や食品関連の現場で有効です。
用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/屋外エリアの洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄/製造ラインの洗浄
仕様常用吐出圧力(bar/MPa):32-90/3.2-9,燃費を抑えた、エコなボイラー構造 (kg/h):3.8
寸法(mm)長さ1060×幅650×高さ920
モーター出力(kW)3
本体質量(kg)121.1(アクセサリーを含む)
電源コード(m)4.5
燃料タンク容量(L)15.5
燃料消費量(kg/h)4.7
吐出水量(L/h)342-800
ボイラータンク加熱温度(℃)max. 90
メインブラシです。
仕様●仕様:ソフト(滑らかな床用)/480mm
アズワン品番67-5805-67
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
床洗浄機は洗浄水を噴射し、ブラシで強力洗浄、そして汚水回収と1台3役をこなします。
コンビニエンスストアやスーパーマーケットの店舗や倉庫、公共施設のフロア洗浄やメンテナンスに適しています。
操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。
ケルヒャーの床洗浄機は、分かりやすい操作性で作業者を選びません。
使いやすさを形に扱いやすい操作性。
イエローパッド(オプション品)は水だけで高い洗浄力。
仕様●動力(V):-●清掃幅洗浄/吸引(mm):600●タンク容量洗浄水/汚水(L):10/10●清掃能力(m2/h):1500●ブラシ面圧(g/cm2):-●ブラシモーター出力(W):-●吸引モーター出力(W):-●ブラシ回転数(rpm):-●電源コード(m):-●質量(kg):21●寸法(長さ×幅×高さ)(mm):1130×635×1090●装備品(パッド/ブラシ):パッド×1●装備品(バッテリー):-●装備品(充電器):-●充電時間:-●満充電時連続使用時間:-
アズワン品番67-5803-17
1個
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
SGV 8/5は、ボイラー加熱温度175℃、最大0.8MPaの吐出圧力で洗剤を使わず、強力に油汚れを浮かせて落とすスチーム力、ケルヒャーの乾湿両用バキュームと同等レベルの吸引力があり、一台でスチーム洗浄、バキューム清掃、床の洗浄を行えるマシンです。 ホースに残った洗剤を洗い流すリンシングモードや吸引ホースの中の汚物を吸いきるセルフクリーニングモードがあり、衛生面も優れています。
タンク容量(L)5-5
電源(V)200
電源コード(m)7.5
質量(kg)40(アクセサリー除く)
吐出圧力(MPa)0.8
出力(W)加熱:2800
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×495×965
1台
¥799,800
税込¥879,780
7日以内出荷
スチームクリーナー用クロス5枚セットです。フロアノズル、フロアブラシ、どちらにも取り付け可能です。高品質なコットン製の床掃除用クロスです。
適合機種SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 3 EasyFix W、 SG 4/4
質量(kg)0.4
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×270×5
1セット(5枚)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
工具不要でブラシやスクイジーが交換可能。
カーペットクリーニングキットを使うことで、床洗浄機でカーペット清掃も可能。
ハンド パッドホルダーはマシンでは届かないコーナーやエッジ、床以外の場所の清掃も、パッドで清掃できる清掃ツールです。
仕様●サイズ(長さ×幅×高さ)(mm):230×100●情報:面ファスナーでパッドを簡単取り付け可能
アズワン品番67-5806-07
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
高い面圧と縦に高速回転することにより、点字ブロックなどの凸凹面やノンスリップの床面に威力を発揮します。こびりついた汚れにも効果的です。
トラスコ品番166-6310
適合機種BR30/4
幅(mm)56
高さ(mm)56
奥行(mm)300
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
業務用高圧洗浄機のスプレーランスに取付け使用します。水ハネを気にせずムラなく床面の洗浄が行えます。
適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)
接続ねじM22×1,5
直径(mm)300
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
業務用床洗浄機の汚水タンク、家庭用の水フィルター掃除機の汚水タンクの泡の発生を抑制します。ご使用の場合は、汚水タンクに少量からお試しください。家庭用の掃除機では水フィルターコンテナ内の泡の発生を防止し、水フィルターの機能を正常に保ちます。
爽やかな香り
用途汚水タンク用消泡剤
適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/1 C Bp、BR 30/4 C、BR 30/4 C Bp、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×140
1台(125mL)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
超軽量、耐衝撃性、静音性に優れたEPP(発泡ポリプロピレン)を本体に採用した背負い式の乾式掃除機です。通常床もキャニスター式では掃除しづらい所も簡単作業頂けます。背負部はドイツ有名リュックブランドDEUTER(ドイター社)と共同開発し、快適な背負い心地を実現しました。優れた吸引性能と長時間バッテリー。カーペットでも軽やかな軽フロアノズルを同梱、角度可変式で常に床面にフィットししっかり吸引します。別売りアクセサリーとしてHEPAフィルター、合成繊維フィルターバスケット、アルミ製伸縮パイプ(ワンタッチで簡単伸縮)、表面ノズル(関節可動式)などがあります。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)3.7(アクセサリーを含まな)
容量(L)コンテナ:3
定格電力(W)性能:350
パイプサイズパイプ径:ID35
使用時間(分)【一回の充電】eco!efficiency モード: / 最大 52 (5.0 Ah) パワーモード / 最大 31 (5.0 Ah) eco!efficiency モード: / 最大 73 (7.5 Ah) パワーモード / 最大 41 (7.5 Ah)
使用時間1回の充電あたり(m2):120 (5.0 Ah) / 130 (6.0 Ah)
充電電流(A)2.5
真空度(kPa)189mbar/ 18.9
騒音値(dB(A))(50/60Hz)65
バッテリー数必要数:1個
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)220 x 317 x 450
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 3/1 BP(1.4MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
吸引風量(L/s)35.4
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
業務用高圧洗浄機に対応した、長さ840mm AVS(360度回転式) のスプレーランスです。
EASY! Lock簡単接続に対応しています。
HD 4/8 P、HD 4/8 Cほか多くの高圧施錠機に対応し、建設現場の外壁、重機清掃や足場の清掃ほか、工場の床清掃や畜産業など幅広い業務にご利用いただけます。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)
長さ(mm)840
接続ねじEASY!Lock 簡単接続
RoHS指令(10物質対応)対応
動作圧(bar)最大:300
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
床洗浄機 BR 30/1 C Bp用のマイクロファイバーローラー2本セット。クロスファイバー製クロスは床などの汚れ除去に優れた洗浄結果が得られます。また最大60度での洗濯機洗いにも適しています。
適合機種BR 30/1 C Bp
質量(kg)0.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×60×60
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ