今までのモップ清掃に代わる、床の除菌清掃に最適な世界最小・最軽量クラスの床洗浄機です。マイクロファイバーローラー技術を搭載したこの製品は、清水を出しつつ常に汚水を回収しているため、今までのモップによる水拭き清掃と違い、汚れを引き延ばしません。除菌洗浄剤RM 732を使用すれば、床面の除菌清掃に最適です。
本製品はバッテリー、充電器は付属されていません。
モップ清掃に比べ最大20%優れた清掃効果と60%早い乾燥、清掃時間を最大50%削減。
独自の洗浄剤の併用で床拭き掃除と同時に除菌まで
1.床清掃の時間短縮
掃除機がけの時間で、ゴミを回収しながら床拭き掃除が可能です。モップによる水拭き清掃と比べ、乾燥時間が最大60%短縮。
1~2分で乾燥するので清掃時間が短縮でき、生産性が向上します。
2.高い衛生面
常にきれいな水で床を清掃するので、従来のモップ清掃のように汚れや雑菌を広げません。
メーカーの洗浄・除菌クリーナーを使用していただくと、床清掃をより効果的にを高め、除菌まで一度に作業することができます。
3.静音性・安全性
騒音値55dBの静音性とコードレスの安全性で、病院や飲食店などのお客様のいらっしゃる時間帯の清掃も可能です。
お客様がこぼされた飲み物も、手軽に清掃できます。
4.清掃コスト削減
モップ清掃では清掃中もバケツの水の交換や、モップ自体も20~25m2で交換が必要になり、その分沢山の水と洗浄剤が必要になります。
ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、最大200平方メートルの床面を衛生的に清掃できる業務用コードレスフロアクリーナーです。粗いゴミや髪の毛などを簡単に拾い、床を拭くことができ、その際に乾燥時間を短縮することができます。
ケルヒャー BR 30/1 C Bpは、2-in-1システムにより、清掃に最適です。粗いゴミや髪の毛はもちろん、2つのローラーで床を拭き取るので、掃除機がけをする手間を省けます。その性能は、折り紙つき。
マイクロファイバーローラー技術により、手動の床掃除に比べ最大20%の清掃効果を発揮します。コードレス・フロアクリーナー BR 30/1 C Bpを使えば、掃除機がけをする時間を削減します。粗い汚れの回収と拭き取りを効果的に組み合わせることで、清掃時間を最大50%短縮。さらには、標準的なモップと比較して約60%向上した乾燥性能により、約2分後には再び床を歩くことができます。
騒音レベルも55dBと非常に静かで、業務に支障をきたすことはありません。さらに、頑丈でコンパクトなデザインも特長的で、モーターも長寿命化されています。バッテリー駆動のため、BR 30/1 C Bpは、既存の電源コンセントとは関係なく使用することができます。このコードレス・フロアクリーナーは、あらゆる種類の床に対応し、病院、介護施設、美容院、カフェ、レストラン、その他の小規模事業所や小売店での業務用使用に適しています。
モップよりも洗浄力が最大20%向上し、乾燥が最大60%速くなります。
1000mlの清水タンクには、水と洗浄剤を簡単に入れることができます。
プレスイープ機能は、回収した汚水から粗ゴミをかきとります。
1時間の充電で60分の駆動時間(3.0Ahバッテリー使用時)
フレキシブルジョイントにより、家具の下も簡単に掃除でき、本体の高さが低いため、手の届きにくい場所も楽に掃除できます。
わずか55dBの動作音量で、営業中の店舗でも動作音が気になりません。
ケルヒャーの業務用製品は、信頼性の高い堅牢な設計と800~1000時間という長いモーター耐用年数が特長です。
あらゆる床面で効果的に汚れを落とします。
濡れたマイクロファイバーローラーは床に接触しないので、コーティングを傷めず、デリケートな床にも水シミを残しません。そのため、ローラーはより速く乾燥することができます。
自立機能付きスタンディングポジション:スタンディングポジションでは、濡れたローラーと床が接触しません。マイクロファイバーローラーは速乾性です。
リチウムイオンバッテリー:ケルヒャーバッテリーユニバースの18Vバッテリープラットフォームの製品に対応。長時間駆動、短時間充電、継ぎ足し充電が可能。コード付きの機械に比べて最大25%の生産性向上。
プレスイープ機能によって、髪の毛などの細かなゴミも拾うことができます:ホコリ取りや掃除機がけ(除塵)の必要性を減らし、さらには無くすこともできます。片付けまで含めた掃除時間全体にて最大50%短縮。総オペレーションコストと清掃コストを最大50%削減。
コンパクトで頑丈なデザイン:金属製の高品質で耐久性のある部品を採用。高い性能と低いメンテナンスコストを実現。
除菌洗浄剤 RM732を使って床の除菌に最適:保育園、介護施設、医療施設などの高い衛生管理が必要な現場に対し、効率的な床清掃を実現させます。衛生的で清潔な環境を作ることができます。職場の衛生状態を向上させることで、病気による欠勤日数を減らすことができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途カフェ、サロン、診療所、ショップなど、床はいつも清潔に。
面積200m2までのあらゆるタイプの床に適しています。
床の種類:硬質床(セラミック、磁器、コンクリート)、石材床(大理石、テラゾー、御影石、ライムストーン)、軟質床(ビニール、PVC、リノリウム、エポキシなど)、木質床(ハードウッド、ラミネート)。
モップよりも高い衛生度、快適性、速乾性を必要とするあらゆる床表面のメンテナンスクリーニングに。
わずか55dB(A)という極めて低い騒音レベルのため、コードレス・フロアクリーナーBR 30/1 C Bpは、時間や場所を選ばず使用することができます。
ホスピタリティ業界:ホテル客室、ロビー、浴室、更衣室、厨房、レストラン、朝食会場
バーやレストラン:ファーストフードチェーン、小規模レストラン、カフェ、ケータリング、ベーカリー
小売業:小規模事業者、セレクトショップ、コンビニエンスストア、薬局
公共の建物:学校、教会
医療の現場:ロビー、廊下、病室、浴室、更衣室、医院、歯科医院など
オフィス:ロビー、食堂、浴室、更衣室
仕様清掃幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、バッテリータイプ:取り外し可能なリチウムイオンバッテリー、電圧:18V、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大60分、充電時間(急速充電アダプター):39分/65分、充電器用電源:100-240V/50-60Hz、ブラシ回転数:500-650rpm、ブラシ面圧:40g/cm2、使用水量:30mL/min
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、2タンク方式、ローラーブラシ
質量(kg)6.1
許容荷重(kg)11
シリーズケルヒャー
タンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:1L/0.7L
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×305×1200
騒音値(dB)55
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
駆動方式バッテリー
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/1 C Bp(1.33MB)
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
最小・最軽量となるコンパクトなハンディタイプのバッテリー式床洗浄機です。バッテリータイプのため、電源の確保が難しい現場や、人の出入りが多い場所や時間帯でも、清掃中に足を引っ掛けたりする心配がなく、必要な時に、手軽に床洗浄作業が行えます。
選ばれたクリーニング性能
片手でラクラク操作できる画期的な床洗浄機
高圧洗浄機・掃除機のバッテリーモデルと互換性を持つ新バッテリーにリニューアル
公共施設や店舗など、お客様の足や椅子・テーブルにコードを引っ掛ける心配がないため安全に作業できます。また、電源の確保や差し替えの必要が無く、場所を選ばず手軽に床洗浄が可能です。
ブラシやスクイジー・タンクなどを工具を使わず着脱できるため、メンテナンス時間を短縮します。清掃から後片付けまで、トータルの作業時間を短縮します。
バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。
新開発のバッテリーパワープラス バッテリーは、36V電圧の製品で共通使用が可能になります。今後ケルヒャー バッテリーユニバースとして、バッテリーを共有できる新製品を展開予定です。
高速ローラーブラシ:手動洗浄の10倍の接触圧。ローラーブラシは、構造化された表面や隙間もきれいにします。ローラーは前方への移動を補助し、簡単に掃除できます。
すぐに乾く:柔らかいサクションリップが水分を後方と前方に取り除きます。集中的な清掃のために、フットペダルを介して吸引をオフにすることができます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途コンビニや店舗の床洗浄に、レストランやファストフード店の床洗浄に
仕様清掃幅:300mm、吸引幅:300mm、理論清掃能力(サイドブラシ1個使用時)200m2/h、実用清掃能力:150m2/h、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電):最大35分、ブラシ回転数:1270rpm、ブラシ面圧100g/cm2、使用水量:1L/min
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、移動用キャスター、2タンク方式、ローラーブラシ、スクイジー(2本)
質量(kg)13
シリーズケルヒャー
タンク容量(L)清水タンク/汚水タンク:4L/4L
騒音値(dB)72.4
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
駆動方式バッテリー
アズワン品番65-2356-77
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C Bp(1.35MB)
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
床洗浄機は洗浄水を噴射し、ブラシで強力洗浄、そして汚水回収と1台3役をこなします。
コンビニエンスストアやスーパーマーケットの店舗や倉庫、公共施設のフロア洗浄やメンテナンスに適しています。
イージー操作システム【シングルダイヤル】:ダイヤル切り替えひとつで掃除プログラムの設定ができます。
操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。
ケルヒャーの床洗浄機は、分かりやすい操作性で作業者を選びません。
使いやすさを形に扱いやすい操作性。
床洗浄機は洗浄水を噴射し、ブラシで強力洗浄、そして汚水回収と1台3役をこなします。
コンビニエンスストアやスーパーマーケットの店舗や倉庫、公共施設のフロア洗浄やメンテナンスに適しています。
ローラーブラシ:高い面圧と縦の高速回転で点字ブロック等の凹凸面やノンスリップの床面に威力を発揮します。また、こびりついた汚れにも効果的です。
イージー操作システム【シングルダイヤル】:ダイヤル切り替えひとつで掃除プログラムの設定ができます。
操作性に優れた床洗浄機でフロアを常に美しく。
ケルヒャーの床洗浄機は、分かりやすい操作性で作業者を選びません。
使いやすさを形に扱いやすい操作性。
動力:バッテリーの個数は機種により異なります。
質量:バッテリー込み。
清掃能力:作業速度4km/h。
ローラーブラシ×1
スクイジーセット
バッテリー
充電器
仕様●動力:バッテリー25.2V 2×21Ah●清掃幅洗浄/吸引(mm):450/500●タンク容量洗浄水/汚水(L):22/22●清掃能力(m2/h):1800●ブラシ面圧(g/cm2):150●ブラシモーター出力(W):185●吸引モーター出力(W):280●ブラシ回転数(rpm):750-1050●電源コード(m):-●質量(kg):55●寸法(長さ×幅×高さ)(mm):780×530×1080●装備品(パッド/ブラシ):ローラーブラシ×1●充電時間:約4時間30分●満充電時連続使用時間:2時間●その他仕様:充電器は本体内蔵型
アズワン品番67-7976-61
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
5日以内出荷
関連キーワード