13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.644-248.0 延長パイプ 3.7 m ケルヒャー 動画あり
標準ノズルでは届かない高所をラクに高圧洗浄をできるアクセサリーです。1.2m~3.7mまで延長でき、180°の範囲で角度調節も可能です。 外壁、高所の窓だけでなく、カーポートの洗浄などにも便利です。高圧洗浄機との接続や使い方も簡単です。
用途住宅やビルの外壁掃除/サンルームの洗浄/カーポートや屋根の洗浄 適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用) 質量(kg)2.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3780×120×233
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

延長パイプのノズル(先端部分)に交換して使用するアクセサリーです。4つのノズルで高所を効率的に高圧洗浄できます。 洗浄対象物に合わせて2種類のフレームを取り替えながら使用できます。 ブラシタイプは、洗浄時の水ハネを防ぎながら外壁などの洗浄ができます。 高所の窓ガラスなど、デリケートな対象物を洗浄する際にはクロスタイプを使用します。 クロスは面ファスナー式で着脱可能なので、洗濯し繰り返し使用できます。
用途家の外壁/ガラスの温室/窓ガラス 適合機種延長パイプ 3.7m 材質ポリエステル70%、ポリアミド30% 質量(kg)0.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×338×160
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

延長コード 10mとなります。高圧洗浄機(100V)、掃除機(100V)、床洗浄機(100V)の電源コード延長に使用できます。
トラスコ品番486-6112 適合機種1.023-120.0
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

新クリップシステム対応した帯電防止の延長サクションホース。内径35mm、長さ2.5m。ケルヒャー業務用掃除機で利用可能。※ホース、コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。
適合機種NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1、T 7/1 Plus、NT 30/1 Tact H(販売終了品), 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×370×80 接続方式【アクセサリー側】NEWクリップシステム パイプサイズID 35 入数1
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

掃除機のホースと延長パイプやノズルを接続するためのベンディングパイプです。 当製品は T11/1 Classic Re!Plast 専用品となりますのでご注意ください。
適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機) 材質樹脂製 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×65×50 接続アクセサリー側:コーン、サクションホース:クリップ(クラシック) パイプ径(Φmm)35
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

モバイル高圧洗浄機KHB5専用のノズルです。ノズルの向きを360度に自由に変えることができるので、洗いにくい場所や狭い場所の洗浄に最適です。 フレキシブルジョイント:ノズルの先端を360度、回転できます。 延長パイプ:作業しやすい長さ。 25度のフラットジェット:効率的な洗浄ができます。 クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。
用途届きにくい場所の清掃 植木鉢の洗浄に ごみ箱の洗浄に 自転車 芝刈り機 適合機種KHB 5 バッテリーセット 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)512×59×43 本体質量(kg)0.3
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

窓やガラス面に散布した洗浄剤をワイプパッドで塗り拡げ、汚れを浮き立たせます。マイクロファイバー素材で拭き跡が残りません。ワイプパッドの裏全体が面ファスナーのタイプです。両端をゴムで差し込むタイプのスプレーボトル・延長パイプには使用できません。
適合機種WV1プラス、WV1プレミアム、WVP10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×275×30
1組(2枚)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

窓やガラス面に散布した洗浄剤を塗り広げ、汚れを浮き立たせるワイプバッドです。ケルヒャーのウォーターバキュームクリーナーに付属しているスプレーボトルで利用できます。マイクロファイバー素材で、ワイプバッドの裏側全体が面ファスナーとなっており、取り外し、取り付けが簡単に行えます。両端をゴムで差し込むタイプのスプレーボトル・延長パイプには使用できません。
適合機種WV 1 White、WV 2 Black Edition、スプレーボトルセット 材質ポリエステル 80%、ポリアミド 15% 入数(枚)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×275×30
1セット(2枚)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

カーペット用アップライト ドライ クリーナーです。従来品に比べ様々な点が改良されました。電源スイッチを手元に配置し操作性が向上。ローラーブラシは手で交換できるので、お手入れが簡単になりました。電源コードは別売りとなります(10m延長コード黒、一つ口 品番3.137-214.0)。 回転するブラシが繊維奥からゴミをかき出し吸引、掃除機よりも高い回収力 ハンドルのグリップ感を向上し、手元スイッチで楽な姿勢で清掃が可能です。 また、本体上部の持ち手により、簡単に持ち運びが可能です。 ブラシの取り出しや装着作業は工具いらず。 手だけで作業が完結します。 電源コード破損時にスピーディーに取り換えることができます。※延長コードは別売りアクセサリー ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用。家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転 してモーターの故障を防ぎます。 マシンの届かない部屋の隅々も、吸引ホースを 本体から外して効果的に掃除できます。ハンドルが自在に動くので、家具の下など狭い場所に も対応します。 手動変更:ローラーブラシの面圧調整機能により、さまざまなカーペットに対応します。 特別な工具無しで、簡単に取り換え可能:工具不要のローラーブラシ交換 着脱式延長コード ローラーブラシ保護機構によりブラシ部への過負荷を防ぎ、より長くご利用頂けます。
用途ホテルのカーペット清掃に、ラグジュアリースペースの清掃に 仕様清掃幅:30cm、パイプ径:ID35 付属品すきまノズル、スモールノズル、サクションパイプ、サクションホース、フィルターバッグ:1 個、合成繊維、フィルターサイン、ハンドル(高さ調節可能)、ローラーブラシ:1個、フィルターフォーム:1個 質量(kg)7.9 電源(V)100 シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×310×1215 定格消費電力(W)1150 集塵容量(L)5.5 電源コード(m)0.1 ホース長さ(m)0.47 騒音値(dB)67 電源周波数(Hz)50/60 真空度(kPa)20.7 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus(1.5MB) 吸引風量(L/s)48
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

1.513-655.0 スチームクリーナー SC 3 EasyFix W ケルヒャー 動画あり
ヒートアップ(待ち時間)約 35 秒、スチームがなくなったら給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。忙しい方、頻繁にスチームクリーナーを使う方、 1 回の掃除時間が長い方、 SC 4 Deluxe (ハイエンドモデル)ほどの機能を求めない方におススメです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ 付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、スケール除去剤カートリッジ、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本 質量(kg)3.1(アクセサリーを含まない) 電源(V)100(50/60Hz) タンク容量(L)1(ボイラー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×236×253 最高吐出圧(MPa)0.35 電源コード(m)4 機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可 ヒートタイム35秒 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積) 効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 加熱能力(W)1500
1台
33,880 税込37,268
当日出荷

1.528-129.0 ケルヒャー(KARCHER) 業務用 乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp (1.528-129.0) ケルヒャー 動画あり
外部電源のない場所で、ウェットおよびドライアプリケーションに活用できます。コンパクトなバッテリータイプで、吸引力はケーブルタイプに匹敵します。タンク容量を保ちつつ、チリ落とし機能を搭載したドライ用エコフィルター付きです。 ウェット用(汚水回収)には別売 エコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可)をご利用ください。 水もゴミも一気に回収でき、電源コードの扱いは不要。 後片付けの時間、延長コードはもう必要ありません。 他社機と比較しても圧倒的な吸引力、乾湿両用クリーナーの利便性をコードレスで 同クラスのコード付き掃除機と同等の吸引力を実現。他社コードレス機と比較しても圧倒的です。清掃機器や電動工具業界で初となる業務用の吸引力を実現したコードレス 乾湿両用クリーナーです。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 コードレスに加え、倒れにくい構造がより高い機動力を生み、生産性を向上します。移動時はパイプをハンドルや本体に固定し片手で持ち運べます。 モーター破損要因のフィルター目詰まりを、簡単に掃除できる手動ちり落とし機能を搭載。また、フィルターは濡れにくい構造で、お手入れが簡単です。 強力な36Vのケルヒャーバッテリーパワープラス7.5Ah容量のバッテリー ッテリーを汚れや湿気から保護します。表示ウィンドウ付き。バッテリー乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp: 手動式チリ落とし機能 手動式チリ落とし機能により、吸引力を維持できます。 集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱いしやすい構造です。 軽量でコンパクトなサイズ:機械は簡単かつ便利に輸送および保管できます。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途電源のない場所の清掃に 頻繁に使用するエリアの清掃に 仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(7.5Ah)、使用時間(一回の充電):最大31分(7.5Ah)/最大24分(6.0Ah)、充電時間(急速充電アダプター)58分/81分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz 付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1.9m(ベンディングパイプ含む)、サクションパイプ:2個、0.5m、35mm、樹脂製、フィルターバッグ:合成繊維、乾湿両用フロアノズル:300mm、すきまノズル、自動停止、エコフィルター:紙、セイフティークラス:III 材質コンテナ:樹脂製 質量(kg)7 電源(V)36 シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×372×499 集塵容量(L)22 ホース長さ(m)1.9 騒音値(dB)70 バッテリー36V バッテリープラットフォーム 吸水量(L)10 真空度(kPa)15.2 定格入力(W)最大575 アズワン品番65-2356-78 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機 NT 22/1 Ap Bp(2.31MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB) 吸引風量(L/s)57
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

1.512-611.0 スチームクリーナー SC 2 EasyFix W ケルヒャー 動画あり
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ 付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本 質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない) 電源(V)100(50/60Hz) タンク容量(L)1(ボイラー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260 最高吐出圧(MPa)0.32 電源コード(m)4 機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可 ヒートタイム6.5分 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積) 効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 加熱能力(W)1500
1台
23,880 税込26,268
当日出荷

1.513-283.0 スチームクリーナー SC 4 Deluxe ケルヒャー 動画あり
ケルヒャーが持つすべての技術を投入したストレスフリーのハイエンドスチームクリーナー SC 4 Deluxe。頑固な汚れもすっきりと落とす、約100度の高圧スチーム、吐出圧力最大0.35MPaを発揮し、家じゅうの隅から隅までしっかり汚れを落とします。加熱するボイラーと給油タンクが分離しているため、ボイラータイプなのに使用中の水の継ぎ足しが可能。掃除を中断せず続けられます。タンクの取り外しも可能。搭載のLEDライトで過熱状態をお知らせする機能や、スチーム強度を3段階で選べる電源ダイヤルなど使いやすさを追求したモデルです。16種類の豊富なアクセサリーが標準付属ですので、手の届かないすきまや過度の掃除もオプションで簡単に掃除ができます。
用途床の掃除、蛇口掃除、シンク清掃、タイルの壁掃除、窓、鏡、ガラス家具掃除、換気フード掃除、コンロ掃除、タイルのジョイント部分などの清掃 仕様【ヒートアップタイム】4分 その他【試験結果】バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 付属品使い捨てクロス: 2 Piece(s)、イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 2 Piece(s)、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 Piece(s)、ビッグブラシ用カバー: 1 Piece(s)、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 Piece(s)、ノズルヘッド、ハンドブラシ、スチームターボブラシ、ブラシ(黒): 2 Piece(s)、ブラシ(黄): 2 Piece(s)、ブラシ(真ちゅう製): 2 Piece(s)、ビッグブラシ、すきまブラシ、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本、カーペットグライダー 質量(kg)5.6(アクセサリーを含まない) 出力(W)【加熱】1500 容量(L)【ボイラー】0.5 電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60 タンク容量(L)1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×265×300 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)【最大スチーム】0.35 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)(給水タンク満水で清掃できる面積)approx. 130
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷