22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。 窓用延長ポールは、窓用バキュームクリーナー用とワイパークロス用のセットで、0.6m~1.5mまで長さの調節が可能です。 窓用バキュームクリーナーの角度を調節できるので、浴室壁面の水滴は高いところも天井も楽に取ることができます。
用途高い窓・ガラスの温室 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×250×1170
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1.628-145.0 乾湿両用バキュームクリーナー WD 3 S ケルヒャー 動画あり
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。ハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。日本のケルヒャーバキュームクリーナーで唯一のステンレス製ボディです。
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1パック(5枚)
5,088 税込5,597
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケルヒャーエコフィルター
ケルヒャー家庭用乾湿両用掃除機 WD 5 V および MV 5用のエコフィルターです。フィルターはフィルターカートリッジ取り出しボタンで簡単に取り出しと交換が可能です。
適合機種WD 5 V 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)163×104×50
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

ケルヒャー乾湿両用掃除機のすきまノズルです。ノズルの長さが350mmと、通常のすきまノズルより長く、家の隅や家具、車内清掃などでの狭いすき間の清掃に便利です。ケルヒャーの家庭用乾湿両用掃除機の全機種に適合します。
適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×40×40 パイプ径(Φmm)35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1.628-405.0 乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1 ケルヒャー 動画あり
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。 小さくコンパクトなデザインながら、本格的なハイパワー吸引でゴミをしっかり吸い取ります。 軽量プラスチックボディなので片手で楽に持ち運べ、さらにブロア(送風)機能も搭載しているので、多目的にいろいろな場所で使えます。
用途家の外まわり、ベランダや庭に、車内清掃、車庫、地下室、少量の水、玄関周り、納屋 材質コンテナ:樹脂製 ダストコンテナ容量(L)12 質量(kg)3.9(アクセサリーを含まない) 電源容量(W)1000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×328×378 パイプ径(Φmm)35 本体上部:黒、コンテナ:黄 電源(V)100 (50/60Hz) 電源コード(m)4 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

すべてのケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに適合します。
用途床や天井、高いところや手の届かない場所の掃除に。 適合機種WD 1 バッテリーセット、WD 2、WD 3、WD 5 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×40×40 パイプ径(Φmm)35
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

ケルヒャーブラシキット
ブラシキットは、硬めの白いブラシと、柔らかめの茶色いブラシが入った2本セットです。 車内や室内の清掃時に掃除機のハンドルに取り付けてホコリやごみを吸い取ります。 硬めの白いブラシは車内やカーペットなどの清掃に適しています。茶色い柔らかめのブラシはエアコンの吹き出し口や車内、室内などの清掃に適しています。 このブラシはすべてのケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに適合します。
用途車内清掃、カーペット清掃、エアコン、室内ほか 適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×70×41 パイプ径(Φmm)35
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

ケルヒャー家庭用高圧洗浄機洗浄剤(車用) ウルトラフォームクリーナーの大容量(5L)です。抜群の泡立ちと付着力で、車やバイクの油汚れ等を効果的に落とします。リン酸塩(水質軟化剤)を含まない、環境にやさしい洗浄剤です。※別売りの家庭用高圧洗浄機アクセサリー フォームノズルに入れて使用します。液性:弱アルカリ性
用途洗車(自動車、オートバイ、キャンピングカー) 適合機種K 1、K 1 X、K 2、K 2 Little、K 2 Little Plus、K 2 Little Premium、K 2 Upright、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 サイレント、K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K MINI、KHB専用 フォームノズル、フォームノズル、フォームノズル(大) 質量(kg)5.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248 内容量(L)5
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

家庭用掃除機などで電動工具(グラインダー、ドリル、糸ノコなど)などの削りくずなどを集塵します。業務用 スチームバキュームクリーナー SGV 8/5 に接続してスチームを吸引することも可能です。
適合機種KWD 1、SGV 8/5、WD 1 バッテリーセット、WD 2 Plus、WD 3 S、WD 5 V 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1220×41×41 パイプ径(Φmm)35
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1.628-008.0 乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus ケルヒャー 動画あり
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。コンパクトなデザインでもハイパワーなのでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。軽量プラスチックボディが特長です。
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

乾湿切換え式フロアノズルは2つの統合されたブラシ、またはスクイジーによって、乾いたゴミはもちろん、濡れたごみや液体も、このノズル一つで吸引できます。乾いたゴミと濡れたごみの掃除は、ゴミのタイプに応じて切り替えることができる、実用的で便利なフットスイッチで簡単に対応できます。ケルヒャーの全ての家庭用乾湿両用掃除機で使用可能です。
適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V、 質量(kg)0.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×70×124 パイプ径(Φmm)35
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1.198-306.0 乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット ケルヒャー 動画あり
コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。 付属のバッテリーパワー18Vはリアルタイムテクノロジーを搭載し、常時バッテリー状態をディスプレイで表示します。連続使用時間は約10分。 筒型フィルターは、乾いたゴミも濡れたゴミも交換不要で、手を汚さずとても便利です。 アクセサリーはいずれも車内清掃に最適で、隅々までしっかり掃除できます。もちろん室内の清掃でも活躍します。アクセサリーは本体と一緒に収納可能、取り出しやすく、かさばりません。 ブロア機能は車内のホコリや落ち葉を簡単に吹き飛ばします。 バッテリープラットフォームにより、付属のバッテリパワーは他のケルヒャーバッテリーパワー18V製品と共用可能です。また予備のバッテリーパワー18Vがあれば連続使用ができるので、掃除を中断するストレスがなくなります。 バッテリーパワー18V 持ち運び自由なコードレスタイプ。 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能です。 コンパクト&軽量 持ち運び自由でいろいろな場所の掃除が可能です。 片手で持ち運べる軽量・コンパクト設計です。 乾いたゴミも液体もこれ一台でお掃除 液体も乾いたゴミもフィルター交換の必要がありません。
ダストコンテナ容量(L)7 付属品サクションホース1.2m、35mm、バッテリー、バッテリーパワー18V2.5Ah、充電アダプター、充電アダプター18V、すきまノズル、スモールノズル、紙パック1個 材質ダストコンテナ:樹脂製 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×279×312 本体質量(kg)3.1(アクセサリー除く) 出力電流(A)0.5 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)18 定格入力電力230W 充電電圧(V)アダプター:100(50/60Hz) 充電時間(時間)5 アズワン品番64-9300-19 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

1.628-310.0 乾湿両用バキュームクリーナー WD 5 V ケルヒャー 動画あり
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。コンパクトなデザインでもハイパワーなのでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。フィルターは乾湿で交換不要(エコフィルター)、手を汚さず簡単に目詰まりを解消するフィルタークリーニング機能搭載です。
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

1.513-283.0 スチームクリーナー SC 4 Deluxe ケルヒャー 動画あり
ケルヒャーが持つすべての技術を投入したストレスフリーのハイエンドスチームクリーナー SC 4 Deluxe。頑固な汚れもすっきりと落とす、約100度の高圧スチーム、吐出圧力最大0.35MPaを発揮し、家じゅうの隅から隅までしっかり汚れを落とします。加熱するボイラーと給油タンクが分離しているため、ボイラータイプなのに使用中の水の継ぎ足しが可能。掃除を中断せず続けられます。タンクの取り外しも可能。搭載のLEDライトで過熱状態をお知らせする機能や、スチーム強度を3段階で選べる電源ダイヤルなど使いやすさを追求したモデルです。16種類の豊富なアクセサリーが標準付属ですので、手の届かないすきまや過度の掃除もオプションで簡単に掃除ができます。
用途床の掃除、蛇口掃除、シンク清掃、タイルの壁掃除、窓、鏡、ガラス家具掃除、換気フード掃除、コンロ掃除、タイルのジョイント部分などの清掃 仕様【ヒートアップタイム】4分 その他【試験結果】バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 付属品使い捨てクロス: 2 Piece(s)、イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 2 Piece(s)、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 2 Piece(s)、ビッグブラシ用カバー: 1 Piece(s)、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 Piece(s)、ノズルヘッド、ハンドブラシ、スチームターボブラシ、ブラシ(黒): 2 Piece(s)、ブラシ(黄): 2 Piece(s)、ブラシ(真ちゅう製): 2 Piece(s)、ビッグブラシ、すきまブラシ、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本、カーペットグライダー 質量(kg)5.6(アクセサリーを含まない) 出力(W)【加熱】1500 容量(L)【ボイラー】0.5 電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60 タンク容量(L)1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×265×300 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)【最大スチーム】0.35 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)(給水タンク満水で清掃できる面積)approx. 130
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

業務用床洗浄機の汚水タンク、家庭用の水フィルター掃除機の汚水タンクの泡の発生を抑制します。ご使用の場合は、汚水タンクに少量からお試しください。家庭用の掃除機では水フィルターコンテナ内の泡の発生を防止し、水フィルターの機能を正常に保ちます。 爽やかな香り
用途汚水タンク用消泡剤 適合機種BD 30/4 C Bp、BD 38/12 C Bp、BD 43/25 C Bp、BR 30/1 C Bp、BR 30/4 C、BR 30/4 C Bp、BR 35/12 C Bp、BR 40/10 C (50Hz)、BR 40/10 C (60Hz)、BR 45/22 C Bp シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×40×140
1台(125mL)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

家庭用乾湿両用掃除機用のサクションホース。 長さ2.2メートル、太さ直径35mm。
質量(kg)0.5 長さ(m)2.2 対応機種WD 5、WD 5 V 太さ(mm)35
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

スチームクリーナー用アクセサリー。フロアノズル全体に均等なスチームを供給が可能なので一度でむらなくキレイにお掃除ができます。人口工学に基づくフロアノズルで、家具の下や、部屋の隅までラクラク届きます。既存の家庭用スチームクリーナーへ取り付け可能です。
本体質量(kg)0.188 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×100×96
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

2.863-022.0 ビッグブラシ ケルヒャー 動画あり
ケルヒャービッグブラシ
ケルヒャー家庭用スチームクリーナー用アクセサリーのビッグブラシです。キッチンや浴室、洗面所などの掃除に適しています。 ビッグブラシ用カバー(注文番号:2.863-243.0)を装着すると、より効果的なお掃除が可能です。
適合機種SC 1 EasyFix/SC 1 EasyFix プレミアム/SC 2 EasyFix/SC 2 EasyFix プレミアム/SC 3 EasyFix/SC 3 EasyFix プレミアムSC 4 EasyFix/SC 4 EasyFix プレミアム/SC MINI 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×48
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1.513-655.0 スチームクリーナー SC 3 EasyFix W ケルヒャー 動画あり
ヒートアップ(待ち時間)約 35 秒、スチームがなくなったら給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。忙しい方、頻繁にスチームクリーナーを使う方、 1 回の掃除時間が長い方、 SC 4 Deluxe (ハイエンドモデル)ほどの機能を求めない方におススメです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ 付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、スケール除去剤カートリッジ、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本 質量(kg)3.1(アクセサリーを含まない) 電源(V)100(50/60Hz) タンク容量(L)1(ボイラー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×236×253 最高吐出圧(MPa)0.35 電源コード(m)4 機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可 ヒートタイム35秒 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積) 効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 加熱能力(W)1500
1台
33,880 税込37,268
当日出荷

1.512-611.0 スチームクリーナー SC 2 EasyFix W ケルヒャー 動画あり
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ 付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本 質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない) 電源(V)100(50/60Hz) タンク容量(L)1(ボイラー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260 最高吐出圧(MPa)0.32 電源コード(m)4 機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可 ヒートタイム6.5分 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB) 面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積) 効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去 加熱能力(W)1500
1台
23,880 税込26,268
当日出荷

1.117-223.0 高圧洗浄機(コードレス) K2 バッテリーセット ケルヒャー 動画あり
充電式の高圧洗浄機なので、電源が必要ありません。 電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに最適です。 ノズルは、標準モードの1ジェットノズル、ブーストモードのサイクロンジェットノズル付属で、連続使用時間は約14分(標準モード)可能です。 トリガーガンは使用中の洗浄モードが確認できる水圧インジケーターが搭載されており、バッテリーパワー36V5.0Ahも付属しています。 別売の自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。 その他、洗浄剤吸引ホースと別売の洗浄剤を使用し、落としにくい汚れを効率的に洗浄することができます。 バッテリーパワー36V リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー36Vのケルヒャー製品と共用可能です。 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。 水圧インジケーター搭載トリガーガン 3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。 トリガーガンは水圧インジケーター搭載なので、ノズルや洗浄剤使用時の洗浄モードが手元で確認できます。 ため水を使用可能 自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができるので、水源ない場所でも洗浄ができます。 自吸用ホースは別売です。
セット内容トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース4m、本体側カップリング、バッテリーパワー36V5.0Ah、充電アダプター36V 電源(V)DC36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×303×629 本体質量(kg)4.5 連続使用時間(分)14 バッテリーリチウムイオンバッテリー 高圧ホース(m)4 バッテリー容量(Ah)5 最高許容圧力(MPa)11 最高給水温度(℃)最大40 アズワン品番64-9300-18 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h)340
1台
57,980 税込63,778
当日出荷