ホコリや砂などの乾いたゴミの回収に適しています。
トラスコ品番794-1994
適合機種T7/1、T9/1、T10/1、T7/1クラシック
幅(mm)225
高さ(mm)80
品名ペーパーフィルターバッグ 10枚入
奥行(mm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
従来の紙パックより集じん力・耐久性が高いので、交換のスパンが長く、コストパフォーマンスに優れています。 紙パック(5枚組)(6.959-130.0)の後継品です。
乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus、WD 3 S、WD 3に適合します。
カーペットクリーナーSE 4001とSE 4002に適合します。
耐久性が高い素材なので、あらゆるゴミの回収に対応します。
優れた防塵性と最適な吸引力を実現する三層合成繊維素材。
適合機種WD2Plus/WD3/WD3S
質量(kg)0.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×200×12
1箱
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合本体NT27/1
1パック(5枚)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
WD 2用の紙パック5枚セットです。水、湿ったゴミの吸引時は外してください。
適合機種MV2、WD2
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ケルヒャー業務用乾湿両用掃除機のNT27/1, NT48/1, NT22/1用の筒形フィルター。ダストクラスL、2ミクロン粒子を99%以上捕集します。
適合機種NT 27/1、NT 48/1
質量(kg)0.2
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×113
入数1
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナー用のペーパーフィルターバック(紙パック)の強化タイプです。乾湿両用です。
適合本体NT 25/1 Ap、NT 27/1、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止
トラスコ品番794-1889
質量(g)578
1パック(5枚)
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
NT30/1AP、NT30/1Tact用のセーフティーフィルターバックです。高い密封性で粉塵漏れを防止し、清掃時や保管時の安全を確保します。
トラスコ品番255-7204
適合機種NT30/1AP、NT30/1Tact
品名セーフティーフィルターバック5枚入
1個(5枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収できます。
強度も高く、鋭利なゴミの回収にも適しています。
トラスコ品番794-1960
適合機種CV30/1、CV38/1
幅(mm)300
高さ(mm)70
質量(g)395
奥行(mm)470
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus、WD 3 S用の、吸引した乾いたゴミを回収するフィルターバッグです。三層構造でポリエステル起毛合成繊維素材です。集じん量が多く耐久性に優れているので、ごみを捨てる回数が少なく、コストパフォーマンスに優れています。
仕様乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1、WD 2 Plus、WD 3 S用
材質三層構造でポリエステル起毛合成繊維素材
1台
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
従来の紙フィルターバッグに比べ集塵力が高く、約2倍(メーカー比)の清掃面積を誇ります。また、ゴミ捨て回数が減り、ランニングコストも削減できます。
1セット(4枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
紙製のペーパーフィルターバックに比べ、約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を清掃する事ができます。また、吸引力が低下しにくく、ゴミ捨ての回数も半分に減らせます。10枚入り。BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1に対応しています。
適合機種BVL 3/1 Bp、BVL 5/1 Bp、T 7/1 Plus、T 9/1 Bp
質量(kg)0.4
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×80×360
入数10
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
乾式掃除機 WD 1 バッテリーセット用のフリースバッグです。三層構造のポリエステル起毛合成繊維素材で、従来の紙パックより集塵力が高く、石膏ボード、コンクリートの粉塵にも対応しています。また耐久性も従来品に比べ向上しており、交換スパンが長く、コストパフォーマンスに優れた使い捨てフリースバッグです。4枚のフリースバッグが入っていますので、いつも清潔にご利用いただけます。(紙パック(5枚入り)(2.863-297.0)の後継品です)
適合機種WD 1 バッテリーセット
質量(kg)0.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×100×120
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナに対応したセーフティフィルターバッグ。5枚入り。高い密封性で粉塵漏れを防止し、清掃時や保管時の安全を確保します。
適合機種NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact
質量(kg)1.2
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)570×275×70
入数5
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ケルヒャーの業務用クリーナー NT 22/1 Ap Bp 専用の合成繊維フィルターバッグです。 5枚入り。ダストクラスM(除去率99.9%)です。
適合機種NT 22/1 Ap Bp
質量(kg)0.3
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×210×50
入数5
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
家庭用バキュームクリーナーA 2701、K 2701用の紙パックです。
適合A-2701
種別紙パック
WD5以外の乾湿両用バキュームクリーナーで利用な可能な筒形カートリッジフィルターです。主に乾いたゴミの吸引に使うフィルターで防塵性に優れています。従来の筒形フィルター(6.414-552.0)を装着するすべての製品に取り付けることができます。装着はひねって取り付けるだけで、簡単に取り外せます。
適合機種KWD 1、WD 1 バッテリーセット、WD 2 Plus、WD 3 S
質量(kg)0.3
色茶
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)122×122×115
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ケルヒャー業務用クリーナー用ペーパーフィルターバッグの強化タイプ。5枚入り。乾湿両用です。
適合機種NT 48/1、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)
質量(kg)0.7
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×260×70
入数5
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1セット(10枚)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート
仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能
付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース
質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3
電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60
タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260
電源コード(m)3.6
入力電力(W)500
作動範囲5.8m
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
SC 3 EasyFix、SC 3 EasyFix プレミアム用のスケール除去カートリッジです。
給水口に取り付けるだけで水あかの成分を入り口で取り除くので、面倒な内部ボイラーの洗浄が不要になりました。
用途SC 3専用
適合機種SC 3 EasyFix/SC 3 EasyFix プレミアム
質量(kg)0.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×55×162
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ケルヒャー家庭用乾湿両用掃除機 WD 5 V および MV 5用のエコフィルターです。フィルターはフィルターカートリッジ取り出しボタンで簡単に取り出しと交換が可能です。
適合機種WD 5 V
質量(kg)0.1
色茶
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)163×104×50
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
Puzzi 用従来のスプレーグリップが一体化したハンドノズルです。長さ方向40%小型化、グリップは握り易くなり、圧倒的に使い易くなりました。片手でも使えます。両手で使う際はノブを押さえます。透明窓を通じて汚水回収を目視でき、高い清掃クオリティに寄与します。赤マウスピースは噴霧量0.55L/分で洗浄剤を節約します。
用途リンサークリーナーPuzzi用(カーペット、ファブリック素材ソファ、自動車用シート(ファブリック素材)その他幅広い範囲で使用可能。)
適合機種Puzzi 8/1、Puzzi 9/1 Bp
長さ(mm)254
幅(mm)110
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×110×110
パイプ径(Φmm)32
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
ケルヒャー家庭用高圧洗浄機洗浄剤(車用) ウルトラフォームクリーナーの大容量(5L)です。抜群の泡立ちと付着力で、車やバイクの油汚れ等を効果的に落とします。リン酸塩(水質軟化剤)を含まない、環境にやさしい洗浄剤です。※別売りの家庭用高圧洗浄機アクセサリー フォームノズルに入れて使用します。液性:弱アルカリ性
用途洗車(自動車、オートバイ、キャンピングカー)
適合機種K 1、K 1 X、K 2、K 2 Little、K 2 Little Plus、K 2 Little Premium、K 2 Upright、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 サイレント、K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K 3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K 3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K MINI、KHB専用 フォームノズル、フォームノズル、フォームノズル(大)
質量(kg)5.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×145×248
内容量(L)5
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
標準ノズルでは届かない高所をラクに高圧洗浄をできるアクセサリーです。1.2m~3.7mまで延長でき、180°の範囲で角度調節も可能です。
外壁、高所の窓だけでなく、カーポートの洗浄などにも便利です。高圧洗浄機との接続や使い方も簡単です。
用途住宅やビルの外壁掃除/サンルームの洗浄/カーポートや屋根の洗浄
適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラス/K 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 5 サイレント カー & ホームキット(西日本/60Hz地域用)
質量(kg)2.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3780×120×233
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。
繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。
ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。
洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。
本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃
付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース
質量(kg)8.6
タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425
清掃幅(集塵幅)(mm)110
電源コード(m)7.5
清掃能力(m2/h)12-18
動力単相100V
噴霧量(L/min)1
吸引風量(L/s)71
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
カーペットリンスクリーナー専用の速乾効果がある洗浄剤です。清水タンクの水に薄めて、スプレーしながら掃除に吸引ができます。カーペット、ラグ、布製ソファ、車のシートの洗浄に最適です。お子様やペット、アレルギー体質の方にも安心な成分で作られており、環境にも配慮しています。洗浄後に清水だけで仕上げ洗浄を行うと、洗剤の残留を防げますが、仕上げ洗浄なしでも安全にお使いいただけます。速乾性。しっかり洗浄。適度に使うのに理想的。ケルヒャー製品に合わせて調整され、素材の互換性が保証されています。ボトルは100%リサイクルプラスチックで作られています。ドイツ製
用途・カーペットフロア ・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート
適合機種SE3
材質ボトル:100%リサイクルプラスチックで作られています。
質量(kg)1
容量(L)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×215
特性速乾性、高い洗浄力
1個(1000mL)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
業務用バッテリー式カーペットリンスクリーナーです。メーカー比大幅なコンパクト化を実現しました。保管~移動~作業が圧倒的に容易になり、すぐに使いたいスポット清掃時でもストレスなくお手軽に作業いただけます。吸引風量16L/s、真空度16kPaのパワフルな吸引性能と、メーカー比33%削減の噴霧量により、清掃後の仕上がりはキレイで乾燥は速やかです。洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚水を回収します。洗浄水の噴射だけでの使用も可能です。
用途カーペットや布製ソファーでのシミ取り/カーペットでの重点的なシミ取り/車の布製シートのシミ取り/布製表面の清掃
適合パイプ径:ID30、汚水タンク(L):2.9、清水タンク(L):1.7、必要なバッテリーの数:1個
寸法(mm)長さ410×幅235×高さ250
質量(kg)3.74(アクセサリーを含まない)
色アンスラサイトグレー
電流(A)充電時:6
電源(V)充電器用:100/240(50/60Hz)
使用時間(分)標準モード:46(7.5Ah)/標準モード:37(6.0Ah)
定格入力電力350W
噴霧量(mL/min)350
真空度(kPa)16
騒音値(dB(A))(50/60Hz)70
関連資料(0.57MB)
ポンプ圧4W
吸引風量(L/s)16
1台
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
カートリッジフィルターです。
仕様●情報:乾いたゴミの回収用
アズワン品番67-5810-01
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード