秋は紅葉がとても綺麗な季節ではありますが、同時に枯れた枝葉が庭や家の周りに落ちてくる掃除が大変な季節でもあります。枯葉、枯れ枝を集める作業はとても大変な作業ですが、BLV 18-200(ブロアバキューム)バッテリーセットは 厄介な季節の掃除を、手軽な作業に変えてくれる便利なアイテムです。
最大風速262km/hの強力なブロアパワーで、枯れ枝や枯葉、剪定後の枝葉を吹き集めた後は、ワンタッチでバキューム機能に切り替えて、集めたゴミを付属のダストバッグにサッと回収できます。 一台二役の便利機能で日々の大変なお庭掃除を、手軽で楽しい日常作業へと変えてくれます。
風速(km/h)ブロアモード:最大200、バキュームモード:最大130
駆動形式ブラシレスモーター
機能ターボ機能、速度調整
騒音レベル(dB(A))107
ダストバッグ容量(L)45
1充電当たりの作業量ブロアモード:最大425m2(2.5Ah)/最大850m2(5.0Ah)、バキュームモード:最大45L(2.5Ah)/最大90L(5.0Ah)
使用時間(分)一回の充電:最大15(2.5Ah)/最大30(5.0Ah)
質量(kg)3.5(アクセサリーを含まない)
長さ(mm)1243
幅(mm)171
高さ(mm)376
電圧(V)18
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたバランス良いデザインにより作業時の負担を軽減します。また、本体を3分割できるため、コンパクトに収納することができます。
最高風速 210km/hを実現するブロア機能で、枯葉や枯れ枝、剪定後の枝葉を効率よく吹き集めることができ、庭や家まわりのお清掃を、手軽で楽しい日常作業へと変えてくれます。
使用時間(分)最大22(2.5Ah)/最大44(5.0Ah)
機能210km/hのパワフル送風機能、フラットノズル(スクレーパー機能付き)
バッテリー電圧(V)18
風速(km/h)最大 210
風量(m3/h)220
商品タイプ本体、バッテリーセット
1充電当たりの作業量最大400m2(2.5Ah)/最大800m2(5.0Ah)
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
関連キーワード