「業務用 やかん」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用バッテリー式カーペットリンスクリーナーです。メーカー比大幅なコンパクト化を実現しました。保管~移動~作業が圧倒的に容易になり、すぐに使いたいスポット清掃時でもストレスなくお手軽に作業いただけます。吸引風量16L/s、真空度16kPaのパワフルな吸引性能と、メーカー比33%削減の噴霧量により、清掃後の仕上がりはキレイで乾燥は速やかです。洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚水を回収します。洗浄水の噴射だけでの使用も可能です。
用途カーペットや布製ソファーでのシミ取り/カーペットでの重点的なシミ取り/車の布製シートのシミ取り/布製表面の清掃 適合パイプ径:ID30、汚水タンク(L):2.9、清水タンク(L):1.7、必要なバッテリーの数:1個 寸法(mm)長さ410×幅235×高さ250 質量(kg)3.74(アクセサリーを含まない) アンスラサイトグレー 電流(A)充電時:6 電源(V)充電器用:100/240(50/60Hz) 使用時間(分)標準モード:46(7.5Ah)/標準モード:37(6.0Ah) 定格入力電力350W 噴霧量(mL/min)350 真空度(kPa)16 騒音値(dB(A))(50/60Hz)70 関連資料(0.57MB) ポンプ圧4W 吸引風量(L/s)16
1台
71,980 税込79,178
3日以内出荷