2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.517-111.0 スイーパー KM 70/15 C Classic ケルヒャー 動画あり
業務用スイーパー KM 70/15 C は、手で押して移動するだけで、幅700mmブラシがタイヤと連動して回転し、チリや埃をはいて清掃します。最大で、5人でホウキを用いて清掃する場合と同じ時間で清掃が可能になり、清掃時間を大幅に短縮できます。 プラスティック製のボディのため重量は12.7kgと軽量コンパクトを実現。一人で楽々運搬が可能です。ハンドルの高さも身長に合わせ3段階調節可能。楽な姿勢で清掃作業が行えます。
質量(kg)12.7(アクセサリー込み)、4.3(アクセサリーを含まない) 容量(L)コンテナ:32 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)940×770×1,090 清掃能力(m2/h)【サイドブラシ】未使用/1個使用:1,920/2,800 清掃幅(cm)サイドブラシ未使用/1個使用:48/70 動力手押し式 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)450×225×260 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/15 C Classic(1.76MB)
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷

1.517-230.0 スイーパー KM 70/25 C BP 2SB ケルヒャー 動画あり
KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)38.7 容量(L)コンテナ45 / 20 本体質量(kg)32(アクセサリーを含む) 清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980 清掃能力(m2/h)最大:2800 動力駆動力:36V 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB(5.06MB) 作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷