14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGV 8/5は、ボイラー加熱温度175℃、最大0.8MPaの吐出圧力で洗剤を使わず、強力に油汚れを浮かせて落とすスチーム力、ケルヒャーの乾湿両用バキュームと同等レベルの吸引力があり、一台でスチーム洗浄、バキューム清掃、床の洗浄を行えるマシンです。 ホースに残った洗剤を洗い流すリンシングモードや吸引ホースの中の汚物を吸いきるセルフクリーニングモードがあり、衛生面も優れています。
タンク容量(L)5-5 電源(V)200 電源コード(m)7.5 質量(kg)40(アクセサリー除く) 吐出圧力(MPa)0.8 出力(W)加熱:2800 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×495×965
1台
799,800 税込879,780
7日以内出荷

ケルヒャー業務用窓用バキュームクリーナー用洗浄剤です。素早く乾き、拭きムラが残らずきれいな仕上がりになります
内容量(mL)500 アズワン品番65-2356-76
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

窓やガラス面に散布した洗浄剤をワイプパッドで塗り拡げ、汚れを浮き立たせます。マイクロファイバー素材で拭き跡が残りません。ワイプパッドの裏全体が面ファスナーのタイプです。両端をゴムで差し込むタイプのスプレーボトル・延長パイプには使用できません。
適合機種WV1プラス、WV1プレミアム、WVP10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×275×30
1組(2枚)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ガソリンエンジンタイプの搭乗式バキュームスイーパーです。 最新のフィルター技術で、倉庫や工場、店舗など幅広くご利用いただけます。 操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。 操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。
清掃能力(m2/h)(理論値)8000 作業幅(mm)700、(サイドラインブラシ1個使用時)1000、(サイドラインブラシ2個使用時)1300 ダストコンテナ容量(L)100 本体質量(kg)340 仕様運転・パワー(kW):6.7、筒形フィルター、手動フィルターチリ落とし機能、自動チリ落とし機能、自走式、静水圧、メインブラシ調節可能、吸引力調整可能、粗ゴミフラップ、巻き上げ式、前進・後進可能、バキューム機能付き、屋外用途、作業時間カウンター、掃き掃除機能、タイヤ 能力(登板)18% 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2006×1005×1343 エンジンタイプガソリンエンジン エンジンメーカーホンダ フィルター面積(m2)6 走行速度(km/h)8
1台
3,498,000 税込3,847,800
4日以内出荷

自走式のバキュームスイーパーです。 ゴミの掃き込みはオーバースロー方式(巻き上げ方式)を採用し、ダストコンテナの90%を使用できます。 ゴミの廃棄回数が少なくて済み、効率の良い作業を可能にします。 操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。 操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。
清掃能力(m2/h)(理論値)3375 作業幅(mm)550、(サイドラインブラシ1個使用時)750 ダストコンテナ容量(L)40 本体質量(kg)84 出力(W)3300 能力(登板)15% 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×780×1180 エンジンタイプガソリンエンジン エンジンメーカーホンダ フィルター面積(m2)1.8 アズワン品番65-2356-27 走行速度(km/h)4.5
1台
799,800 税込879,780
5日以内出荷

カーペット用アップライト ドライ クリーナーです。従来品に比べ様々な点が改良されました。電源スイッチを手元に配置し操作性が向上。ローラーブラシは手で交換できるので、お手入れが簡単になりました。電源コードは別売りとなります(10m延長コード黒、一つ口 品番3.137-214.0)。 回転するブラシが繊維奥からゴミをかき出し吸引、掃除機よりも高い回収力 ハンドルのグリップ感を向上し、手元スイッチで楽な姿勢で清掃が可能です。 また、本体上部の持ち手により、簡単に持ち運びが可能です。 ブラシの取り出しや装着作業は工具いらず。 手だけで作業が完結します。 電源コード破損時にスピーディーに取り換えることができます。※延長コードは別売りアクセサリー ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用。家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転 してモーターの故障を防ぎます。 マシンの届かない部屋の隅々も、吸引ホースを 本体から外して効果的に掃除できます。ハンドルが自在に動くので、家具の下など狭い場所に も対応します。 手動変更:ローラーブラシの面圧調整機能により、さまざまなカーペットに対応します。 特別な工具無しで、簡単に取り換え可能:工具不要のローラーブラシ交換 着脱式延長コード ローラーブラシ保護機構によりブラシ部への過負荷を防ぎ、より長くご利用頂けます。
用途ホテルのカーペット清掃に、ラグジュアリースペースの清掃に 仕様清掃幅:30cm、パイプ径:ID35 付属品すきまノズル、スモールノズル、サクションパイプ、サクションホース、フィルターバッグ:1 個、合成繊維、フィルターサイン、ハンドル(高さ調節可能)、ローラーブラシ:1個、フィルターフォーム:1個 質量(kg)7.9 電源(V)100 シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×310×1215 定格消費電力(W)1150 集塵容量(L)5.5 電源コード(m)0.1 ホース長さ(m)0.47 騒音値(dB)67 電源周波数(Hz)50/60 真空度(kPa)20.7 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 アップライト式バキュームクリーナー CV 30/1 Plus(1.5MB) 吸引風量(L/s)48
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

業務用バキュームクリーナー用ペーパーフィルターバックです。NT 48/1やNT 65/2 Tact2にてご利用いただけます。5枚入り。
適合機種NT 48/1、NT 65/2 Tact2 質量(kg)梱包:0.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×260×35
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

家庭用掃除機などで電動工具(グラインダー、ドリル、糸ノコなど)などの削りくずなどを集塵します。業務用 スチームバキュームクリーナー SGV 8/5 に接続してスチームを吸引することも可能です。
適合機種KWD 1、SGV 8/5、WD 1 バッテリーセット、WD 2 Plus、WD 3 S、WD 5 V 質量(kg)0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1220×41×41 パイプ径(Φmm)35
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

18Vリチウムイオンバッテリーです。3.0Ahの容量で長時間使用できます。IPX5による防水機能、接続端子の保護など業務用使用に対応できる性能・機能を持ちます。ハンディバキュームクリーナーHV 1/1 Bp Fs、床洗浄機BR 30/1 C Bp 共通の電池パック・充電器です。
トラスコ品番258-6928 アズワン品番64-8861-76
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.100-135.0 カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0) ケルヒャー 動画あり
Puzzi 10/1はソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する、ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナーです。 洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。 フロアツールを寝かせた状態でも、常に吸引口が接地するフレキシブルなノズルを採用。家具下のカーペット洗浄も効率的に行います。 また、作業者の身長や経験に関係なく常に均一な効果を得られます。 ハンドノズルを使用すれば、カーペットだけでなく布張りソファーや椅子など1台で幅広い用途に使えます。ツールの付け替えは、工具なしで簡単に行えます。 シンプル設計なので操作が簡単です。作業前の準備や作業後の後片付け、メンテナンスも短時間で行えます。 片手で持ち運べるコンパクト設計。狭い場所での作業に便利です。また、省スペースで収納できます。 ノズルや電源コードは本体にまとめて収納することができます。
電圧(V)94~106 タンク容量(L)(洗浄水)10、(汚水)9 仕様吐出圧力:1bar セット内容サクションホース(2.5m)、アクセサリーホルダー、ハンドノズル、追加ハンドル、電源コードフック、フロアノズル、ハンドツール 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)740×330×440 本体質量(kg)10.7 定格出力(W)40 モーター出力(W)1100 吸引風量54(L/sec) 清掃能力(m2/h)20/25 真空度(kPa)22 噴霧量(L/min)1 アズワン品番65-2356-30 関連資料製品カタログ:ケルヒャーカーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1(2.78MB) 業務用カーペットリンスクリーナー用アクセサリー一覧表(18.59MB)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

洗浄剤を噴射し、ブラシで汚れを浮き立たせた後、バキューム機能で吸引するケルヒャー業務用手押し式カーペット洗浄機です。カーペットの洗浄、汚れの吸引を1台で行います。日常清掃では落ちにくい汚れを落とすことができます。汚水タンクが簡単に取り外せるので、作業後の汚水処理やタンク洗浄も楽に行えます。狭いスペースも清掃できるコンパクト設計です。ハンドルは可動式なので作業者に合わせて高さの調節が可能です。また折りたたむことでコンパクトに収納できるので、車に積む際もスペースに困りません。
仕様噴霧量 定期清掃:1(l/min 寸法(mm)長さ920×幅360×750 質量(kg)36(アクセサリー含まない) タンク容量(L)汚水:17、清水:15 モーター出力(W)1130、ブラシ:80 清掃能力(m2/h)150 真空度(kPa)300mbar/30 吸引幅(mm)315 吸引風量(L/s)20 動作圧(bar)噴霧圧力 定期清掃:3.5
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷

ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナー、カーペット洗浄機用洗浄剤です。乾燥時間が短い場合に使用する布製品向け洗浄剤です。洗浄剤を塗布し、十分に濡らすことで洗浄効果を発揮します。洗浄剤塗布後はバキュームで吸引すること。 油・グリースや様々な汚れに 優しい洗浄効果 冷水でも温水でも使用可能 心地よい、フレッシュな香り
用途車のシート、布製品 適合機種Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 8/1 C、Puzzi 9/1 Bp シリーズケルヒャー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307 pH6.4 液性中性
1台(10L)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

業務用カーペット用掃除機CVS 65/1 Bpは、リチウムイオンバッテリーで稼働するカーペット向けのバキュームスイーパーです。2層構造のフィルターシステムを搭載しており、自動でチリ落としが可能です。着脱式リチウムイオンバッテリーは2.1kg(36V7.5Ah)で、バッテリーを含めたマシンの重さは39kgと非常に軽量です。どなたでも簡単に手押し出来て、方向転換も容易です。作業音は56dBと掃除機よりも静かで、その静音性とコードレスの安全性で、オフィスや公共施設の営業時間中の清掃も可能です。カーペットフロアに限らずハードフロアも清掃できます。ブラシ圧はLEDランプの色で確認できるため、簡単に最適な調整ができます。バッテリーの残量は分単位で分かる為、清掃計画に役立ちます。
用途カーペットフロア、ハードフロアの清掃に 質量(kg)(梱包時)43.2 容量(L)(コンテナ)20 電圧(V)36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)980×675×1070 本体質量(kg)36.9(アクセサリーを含む) 清掃幅(集塵幅)(mm)450 機能ダストクラス:M/自動チリ落とし機能でフィルター清掃/サイドブラシ(調節可能) バッテリーリチウムイオンバッテリー 清掃能力(m2/h)(サイドブラシ1個使用時)1800 真空度(kPa)0.1 騒音値(dB(A))(50/60Hz)56 作業幅(mm)625(サイドブラシ1個使用時) 入力電力(W)(定格)300
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷