2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な洗浄剤で使用するために特別に設計されています。 スプレー角度調整機能を備え、高品質かつ耐久性の高い製品です。 専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことができ高い洗浄力につながります。
タンク容量(L)1 口ノズル径(mm)38 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 耐熱温度(℃)MAX60 吐出水量(L/h)900-2500 最高許容圧力(MPa)30 梱包質量(g)807
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

スプレー角度調整機能があり、本体はエコブラス製です。吐出水量400~600 l/hのケルヒャー高圧洗浄機に適しています。専用泡洗浄剤を用いると、非常にきめの細かい泡洗浄を行うことが出来、高い洗浄力につながります。
仕様最大許容圧力(bar):300 適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HDS 4/7 U、HDS 4/7 C タンク容量(L)1 温度(℃)max. 60 接続ねじEASY!Lock 簡単接続 ノズル長(mm)38 吐出水量(L/h)400 - 600
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷