カテゴリ

  • 清掃用品(39)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー
  • モノタロウ(13)
  • テラモト(111)
  • アズマ工業(78)
  • 山崎実業(72)
  • エスコ(58)
  • CONDOR(山崎産業)(54)
  • TRUSCO(27)
  • LEC(レック)(27)
  • ハイロジック(25)
  • アイリスオーヤマ(23)
  • ジャパックス(20)
  • アズワン(15)
  • オーエ(15)
  • セキスイ(13)
  • 日本クリンテック(13)
  • 伊勢藤(13)
  • 住まいスタイル(13)
  • ハウスホールドジャパン(12)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「清掃用品 収納」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機 K3 プラス ベランダ ケルヒャー高圧洗浄機 K3 プラス ベランダケルヒャー
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷から15日以内出荷
洗練された、都会的で安定感のあるデザインです。ガンとノズルを簡単に収納できます。ゆったりとした背面に10mの高圧ホースがラクラク収納できます。ハンドルが伸ばしたとき既存モデルより6cm高くなり、移動のしやすさが向上しました。今まで面倒だった電源コードの収納も楽にできます。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
用途車、家周りの洗浄。付属品トリガーガン,バリオスプレーランス,サイクロンジェットノズル,高圧ホース(10m),デッキクリーナーPS20,自吸用ホース(3m),洗浄剤タンク,本体側カップリング,取扱説明書消費電力(W)1300本体質量(kg)12.73本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542吐出水量(L/h)最大:360最高許容圧力(MPa)10
業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp ケルヒャー業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bpケルヒャー
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷
コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。性能500W容量(L)【コンテナ】10電源(V)【充電器用】100-240(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355本体質量(kg)6.8使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)コンテナ再生プラスチックバッテリー36V騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)22(223mbar)関連資料業務用ドライクリーナー T 10/1 BP(0.73MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)使用面積(m2)150 (7.5 Ah)吸引風量(L/s)40
業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp プロ向けセット ケルヒャー業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp プロ向けセットケルヒャー
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。当モデルはプロ向けの高性能バッテリーと、急速充電器がセットになったお買い得のモデルです。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。性能500W容量(L)【コンテナ】10電源(V)【充電器用】100-240(50-60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355本体質量(kg)6.8使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)コンテナ再生プラスチックバッテリー36V騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)22(223mbar)関連資料業務用ドライクリーナー T 10/1 BP(0.73MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)使用面積(m2)150 (7.5 Ah)吸引風量(L/s)40
業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp バリューセット ケルヒャー業務用 ドライクリーナー T 10/1 Bp バリューセットケルヒャー
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
コードがなくても、コード付きと同レベルの強力な吸引力の、業務用掃除機です。10リットルのゴミをためられ、バッテリーも長持ちするため、長時間の作業が可能。ノズルやバッテリーは本体上部に収納可能。オプションで、ウィルスレベルの小さなホコリをキャッチできるHEPAフィルターを選べます。製品本体には、45%の再生プラスチックを使用し、環境に配慮しています。当モデルはバッテリーと充電器がセットになったお買い得なモデルとなります。
用途ホテル、事務所、店舗などさまざまな清掃で活躍。フローリングやカーペットフロアの清掃におすすめ。性能500W容量(L)【コンテナ】10電源(V)【充電器用】100-240(50-60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×250×355本体質量(kg)6.8使用時間(分)【eco!efficiency】最大66 (7.5 Ah)【パワーモード】最大31 (7.5 Ah)【eco!efficiency 】最大50 (6.0 Ah)【パワーモード】最大22 (6.0 Ah)コンテナ再生プラスチックバッテリー36V使用時間エコモードで66分使用可能騒音レベル(dB(A))57真空度(kPa)22(223mbar)関連資料業務用ドライクリーナー T 10/1 BP(0.73MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)吸引風量(L/s)40
業務用手押し式 カーペット洗浄機 BRC 30/15C ケルヒャー業務用手押し式 カーペット洗浄機 BRC 30/15Cケルヒャー
549,800税込604,780
1台
翌々日出荷
洗浄剤を噴射し、ブラシで汚れを浮き立たせた後、バキューム機能で吸引するケルヒャー業務用手押し式カーペット洗浄機です。カーペットの洗浄、汚れの吸引を1台で行います。日常清掃では落ちにくい汚れを落とすことができます。汚水タンクが簡単に取り外せるので、作業後の汚水処理やタンク洗浄も楽に行えます。狭いスペースも清掃できるコンパクト設計です。ハンドルは可動式なので作業者に合わせて高さの調節が可能です。また折りたたむことでコンパクトに収納できるので、車に積む際もスペースに困りません。
仕様噴霧量 定期清掃:1(l/min寸法(mm)長さ920×幅360×750質量(kg)36(アクセサリー含まない)タンク容量(L)汚水:17、清水:15モーター出力(W)1130、ブラシ:80清掃能力(m2/h)150真空度(kPa)300mbar/30吸引幅(mm)315吸引風量(L/s)20動作圧(bar)噴霧圧力 定期清掃:3.5
高圧洗浄機 HDS 4/7 U ケルヒャー高圧洗浄機 HDS 4/7 Uケルヒャー
449,800税込494,780
1台
3日以内出荷
HDS 4/7 U (50Hz)はコンパクトなケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。100V電源で使用可能です。大型タイヤ付で、段差の移動も楽に行えます。場所を取らない縦置き型のため収納性にも優れています。また、移動の際は、バンタイプの車で持ち運べます。面倒な設定が不要の使いやすい設計です。100V対応なので、汎用性にも優れます。本体には電源コードとノズルを収納するホルダーが付いているので、コンパクトに収納できます。ボイラーはステンレス製のヒートコイルを採用し、高い耐久性と効率の良い低燃費を実現しました。また、シリンダーヘッドは高い耐久性を誇る真ちゅう製です。本体も移動や衝撃に耐えられる頑丈な設計です。パワーノズルは従来品と比べ洗浄力40%アップを実現。均一な水圧を可能にし、洗いムラがなく短時間に洗浄が行えます。
用途車両の洗浄/器材、機械の洗浄/作業場の洗浄/屋外エリアの洗浄/サービスステーションの洗浄/日常的な汚れの洗浄/プールの洗浄/製造機器の洗浄/スポーツ施設の洗浄仕様常用吐出圧力(bar/MPa):70 / 7寸法(mm)長さ620×幅620×高さ990アンスラサイトグレー電源(Ph/V/Hz)1/100/50温度(℃)max. 65モーター出力(kW)1.4本体質量(kg)69.2(アクセサリーを含む)周波数50Hz燃料タンク容量(L)6.5燃料消費量(kg/h)2.5吐出水量(L/h)400
高圧洗浄機 HD 10/22-4 SXA ケルヒャー高圧洗浄機 HD 10/22-4 SXAケルヒャー
759,800税込835,780
1台
3日以内出荷
水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません 。水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。 給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。高圧ホースの準備や片付けが数秒で完了し、地面の引き擦りもありません。耐摩耗性の高い高耐久ウルトラガードホース20mを標準装備
用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工場、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃仕様常用吐出圧力(bar):80-220寸法(mm)長さ607×幅518×高さ1063アンスラサイトグレーモーター出力(kW)7.7電源コード(m)5ノズル45吐出水量(L/h)450-900最大圧力(bar)250給水口1給水温度(℃)60
高圧洗浄機 HD 9/23 G ケルヒャー高圧洗浄機 HD 9/23 Gケルヒャー
889,800税込978,780
1台
3日以内出荷
パワーノズルは、ムラのない強力な水圧を噴射することで、作業効率を高めます。重機や資材にこびり付いた頑固な汚れもパワフルに洗浄します。建築現場や農場など、電源を取れない場所や広い範囲の洗浄作業も可能です。エンジンは信頼性の高いホンダ製を搭載しています。大型タイヤを装備しているので、移動性に優れ、整地されていない現場でも楽に移動できます。フレームは耐腐食性、ポンプは真ちゅう製シリンダーヘッド、ピストンはステンレス製を採用し、厳しい使用環境でも信頼に応えます。オプションのホースリールを使用することで、長い高圧ホースも簡単に収納できます。フレームはエンジンを保護し破損を防ぎます。
用途建設車両および設備のクリーニング/清掃車および設備、または林業での使用/設備の清掃/駐車場などの外部の清掃仕様常用吐出圧力(bar/MPa):40 - up to 230 / 4 - up to 23寸法(mm)長さ866×幅722×高さ1146アンスラサイトグレー本体質量(kg)75.5(アクセサリーを含む)エンジンタイプGX390エンジンメーカーHonda吐出水量(L/h)400-930駆動方式ガソリン最大圧力(MPa)270bar/27給水口1給水温度(℃)60
高圧洗浄機 HD 8/20 G ケルヒャー高圧洗浄機 HD 8/20 Gケルヒャー
609,800税込670,780
1台
3日以内出荷
パワーノズルは、ムラのない強力な水圧を噴射することで、作業効率を高めます。重機や資材にこびり付いた頑固な汚れもパワフルに洗浄します。建築現場や農場など、電源を取れない場所や広い範囲の洗浄作業も可能です。エンジンは信頼性の高いホンダ製を搭載しています。大型タイヤを装備しているので、移動性に優れ、整地されていない現場でも楽に移動できます。フレームは耐腐食性、ポンプは真ちゅう製シリンダーヘッド、ピストンはステンレス製を採用し、厳しい使用環境でも信頼に応えます。オプションのホースリールを使用することで、長い高圧ホースも簡単に収納できます。フレームはエンジンを保護し破損を防ぎます。
用途建設車両および設備のクリーニング/清掃車および設備、または林業での使用/設備の清掃/駐車場などの外部の清掃仕様常用吐出圧力(bar/MPa):10 - up to 200 / 1 - 20寸法(mm)長さ790×幅608×高さ1104アンスラサイトグレー本体質量(kg)57.5(アクセサリーを含む)エンジンタイプGX270エンジンメーカーHonda吐出水量(L/h)200-750駆動方式ガソリン最大圧力(MPa)270bar/27給水口1給水温度(℃)60
高圧洗浄機 HD 10/22-4 S ケルヒャー高圧洗浄機 HD 10/22-4 Sケルヒャー
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません 。水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。 給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。
用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工場、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃仕様常用吐出圧力(bar):80-220寸法(mm)長さ607×幅518×高さ1063アンスラサイトグレーモーター出力(kW)7.7電源コード(m)5ノズル45吐出水量(L/h)450-900最大圧力(bar)250給水口1給水温度(℃)60
カーペットリンスクリーナー SE 3 ケルヒャーカーペットリンスクリーナー SE 3ケルヒャー
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
布製ソファやカーペット、ラグ、車のファブリックシートなど、洗濯機で洗えないものをしっかり洗浄できるカーペットリンスクリーナーが登場!ケルヒャーが長年業務用で培ってきた技術と経験を活かして作られた家庭用カーペットリンスクリーナーです。ケルヒャー純正の洗浄剤を希釈した洗浄水を吹き付けながら汚れを浮かせて吸い取るので、別途洗剤をスプレーする手間がかかりません。回収タンクが満タンになると吸引をストップ、汚水が漏れません。清水タンクより回収タンクが大きいのも安心。内部もシステムクリーニング機能で簡単にメンテナンスが可能、異臭も回避します。繊維の奥まで洗浄できるアクセサリー。スプレーヘッドはしみ込んだ汚れをサッと吸引、すきまノズルは手の届きづらい場所に最適。スプレーと吸引が同時にできるサクションホースで、掃除がより効率的に。長くて柔軟性のあるサクションホースで、掃除がより便利に。
用途・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート仕様電源コード収納ホルダー/アクセサリーを本体に収納可/2タンク方式/ホース&アクセサリーホルダー/アクセサリーホルダー/システムクリーニング機能付属品サクションホース(長さ1.9 m) ・スプレーヘッドXXL(88 mm) ・すきまノズル ・専用洗浄剤 RM 519(100ml) ・スプレー機能付き延長ホース質量(kg)(アクセサリーを含まない)4.3電源(Ph/V/Hz)1/100/50-60タンク容量(L)汚水:2.9、清水:1.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×225×260電源コード(m)3.6入力電力(W)500作動範囲5.8m
高圧洗浄機 HD9/17-4S ケルヒャー高圧洗浄機 HD9/17-4Sケルヒャー
569,800税込626,780
1台
3日以内出荷
圧倒的な洗浄力の冷水高圧洗浄機最上位モデル過酷な作業現場で頼れる高圧洗浄機です。圧力・水量・装備のバランスがとれたスーパークラスです。水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません。水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。
用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工事、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃付属品高圧ホース10m/スプレーランス1050/パワーノズル/サーボコントロール圧力【吐出(bar)】常用:50-170【許容(bar)】最大:220寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)607×518×1063モーター出力(kW)6本体質量(kg)64.3(アクセサリーを含む)電源コード(m)5ノズル50吐出水量(L/h)500~900給水口1"給水温度(℃)60
ホームベースバッグ ケルヒャーホームベースバッグケルヒャー
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
アクセサリーバッグは、カーペットクリーナーCVS 65/1のプッシュハンドルにしっかりと固定されます。このバッグには、スプレーボトルやクロスなどの清掃用具を追加で収納でき、手作業による清掃作業をスムーズに行うことができます。また、身の回りのものを安全に収納することができます。
適合機種CVS 65/1 Bp、KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×240×1
高圧洗浄機 K 2 Little ケルヒャー高圧洗浄機 K 2 Littleケルヒャー
16,480税込18,128
1台
8日以内出荷
扱いやすい軽量&コンパクトタイプで、ムラなくキレイに汚れを落とす1(ワン)ジェットノズルがセットになっています。アクセサリーを本体フックに収納できるので、場所を取りません。これ1台で家の外まわり、車、さらには浴室など水回りのお掃除ができます。
ホース長さ(m)5最大圧力(MPa)8最大吐出量(L/h)330
乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classicケルヒャー
32,980税込36,278
1台
当日出荷
ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic は機能を重視した、シンプルでコストパフォーマンスに優れたモデルです。高い吸引力で、乾いたゴミから、湿ったゴミ、液体などを強力に回収します。アクセサリーホルダーは本体背面に4か所、上面に2か所あり、優れた収納性を誇ります。本体ボディはステンレス製を採用し、タフなボディは業務用のハードユースに対応します。また本体バンパー付きで、対象物も保護します。 様々な用途に対応するオプションアクセサリーもご用意しており、汚れの状況や清掃場所に応じて最適なアクセサリーをお選びいただけます。(※NT 20/1 Me Classicのアクセサリーは専用品です。他のケルヒャー掃除機用アクセサリーとの互換性はありません)
付属品サクションホース: 2 m, ベンディングパイプ含む・サクションパイプ: 2 個, 480 mm, 樹脂製・フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維・乾湿両用フロアノズル: 360mm・すきまノズル・筒型フィルター: PES・ステンレス製コンテナ材質コンテナ:ステンレス製質量(kg)7.4(アクセサリーを含まない)、梱包質量:10.2容量(L)コンテナ容量:19規格真空度 (mbar):173電源(Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375 x 360 x 520電源コード(m)7.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic(2.13MB)吸引風量(L/s)36
高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー高圧洗浄機 K 2 Little Premiumケルヒャー(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリングイエロー周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264モーター出力(kW)1本体質量(kg)3.7最高圧力(MPa)8機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納高圧ホース(m)6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)最大吐出量(L/h)330給水温度(℃)40
マルチクリーナー OC 3 フォルダブル ケルヒャーマルチクリーナー OC 3 フォルダブルケルヒャー
19,880税込21,868
1台
予約販売
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない)タンク容量(L)8圧力低圧寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271ホース長さ(m)1.8機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガンバッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間(時間)2.25使用ホース低圧フレキシブルホースRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間最大15最大吐出水量(L/min)2
スチームクリーナー SC 2 EasyFix W ケルヒャースチームクリーナー SC 2 EasyFix Wケルヒャー
23,880税込26,268
1台
当日出荷
蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)電源(V)100(50/60Hz)タンク容量(L)1(ボイラー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260最高吐出圧(MPa)0.32電源コード(m)4機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可ヒートタイム6.5分RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去加熱能力(W)1500
スチームクリーナー SC 3 EasyFix W ケルヒャースチームクリーナー SC 3 EasyFix Wケルヒャー
33,880税込37,268
1台
予約販売
ヒートアップ(待ち時間)約 35 秒、スチームがなくなったら給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。忙しい方、頻繁にスチームクリーナーを使う方、 1 回の掃除時間が長い方、 SC 4 Deluxe (ハイエンドモデル)ほどの機能を求めない方におススメです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、スケール除去剤カートリッジ、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本質量(kg)3.1(アクセサリーを含まない)電源(V)100(50/60Hz)タンク容量(L)1(ボイラー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×236×253最高吐出圧(MPa)0.35電源コード(m)4機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可ヒートタイム35秒RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去加熱能力(W)1500
業務用スイーパー KM 70/20 C ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 Cケルヒャー(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに<大きなダストコンテナ>グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に駐車場やガソリンスタンドの清掃に校庭などの清掃エリアや自治体環境に小規模なワークショップや農業にも最適です付属品ダストフィルター質量(kg)26.4容量(L)【コンテナ】45/20本体質量(kg)21(アクセサリーを含む)機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途清掃能力(m2/h)2800清掃幅(cm)48駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C(5.67MB)作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
高圧洗浄機 HD 7/10 C FOOD ケルヒャー高圧洗浄機 HD 7/10 C FOODケルヒャー
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
冷水仕様ながら、新開発のシリンダーヘッドが80℃までの温水給水を可能にした為、油汚れに強く洗浄剤の泡切れも良いです。錆びないプラスチックボディに、油汚れに強い耐油性タイヤと食品用高圧ホースを装備しています。タイヤ痕も付きにくいので作業環境を衛生的に保ちます。標準装備の3ジェットノズルは、3種類のモードが利用でき、このノズル1本で多様な洗浄作業に対応します。縦型ボディで作業の際にスペースを取りません。ハンドル部は折りたたむことができるのでコンパクトに収納できます。
用途食品衛生面への配慮が必要な現場などに質量(kg)(梱包時)37.1モーター出力(kW)3本体質量(kg)33.8(アクセサリーを含む)常用吐出圧力(MPa)10/100(bar)機能高圧ホース:15m、食品用/ステンレス製スプレーランス:840mm/3ジェットノズル(0°/25°/40°):手押し/洗浄剤機能:洗剤吸引機能/自動圧力解放バルブ高圧ホース(m)15吐出水量(L/h)700最高許容圧力(MPa)12/120(bar)給水温度(℃)最大80
高圧洗浄機 HD 10/22 SX ケルヒャー高圧洗浄機 HD 10/22 SXケルヒャー
669,800税込736,780
1台
3日以内出荷
200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。高圧ホースの収納に便利なホースリール付モデルです。水量900L/h、圧力22MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090モーター出力(kW)7.7常用吐出圧力(MPa)3-22/30-220(bar)機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:20m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/ホースリール(高圧ホース用)/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/サーボコントロール高圧ホース(m)15吐出水量(L/h)450~900最高許容圧力(MPa)24.2/242(bar)給水温度(℃)最大60
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bp (1.101-700.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bp (1.101-700.0)ケルヒャー
139,800税込153,780
1台
予約販売
ケルヒャー初、バッテリー式でコードレスタイプのカーペットリンスクリーナー(リンサークリーナー)です。 布製ソファ、椅子、カーペットなど、電源が不要ですので必要に応じていつでも綺麗に作業できます。ホテル、ビルメンテナンス業、介護施設、車両清掃、レストランなど各施設に1台、とっさのスポット清掃にも活躍。洗浄水に圧をかけてカーペット等に噴霧し、繊維に染み渡り、汚れを落とし、汚水を強力に回収します。 新ハンドノズルはコンパクトとなり(従来比長さ方向40%短縮)より使い易くなりました。 エルゴノミック設計のハンドルで片手で持ち運べます。持ち運び易い重心設計です。 コードレスによる機動性 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 ケルヒャーバッテリーパワープラス36Vシリーズとの互換性 効率的な長期サービス期間。 丈夫なダイヤフラムポンプ 手でも足でも押せる大きな2つのボタン 狭い場所でも作業できます(車両など) 人間工学に基づく設計 持ち心地の良いハンドル 取り外し可能コンテナ:清水つぎ足しは素早く簡単にできます。汚水廃棄は素早く簡単にできます。クイックユーザーガイドが汚水タンクに印刷されていて便利。 人間工学に基づいたキャリーハンドル:片手で持ち運べて便利です。持ち運びやすい重心設計。スプレーサクションホースは本体に巻き付け固定できるので持ち運び易いです。 ノズル収納ホルダー(本体):アクセサリーは全て本体に収納、格納できるのでコンパクトに保管できます。RM 760 タブレットを保管できて便利です。輸送中も安全に保管できます。 軽量:片手で持ち運べるので、段差の移動、棚への出し入れも可能です。長期間のご使用でも疲れない設計。 静かな動作音:夜の騒音が気になるエリアの清掃にも適していますユーザーの使い勝手に配慮しています。エントリーマシンとしては非常に静かな設計 スプレーサクションホース(噴霧・吸引用):洗浄水に圧をかけてカーペット等に噴霧します。洗浄水が汚れを落とします。クイック乾燥。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途布製ソファー、椅子などの繊維の奥の汚れをとる清掃に。 カーペットのシミをとる清掃に。 布製品の洗浄に(車のシートなど含む)。 車のシート清掃に。 比較的小さなカーペット清掃に。仕様ポンプ出力:4W、パイプ径:ID32、必要なバッテリーの数:1個、使用時間(一回の充電)35分(7.5Ah)/27分(6.0Ah)、充電時間(急速充電アダプター):58分/81分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:2.5m、ホース固定ロック、モーター保護フィルター、清水フィルター、フロアノズル、ノズル収納ホルダー(本体)、洗浄剤タブレット用コンパートメント、コンテナ、洗浄剤:RM 760 TAB カーペット用タブレット洗浄剤、2質量(kg)7.6電源(V)36シリーズケルヒャー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×332×460集塵容量(L)清水タンク/汚水タンク:9L/7L騒音値(dB)70吐出圧力(MPa)0.16~0.22バッテリー36V バッテリープラットフォームモーター出力(W)550真空度(kPa)15最高給水温度(℃)50噴霧量(L/min)0.5使用可能面積12~18m2/h定格入力(W)575関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 カーペットリンスクリーナー Puzzi 9/1 Bp(0.35MB)吸引風量(L/s)57
ケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp (1.520-927.0) ケルヒャーケルヒャー(KARCHER) 業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp (1.520-927.0)ケルヒャー
199,800税込219,780
1台
14日以内出荷
ケルヒャー初めての、バッテリータイプの業務用コードレス高圧洗浄機、HD 4/11 C Bpです。コードレスの為、コンセントの無い場所でも使用することができます。また、100Vマシンの吐出圧力を超える11Mpaで洗浄力も高い製品です。 コードレスで、100Vマシンより高い吐出圧力11MPaを実現(メーカー比)。吐出圧力を30%落とした省電力のエコモードでも十分な洗浄力を誇ります。 バッテリーの発火や接続部の破損など、バッテリー製品の課題をクリアにした高性能・高機能バッテリーと、それを搭載するコードレスモデルを実現しました。 バッテリーとため水からの自吸機能で、高圧洗浄機の活躍の場が広がります。延長ホースやケーブル、発電機はもう必要ありません。 バッテリーはロック機能でしっかり固定され、端子差し込み口の周囲にはゴム製素材を採用。移動の揺れで破損しやすい端子を保護します。 36V高性能バッテリー:高い洗浄性能と長い実行時間、さまざまな現場で互換性のあるバッテリー、時間節約の急速充電器 経済的で効率的なオート保管モード:エネルギーを節約し、バッテリーの使用時間を延長します。軽度の汚れに対して、洗浄時間を削減。 耐久性:自動的に過圧力を逃す保護機能により、製品寿命を延ばします。高品質の真ちゅう製シリンダーヘッド。水中のゴミからポンプを守る、大きくて簡単にセットできるフィルター。 持ち運びもラクラク:マシン前面のハンドルが、積み込みや移動を簡単にします。ボタンを押すことでハンドルを収納することができます。本体を縦に置いても横にしても使用できます。 最高の柔軟性:外部電源に関係なく、独立した高圧洗浄。電源ケーブルの敷設が削除されるため、セットアップ時間が短縮されます。外部水源用のサクションホースを使用して、完全に独立した作業も可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途独立したモバイル高圧洗浄用。 清掃員のために、造園または地方自治体で。コンセント不要だからビルメンテナンスに最適、ため水があれば、どんな場所でも洗浄が可能。仕様こちらは電源のないところで利用できるリチウムイオンバッテリータイプです。バッテリー(2個使用)、急速充電器は別売りです。バッテリーを交換すれば、連続使用時間はその分伸びます。付属品トリガーガン:EASY!Force、高圧ホース:10m、スプレーランス:840mm、3ジェットノズル(0°/25°/40°):手押し、サイクロンジェットノズル質量(kg)19.6シリーズケルヒャー定格電圧(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×370×930ホース長さ(m)10吐出圧力(MPa)7~11連続使用時間(分)30バッテリー36V バッテリープラットフォーム、リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)7.5最高許容圧力(MPa)15吐出水量(L/min)5.33~6.67電源コード無(リチウムイオンバッテリーのため)アズワン品番65-2356-79水温(℃)【最高給水】60給水口3/4"関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス 冷水高圧洗浄機 HD 4/11 C Bp(3.22MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレント ケルヒャー高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレントケルヒャー
79,980税込87,978
1台
当日出荷
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室セット内容テラスクリーナーT7Plus、トリガーガンG180Q、マルチパワージェットノズル、高圧ホース12m(プレミアムフレックス高圧ホース)、本体側カップリングイエロータイプ静音タイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584モーター出力(kW)1.4最高圧力(MPa)12機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)給水温度(℃)40
高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス ケルヒャー高圧洗浄機 K 3 サイレントプラスケルヒャー(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室セット内容トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリングイエロータイプ静音タイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542モーター出力(kW)1.3最高圧力(MPa)10機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)給水温度(℃)40
手押しスイーパー S 4 ケルヒャー手押しスイーパー S 4ケルヒャー(4件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
人間工学に基づいて設計されたケルヒャーのスイーパー S 4は、効率よく広い範囲のゴミを回収します。普段の掃き掃除の他にも、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など、いろいろな用途に活躍します。 メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51cmあり、1時間あたり最大1800m2の範囲を掃除することができます。 メインブラシはタイヤと連動しているため、ハンドルを押して歩くことでゴミが効率よくダストコンテナに運ばれます。また、工具不要で取り付けられるサイドブラシは、長いブラシが隅や角のゴミもしっかりかき集めます。 清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。さらにゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。 収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。持ち運びもハンドルを持って楽に移動できます。
用途舗装道路、通路、中庭、ガレージの入り口、家の周りの小道やエリアの清掃 ガレージや地下室の清掃 オールシーズンのありとあらゆるゴミ材質(本体)プラスチック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×600×940本体質量(kg)9.8(アクセサリー除く)材質(フレーム)プラスチックダストコンテナ容量(L)20清掃能力(m2/h)1800(サイドブラシ1個使用時)作業幅(mm)510(サイドブラシ使用時)
高圧洗浄機 K MINI ケルヒャー高圧洗浄機 K MINIケルヒャー(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
こだわりぬいたミニデザイン、革新的なスマート収納と使いやすさの高圧洗浄機。 収納一体型であり、セットアップと片付けが簡単に行える。また収納場所の省スペース化も実現。 細く弾力性のあるプレミアムフレックス高圧ホースは絡まりづらく取り回しが簡単、コンパクトに畳める。
用途網戸、自転車、普通車、ベランダの掃除セット内容延長ランス、ショートトリガーガン、高圧ホースプレミアムフレックス5m、ショートバリオスプレーランス、本体側カップリング、取扱説明書寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×159×313(収納ケースなし)、280×233×313(収納ケースあり)常用吐出圧力(MPa)6騒音値(dB)70.2アズワン品番64-9300-10関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)防水性IPX5給水温度(℃)40
乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap (1.148-228.0) ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 Ap (1.148-228.0)ケルヒャー(1件のレビュー)
91,800税込100,980
1台
当日出荷
30リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。付属品サクションホース(2.5m)、サクションパイプ(0.5m)×2個、フィルターバッグ(合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、エコフィルター(紙)、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター質量(kg)11.8電源(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560電源コード(m)7.5パイプ径(Φmm)35ダストコンテナ容量(L)30モーター出力(W)1300騒音レベル(dB(A))70吸水量(L)(ダストコンテナ)15真空度(hPa)254アズワン品番64-3181-93関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 AP, NT 40/1 AP(0.98MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)吸引風量(L/s)74
乾湿両用掃除機 NT 40/1 Ap (1.148-328.0) ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 40/1 Ap (1.148-328.0)ケルヒャー
79,980税込87,978
1台
当日出荷
40リットルのタンク容量と塵落とし機能を備えた軽量かつ高品質の乾湿両用クリーナーです。優れた吸引力と、エコフィルターで、フィルターバッグなしでも細かいほこりを除去できます。掃除機は汎用性があり、粗いゴミ・埃の回収や液体の回収、マシンやシステムの掃除、車内の掃除にも使用できます。アクセサリーを保管するためのホルダーやバンドもあり収納性もございます。本体のヘッドは平らに設計されているため、ツールボックスを簡単に設置でき、固定オプションのおかげでストラップバンドなどで固定することもできます。非常にシンプルな取り扱い方法で、どなたでも簡単にご利用出来ます。作動については、中央のダイヤルスイッチを使用して選択および設定されます。
用途液体の回収から車内の清掃まで、さまざまな用途に活用。付属品サクションホース(2.5m)、サクションパイプ(0.5m)×2個、フィルターバッグ(合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、エコフィルター(紙)、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター質量(kg)12.4電源(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×630電源コード(m)7.5騒音値(dB)70パイプ径(Φmm)35ダストコンテナ容量(L)40モーター出力(W)1300吸水量(L)(ダストコンテナ)23真空度(hPa)254アズワン品番64-3181-94関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 30/1 AP, NT 40/1 AP(0.98MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)吸引風量(L/s)74
ドライクリーナー T 7/1 Classic (1.527-193.0) ケルヒャードライクリーナー T 7/1 Classic (1.527-193.0)ケルヒャー(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
100V電源で使用できるケルヒャー業務用ドライクリーナーです。コンパクトなのに、3層フィルターでありながら、しっかりとした吸収力を持続します。 <軽量コンパクト> プロ仕様のウルトラコンパクト 最小限の機能に絞り込み、非常にコンパクトなサイズを実現。女性が持ち運ぶにも軽量で、清掃作業だけでなく、階段の移動や収納場所からの出し入れもストレスなく行え、清掃者の負担を軽減します。 <しっかりとした吸引力> しっかりとした吸引力で効率の良い清掃を実現 コンパクトでありながらしっかりとした吸引力と7.5Lのコンテナ容量を実現。吸い残しが少ないため作業時間を短縮、清掃者の負担を減らし、清掃コストを抑制します。 <高い防塵性と吸引力> 3層フィルターで吸引力を持続 高品質な3層構造のフィルターでモーターを保護し、吸引力を保ちます。合成繊維素材のフィルターは耐久性が高く、メンテナンスコストを削減します。 <人間工学に基づく設計> 日本の空間と人に合った製品設計 ケルヒャーはドイツメーカーですが、日本人スタッフが日本人の体型や空間に合わせ製品サイズを調整しています。作業負担を軽減し、永くお使いいただけます。
ダストコンテナ容量(L)7.5電源コード(m)9.5質量(kg)3.5(アクセサリー除く)周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)最大950寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×285×310パイプ径(Φmm)ID/35相数1Phモーター出力(W)950騒音レベル(dB(A))62真空度(kPa)23.5関連資料製品カタログ:ケルヒャードライクリーナー T 7/1 Classic(1.15MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)吸引風量(L/s)40
高圧洗浄機 HD4/8C 50HZ ケルヒャー高圧洗浄機 HD4/8C 50HZケルヒャー(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
当日出荷
パワフルな100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機です。ハンドルをコンパクトに収納でき、使用しない時も場所をとりません。握りやすいガンは疲れにくく、ストレスを軽減して作業ができます。汚れをしっかり落とすパワーノズル、洗浄剤散布用ノズルが標準装備されています。ダイレクトコネクターがセットになっています。移動にも収納にも便利なコンパクトサイズ。プロ仕様の頑丈な設計。使いやすさを追求した設計。扱いやすいダイレクトコネクター。便利なアクセサリー収納。
用途工事現場の高所作業に。犬走りや外床、外壁の洗浄に。吐出圧力(MPa)(50Hz)8吐出水量(L/h)400吐出水量(L/min)(50Hz)6.7仕様冷水タイプ質量(kg)19電源(V)単相100コード長さ(m)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925高圧ホース(m)10給水方式水道直結タイプ定格使用時間(分)60アズワン品番64-6362-08
乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセットケルヒャー(1件のレビュー)
8,980税込9,878
1台
4日以内出荷
コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。 付属のバッテリーパワー18Vはリアルタイムテクノロジーを搭載し、常時バッテリー状態をディスプレイで表示します。連続使用時間は約10分。 筒型フィルターは、乾いたゴミも濡れたゴミも交換不要で、手を汚さずとても便利です。 アクセサリーはいずれも車内清掃に最適で、隅々までしっかり掃除できます。もちろん室内の清掃でも活躍します。アクセサリーは本体と一緒に収納可能、取り出しやすく、かさばりません。 ブロア機能は車内のホコリや落ち葉を簡単に吹き飛ばします。 バッテリープラットフォームにより、付属のバッテリパワーは他のケルヒャーバッテリーパワー18V製品と共用可能です。また予備のバッテリーパワー18Vがあれば連続使用ができるので、掃除を中断するストレスがなくなります。 バッテリーパワー18V 持ち運び自由なコードレスタイプ。 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能です。 コンパクト&軽量 持ち運び自由でいろいろな場所の掃除が可能です。 片手で持ち運べる軽量・コンパクト設計です。 乾いたゴミも液体もこれ一台でお掃除 液体も乾いたゴミもフィルター交換の必要がありません。
ダストコンテナ容量(L)7付属品サクションホース1.2m、35mm、バッテリー、バッテリーパワー18V2.5Ah、充電アダプター、充電アダプター18V、すきまノズル、スモールノズル、紙パック1個材質ダストコンテナ:樹脂製寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×279×312本体質量(kg)3.1(アクセサリー除く)出力電流(A)0.5バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18定格入力電力230W充電電圧(V)アダプター:100(50/60Hz)充電時間(時間)5アズワン品番64-9300-19関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
高圧洗浄機 K 2 サイレント ケルヒャー高圧洗浄機 K 2 サイレントケルヒャー(4件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
K 2 クラス最高のパフォーマンスなのに、体感音は約半分の静かさ。静音且つ、軽量タイプ。
セット内容トリガーガン、高圧ホース8m、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フォームノズルイエロータイプ静音タイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×293×303モーター出力(kW)1.25最高圧力(MPa)10電源コード(m)5騒音値(dB)63機能クイックコネクト接続(本体)、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、付属品は本体背面に収納関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)防水性IPX5給水温度(℃)40
カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0) ケルヒャーカーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0)ケルヒャー
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
Puzzi 10/1はソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する、ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナーです。 洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。 フロアツールを寝かせた状態でも、常に吸引口が接地するフレキシブルなノズルを採用。家具下のカーペット洗浄も効率的に行います。 また、作業者の身長や経験に関係なく常に均一な効果を得られます。 ハンドノズルを使用すれば、カーペットだけでなく布張りソファーや椅子など1台で幅広い用途に使えます。ツールの付け替えは、工具なしで簡単に行えます。 シンプル設計なので操作が簡単です。作業前の準備や作業後の後片付け、メンテナンスも短時間で行えます。 片手で持ち運べるコンパクト設計。狭い場所での作業に便利です。また、省スペースで収納できます。 ノズルや電源コードは本体にまとめて収納することができます。
電圧(V)94~106タンク容量(L)(洗浄水)10、(汚水)9仕様吐出圧力:1barセット内容サクションホース(2.5m)、アクセサリーホルダー、ハンドノズル、追加ハンドル、電源コードフック、フロアノズル、ハンドツール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)740×330×440本体質量(kg)10.7定格出力(W)40モーター出力(W)1100吸引風量54(L/sec)清掃能力(m2/h)20/25真空度(kPa)22噴霧量(L/min)1アズワン品番65-2356-30関連資料製品カタログ:ケルヒャーカーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1(2.78MB) 業務用カーペットリンスクリーナー用アクセサリー一覧表(18.59MB)
乾湿両用掃除機 NT 48/1 (1.428-624.0) ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 48/1 (1.428-624.0)ケルヒャー
65,980税込72,578
1台
予約販売
NT 48/1はハイパワーのケルヒャー業務用乾湿両用クリーナーです。 ハイパワーでありながら、軽くて丈夫なプラスチックボディと豊富なアクセサリーが特徴。大容量タイプ。 構造がシンプルで使いやすく作業者を選びません。 またアクセサリーホルダーが付いているので収納が簡単にできます。 軽量なプラスチックボディなので、作業や移動が楽に行えます。サビやへこみの心配もありません。 本体下部はバンパーの役割を果たす、丈夫な設計です。 ケルヒャーの掃除機用オプションアクセサリーは多種多様です。汚れの場所や、状況に応じて最適なアクセサリーを選ぶことができます。 タンクは大容量の48リットルを誇ります。 液体の場合は35リットルを回収できますので、小型機に比べて排水回数が少なくて済みます。 また、排水ホースを装備しているので本体を傾けずに楽に排水が行えます。
ダストコンテナ容量(L)48仕様セーフティークラスⅡセット内容サクションホース(2.5m)、パイプ(0.5m×2)、フィルターバッグ(紙)、乾湿両用フロアノズル(300mm)、すきまノズル、筒形フィルター、排水ホース、ベンディングパイプ、ストッパー付キャスター材質樹脂周波数(Hz)50~60消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×390×770本体質量(kg)11パイプ径(Φmm)35吸引風量67(L/sec)騒音レベル(dB(A))72真空度(kPa)(mbar)174/20関連資料製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 48/1(1.02MB) 業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
散水アクセサリー コンパクトホースリール万能口金(大)付 ケルヒャー散水アクセサリー コンパクトホースリール万能口金(大)付ケルヒャー
11,980税込13,178
1個
当日出荷
10m+2mのホースが付いた、コンパクトなサイズのホースリールです。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機 K 2 シリーズに接続可能です(K 2 シリーズに使用する場合は、蛇口を全開にして使用してください)。
セット内容逆止弁コネクター 2個、ホース10m+2m(収納ホース)、多機能ノズル、壁面収納フック、蛇口接続用コネクター
床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0) ケルヒャー床洗浄機 BR 30/4 C (1.783-222.0)ケルヒャー(1件のレビュー)
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
コンパクトな設計で高い移動性と収納性を誇る床洗浄機です。タンクやブラシの脱着がワンタッチで行え、手軽にメンテナンスが行えます。軽量ボディーなので、思い立った時にすぐ床洗浄ができます。コンパクト設計で高い移動性と収納性を誇ります。操作がシンプルなので、作業者を選ばずだれでも簡単に床洗浄ができます。タンクやブラシの脱着は、ワンタッチで行えます。高さわずか7cmのボディーヘッドなので、奥まった場所や設置物の下の床洗浄も可能です。
付属品ローラーブラシ、スクイジートラスコ品番452-3202質量(kg)11電源(V)単相100消費電力(W)650回転数(min-1[r.p.m])1450タンク容量(L)4圧力(kg/cm2)(ブラシ面)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×1180関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB) 製品カタログ:ケルヒャー床洗浄機 BR 30/4 C(1.47MB)作業能力(m2/h)200
高圧洗浄機 HD 4/8 C ケルヒャー高圧洗浄機 HD 4/8 Cケルヒャー
149,800税込164,780
1台
当日出荷
100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 C は、ハンドルをコンパクトに収納でき、場所をとりません。 トリガーガンは握れいやすい設計で疲れにくく、ストレスを軽減してくれます。パワーノズルは強力で汚れをしっかり落とすことができます。洗浄剤散布用ノズルが標準装備されており、ダイレクトコネクターがセットになっています。 また業務用ゆえの高い耐久性を誇り、本体カバーは耐衝撃性プラスチックを採用、モーターとポンプを厳しい環境から保護します。各所に金属製の部品も使われており、ポンプをはじめ主要部品も高耐久性です。 ※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃仕様冷水タイプ質量(kg)19コード長さ(m)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925給水方式水道直結タイプ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら