「砂用 掃除機」の検索結果
濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L
|
乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L
|
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L
|
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
|
| 使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク | コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい | ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる | 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単 |
関連キーワード
ホコリや砂などの乾いたゴミの回収に適しています。
トラスコ品番794-1994
適合機種T7/1、T9/1、T10/1、T7/1クラシック
幅(mm)225
高さ(mm)80
品名ペーパーフィルターバッグ 10枚入
奥行(mm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
ホコリや砂などの乾いたゴミの回収に適しています。
幅(mm)220
RoHS指令(10物質対応)対応
ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収、強度も高く鋭利なゴミの回収にも
適合本体NT40/1AP、NT40/1Tact
1式(5枚)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収できます。
強度も高く、鋭利なゴミの回収にも適しています。
トラスコ品番794-1960
適合機種CV30/1、CV38/1
幅(mm)300
高さ(mm)70
質量(g)395
奥行(mm)470
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
乾湿両用クリーナー標準アクセサリーです。ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収、強度も高く鋭利なゴミの回収にも使えます。
用途合成繊維フィルターバックは通常のペーパーフィルターバックに比べ約2倍(メーカー比)の集塵量と清掃面積を誇ります。しかも吸引力が低下しにくい高性能なフィルターです。
仕様標準装備の同梱は1枚のみ
トラスコ品番326-2276
幅(mm)220
高さ(mm)55
奥行(mm)310
注文番号6.907-478.0
1パック
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
超軽量、耐衝撃性、吸音性に優れたEPP素材(発泡ポリプロピレン)を使用した世界初のバッテリー式コードレスタイプの背負式掃除機です。業界最高水準の吸引性能と長時間バッテリー。キャニスター式では掃除しづらいところでも難なく作業できます。
世界初、超軽量素材EPPを採用した背負式クリーナー
コンテナ容量比で業界最軽量級※メーカー調べ
驚くほどの吸引力 ケルヒャーの業務用技術で実現
机や椅子、袖机などがある一般的なオフィスで、コードレス背負式クリーナーとコード式キャニスター掃除機で清掃時間を比較したところ、コードの差し替えや、清掃中にコードや本体の誘導が必要ないコードレス背負式クリーナーの方が、圧倒的に早く清掃を終えることができました。
擬似ゴミ(砂、クリップ、紙ゴミの混合物)280gを使用した吸引実験を実施。メーカー製品3回の平均タイムは他社2製品の平均タイムの半分以下と、圧倒的な吸引力が実証されました。
発泡ポリプロピレン(EPP)は96%が空気と非常に軽量です。耐久性、耐衝撃性に優れ、万が一の落下や衝突を緩和し、対象物を傷つけません。吸音性で静かです。
登山家の「重い荷物は上に」という荷造りの基本を参考にバッテリーを上部に配置。バッテリーの重心と肩までの距離を短くすると、重心が安定して軽く感じられます。
超軽量EPP素材使用 人間工学に基づいた作業を可能にします。 持ち運びしやすいです。
耐衝撃性、耐久性に優れます。 超軽量 環境に優しい100%リサイクル可能素材です(廃棄については自治体の指示に従ってください)。
長時間使用でも疲れない背負部構造 腰元のリモコンで簡単に操作できます。 サクションホースは右利き、左利きどちらにも接続可能です。
ブラシレスモーター:高い耐久性、長期間の使用を可能にし生産性向上に寄与します。
エコモード使用時は電力消費量と騒音が減り、バッテリ稼働時間は長くなります。
ケルヒャーバッテリーユニバース(36V)対応品:バッテリーは他の製品と共通でご使用頂けます。生産性向上と作業の安全性に寄与します。※バッテリー、充電器は別売りです。
用途飛行機、バス、電車内の清掃に最適です。
ホテル、レストラン、小売店、映画館、劇場の清掃に最適です。
オフィス、階段、玄関、廊下などビル清掃に便利です。
仕様パイプ径:ID35、必要なバッテリーの数:1個、1回の充電あたりの使用時間:150m2(6.0 Ah)/200m2(7.5 Ah)、使用時間(一回の充電):eco!efficiencyモード/最大50分(6.0 Ah)、パワーモード/最大22分(6.0Ah)、eco!efficiencyモード/最大64分(7.5Ah)、パワーモード/最大30分(7.5Ah)、充電時間(急速充電アダプター):44分/68分、充電時電流:6A、充電器用電源:100-240V/50-60Hz
付属品バリアント:バッテリーと充電器は含まれていません、サクションホース:1 m(ベンディングパイプ含む)、樹脂製、サクションパイプ:2個、0.43m、樹脂製、フィルターバッグ:1個、合成繊維、フロアノズル、スモールノズル、すきまノズル、セイフティークラス:II
質量(kg)2.8
電源(V)36
シリーズケルヒャー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×320×510
定格消費電力(W)500
集塵容量(L)5
ホース長さ(m)1
騒音値(dB)65
バッテリー36V バッテリープラットフォーム
真空度(kPa)22.3
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用 コードレス背負式クリーナー BVL 5/1 Bp(1.4MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB)
吸引風量(L/s)40
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
金属製ベンディングパイプを接続するための接続コーンです。ホース側はNEWクリップシステム接続です。砂、少量の金属切粉など、比較的堅い粉じん用。内径40mm用です。
適合機種NT 65/2 Tact2、NTベンディングパイプ径40ステンレス、NTベンディングパイプ径40メタル
質量(kg)0.04
径(Φ)【パイプ】ID 40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×58×58
入数(個)1
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
金属製ベンディングパイプを接続するための接続コーンです。ホース側はNEWクリップシステム接続です。砂、少量の金属切粉など、比較的堅い粉じん用。内径35mm用です。
適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 27/1、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 48/1、NT 50/1 Tact、NTベンディングパイプ径35ステンレス、NTベンディングパイプ径35メタル、
質量(kg)0.033
径(Φ)【パイプ】ID 35
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×53×53
入数(個)1
1個
¥1,798
税込¥1,978
12日以内出荷
砂や少量の金属切粉など、比較的堅い粉じんを吸引する場合にご利用ください。使用に際しNT接続コーン径35mm(5.407-005.0)が必要です。
適合機種NT 22/1 Ap Bp、NT 30/1 Ap、NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 65/2 Tact2、NT 25/1 Ap(販売終了品)、NT 30/1 Tact H(販売終了品)、NT 35/1 Ap(販売終了品)、NT 35/1 Tact 帯電防止(販売終了品)、NT 45/1 Tact(販売終了品)、NT 55/1 Tact(販売終了品)
材質ステンレス製
質量(kg)0.2
径(Φ)【パイプ】ID 35
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×75×34
接続【アクセサリー側】コーン【サクションホース】コーン
入数(個)1
1個
¥6,998
税込¥7,698
13日以内出荷
関連キーワード