「粉じん則」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特化則に対応した溶接ヒューム現場用掃除機です。ドイツ設計による業界最高水準の吸引性能を誇り、HEPAフィルターを標準搭載しています。粉じんの再飛散を防ぐためセーフティーフィルターバッグが1袋同梱されており、本体のホース接続口には密閉用キャップがついています。帯電防止仕様。
用途金属アーク溶接等の作業現場でのお掃除用に
付属品サクションホース帯電防止用2.5m、ベンディングパイプ帯電防止、サクションパイプ2本ステンレス製、フロアノズル360mm
トラスコ品番385-5887
材質PP T20
幅(mm)370
高さ(mm)580
奥行(mm)560
電源(V)単相100
消費電力(W)1300
集塵容量(L)31
電源コード(m)7
騒音値(dB)69
最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.4
最大風量(m3/min)4.4
吸水量(L)17
最大真空圧(kPa)25.4、50/60Hz:25.4
騒音値(dB)(50/60Hz)69
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料業務用乾湿両用掃除機用アクセサリー一覧表(0.78MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
関連キーワード