「給水安全弁」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電源不要なエンジンタイプで、常温の水を加熱して温水に変えることができる高圧洗浄機です。燃料はガソリンで、耐久性の高いクランクシャフトポンプを用い、効率的な燃焼を行うテクノロジーで、様々な場所と環境で使用する事が出来ます。温水の洗浄力で、高い洗浄効果を得られる事が可能です。排気ガス基準EU STAGE Vの要件に準拠しています。 起動させやすいリコイルスタータを装備。耐パンクタイヤとパーキングブレーキ付きステアリングローラー/キャスター。 簡単な移動と操作性のためのプッシュハンドル。 頑丈なスチールフレームで、クレーンの積み込みが可能です。頑丈なスチールフレームは、外部の影響から機械を保護します。 信頼性のあるサーモバルブ、安全弁、給水フィルターなどの安全装備。 レンタル事業や建設業でのクレーン積載にも適しています。
用途建設業または輸送業での機械または車両の洗浄などに
仕様常用吐出圧力(bar/MPa):200/20
寸法(mm)長さ1130×幅910×高さ895
燃料ディーゼル
本体質量(kg)175(アクセサリーを含む)
燃料タンク容量(L)30
吐出水量(L/h)800
ボイラータンク加熱温度(℃)max. 80
駆動方式ガソリン
給水温度(℃)30
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌々日出荷