ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。
繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。
ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。
洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。
本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃
付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース
質量(kg)8.6
タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425
清掃幅(集塵幅)(mm)110
電源コード(m)7.5
清掃能力(m2/h)12-18
動力単相100V
噴霧量(L/min)1
吸引風量(L/s)71
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷